SCH-5のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
39件の「SCH-5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケーブル接着剤」、「SAH-805C」、「物干し」などの商品も取り扱っております。
折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!! ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍! ホース内径(Φmm) 5 ホース外径F(Φmm) 8 色調 最高使用圧力(MPa) 0.7 寸法D(mm) 100 寸法E(mm) 42 寸法B(mm) 500 材質(ホース) ポリウレタン 使用流体 空気 空気接続口 ツータッチカプラー
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm) バインド線:130 適合ケーブル VVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf]) 20(2)
1袋(10個)
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長さ(mm) バインド線:130 適合ケーブル VVFケーブル、丸形ケーブル 許容静荷重(N[kgf]) 20(2)
1袋(50個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

天井面等への吊りバンド取り付けに使用します。 接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。
適合 MDBP-15、MDBP-25、MDB-20 許容静荷重(N[kgf]) 20(2)
1セット(10個)
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(10個)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天井面等への吊りバンドの取り付けに使用します。 ガス式鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。 コンクリートピンでの固定もできます。
適合 MDBP-15、MDBP-25、MDB-20 許容静荷重(N[kgf]) 29(3)
1セット(10個)
469 税込516
翌々日出荷

スリムでしなやかなので携帯に便利です。 デザインやイラストのカラーも美しく、鮮やかなままです。 高透明ポケットなので、カラープリンターやレーザーコピー機で出力した高画質写真の収納に最適。 パンフレットや切り抜きなどを美しく鮮やかに保管。デザイナーの作品収容・保管に。 写真をより鮮やかに引き立てる、黒いスクラップ台紙入。
仕様 A4-S、タテ入れ、12ポケット、溶着式ポケット(黒台紙入) 幅(mm) 5 寸法(縦×横)(mm) 307×230 材質(表紙) 再生PP0.7mm厚 ポケット あり
1個
819 税込901
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)キャッチヘッド(セラメタ用)
ランプチェンジャーの先端に取り付けて、ランプを交換。 セラミックメタルハライドランプ交換用キャッチヘッド。 比較的ランプが高温でも交換作業ができる「シリコングリップ」採用。 ランプ中央に誘導するグリップ形状。 付属の「補強バンド」を巻き付けることで、固く締めこまれたランプも取り外せる。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横幅728mmのコンパクトモデル。幅が狭い場所にもすっきり設置できる。
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水効果を必要とする箇所に最適
用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
1箱(100本)ほか
3,500 税込3,850
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

(1) Read:1050MB/s、Write:900MB/sで高速なファイル転送を実現!(2) Type-C変換コネクタ付属+exFATでフォーマットされている為、iPhone/MacユーザーもWindowsユーザーも購入からすぐに使用可能! (3) CopyBoosterに対応し、Windowsでのファイルコピーを高速化!(4) 4K-1番組と2K-1番組の2番組同時録画と4K録画番組の再生に対応!
付属品 USB TypeA-C変換アダプター、取扱説明書(保証書)※ユーティリティーはダウンロードにて配付(DiskFormatter2、DiskFormatter for Mac、CopyBooster、SecureLock Mobile2、データ消去ユーティリティー)※保証書は取扱説明書に記載 ブラック 電源 USBバスパワー 端子形状 USB部:Type-A 本体質量(g) 約17 インターフェース USB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 保証期間 1年間 動作温湿度範囲 (保証)温度5~35℃、湿度10~85% セキュリティ SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 端子数 USB部:1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 23×11×68.2 ※突起物含まず
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品番の末尾記号によりケーブル・チェーンの有無が選択できます。 末尾記号[[A]]----リテーナリングのみ 末尾記号[[H]]----リテーナリング+ケーブル 末尾記号[[K]]----リテーナリング+ボールチェーン
ねじ規格 並目
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

可視から赤外の広い波長域で使用できるキューブタイプのハーフミラーです。簡易的な実験や分光計測などに使用できます。
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用 種別 メーターケーブル
1本
769 税込846
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

FRP樹脂やゲルコート等の希釈に
用途溶剤 成分 FRP用スチレンモノマー(希釈用溶剤) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 水溶性
1個(250mL)ほか
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)