SCM435のおすすめ人気ランキング

2026/04/01更新
1,770件の「SCM435」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「scm435 棒」、「溶融亜鉛メッキ ボルト M16」、「クロモリ」などの商品も取り扱っております。
No.24 6角軸コンクリートドリル 大西工業ランキング1位
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、コンクリート用ドリルとして手軽にご使用いただけます。プラグアンカー、ノープラグビスの下穴に最適です。先端のチップは研磨加工しており、より一層の切れ味を追及しています。6角軸とドリルは完全に接着していますが、更に回り及び抜け防止のため、ピンを入れていますので安心してご使用いただけます。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけ用RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
829税込912
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

メーター寸切(SCM/生地) 大阪魂ランキング2位
1箱(1個)
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

6.35mm差込 ナットグリップセミディープソケット 13mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ランキング3位
ナットグリップユニバーサルソケットレールセットです。マグネットを使用していないため鉄粉等の付着が少なく、また非磁性のボルト/ナットも掴むことができます。
トラスコ品番700-4332材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)6.35対辺(mm)13対辺寸法(mm)13
1個
1,598税込1,758
当日出荷

積層弁取付用ボルト 大阪ジャッキ製作所ランキング4位
1個
439税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Bull Lock TUSKEY KYO-EIランキング5位
耐久性抜群超硬度材、SCM435鍛造。防錆効果抜群30ミクロンメッキ。 プライヤーなどで掴む盗難行為に対して、滑り易い形状を採用。斬新で画期的なロックデザインです。
六角軸二面幅(mm)19/21(キー)全長(mm)31付属品キーアダプタータイプロックナット外径(Φmm)23テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23キー外径(Φmm)26
1セット(4個)
1,898税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用しています。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)ブラックタイプロックナットツバ径(Φmm)20テーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
6,998税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

タコマン強力Cカン
玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合など、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。玉掛ワイヤーロープで絞り吊り、ロープとロープの結合等、ネジ込みシャックルに比べて抜群の作業性です。クロムモリブデン鋼(SCM435)を型打ち鍛造で仕上げました。
用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り、ロープとロープの結合。材質クロムモリブデン鋼
1個
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クロムモリブデン鋼のうち、SCM435Hより若干炭素量が高く、より強靭で焼入れ性も良好なため大型部品も含め、広範囲な分野に使用されています。
材質クロムモリブデン鋼 SCM440Hサービス分類オーダー・加工
1本
4,525税込4,978
3日以内出荷


軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
1個
959税込1,055
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(109種類の商品があります)

大見工業FRP樹脂ビット
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

インパクトドリル(12V以上)対応で、磁器タイルの穴あけに最適です。
用途被削材:磁器タイル、内装タイル、石こうボード、瓦、ブロック、モルタル。適合機種12V以上のインパクトドライバー材質先端:超硬チップ、ドリル部:SCM435シャンク径(Φmm)6.35シャンク形状六角軸RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
ねじ山種類メートル並目材質SCM435表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角強度区分8.8耐力(N/mm2)640保証荷重応力(N/mm2)580伸び0.12硬度HRC23~34
1本ほか
489税込538
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(156種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ(88種類の商品があります)


パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
1パック(15個)ほか
699税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(6個)ほか
1,898税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

1個
1,198税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

一般的な8.8六角ボルトの多くはボロン鋼もしくはSWCH35Kが使用されますが、当製品は「SCM435」を使用して最適な熱処理条件にて管理を行うことにより、高温で処理される溶融亜鉛メッキ後でも8.8の強度を保証しております。
種別半ねじ材質SCM435ねじピッチ並目規格(寸法)JIS B 1180 付属書呼びM30表面処理溶融亜鉛メッキ(HDZ35)頭部形状六角二面幅(mm)46胴径(Φmm)12許容差(胴径)0~0.25,(頭部)±0.3,(二面幅)0~0.8硬度HRC23~34引張強力(N/mm2)800頭部高さ(mm)19耐力(N/mm2)640ピッチP(mm)3.5ねじ精度(JIS)6g強度区分8.8RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)約53.1伸び0.12
1本ほか
2,600税込2,860
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部・シリンダー外径に取付用のネジを設けています。最低高さを極力抑えました。許容横荷重は揚力の1/20です。ピストン摺動部は銅合金でピストンロッドは硬質クロムメッキを施工してあります。 シリンダ、ピストンはSCM435で熱処理した強力材です。
ポートネジmNPT3/8付属カップラB-6JG
1個
23,980税込26,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)