- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- SECOのおすすめ人気ランキング
SECOのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新4,488件の「SECO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セコ」、「材質SUS403」、「スターエム アースドリル」などの商品も取り扱っております。
土台の通りを修正、座掘穴の修正が土台を外さずに行えます。
3.5寸、4寸に深さ目安ライン付き内径は12.2mmとなっており、アンカーボルトM12用となります。
用途土台の通りを修正・座掘穴の修正
全長(mm)
210
サイズ
24
シャンク径(Φmm)
三本溝12
口径(Φmm)
12.2
外径(Φmm)
24
有効長(mm)
130
適合電動機
電気ドリル /ドリルドライバ18V以上ハンドル付
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Seco-Capto は、切れ刃のセットアップや交換が容易なクイックチェンジモジュラーツーリングシステムです。ジェットストリームツーリングホルダは、すくい角の高圧クーラントにより、切り屑排出性を高め、工具寿命を改善します。Seco MDT は独自のロッキングスクリュ方法 - Secoloc を採用しています。インサート及びインサートポケットの上面にはV 溝、底面にはセレーションが設けてあり、強力なクランプ力を発揮します。
耐摩耗性が高く、高速切削に適す。鋼、ステンレス鋼向け材種。鋼およびステンレス鋼における最適材種です。
材種
CP30
ジェットストリームツーリングホルダは、すくい角の高圧クーラントにより、切り屑排出性を高め、工具寿命を改善します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,222
税込¥3,544
7日以内出荷
ステンレス製で、耐食性に優れています。(SUS430)ハンドル付で、簡単な移動ができます。静音性の優れたキャスターです。
均等積載量(kg/段)
50
間口(mm)
845
奥行(mm)
525
材質
本体:ステンレス(SUS430)、フレーム:ステンレス(SUS201)
2018年トラスコ掲載ページ
8 0542
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
寸法S(mm)
5.07
寸法W1(mm)
8.2
寸法LE(mm)
11.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
「CLAX」用の折たたみバスケットです。
付属品
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
766-2092
材質
本体:コポリマーポリプロピレン
質量(kg)
0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×38×27(折りたたみ時6)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
折り畳んだ状態で横方向に転がすことができます。特許取得済のスピーディーかつ、確実な折りたたみ方式を採用しました。ハンドルはワンプッシュで伸ばすことができます。荷物を固定するゴムベルト付です。非常にコンパクトに折りたたむことができる、2輪カートです。
用途工場内外での商品などの運搬に。車に積載して、配達作業に。
トラスコ品番
831-5317
材質
本体:スチール、プラスチック、すくい板:アルミニウム
質量(kg)
6
2018年トラスコ掲載ページ
8 1121
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ジェットストリーム用Oリングになります。
仕様
ジェットストリームホルダ用パーツ
RoHS指令(10物質対応)
対応