SFZのおすすめ人気ランキング

2026/07/22更新
446件の「SFZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内装 ヘルメット」、「狭所 ヘルメット」、「ボール スタンド」などの商品も取り扱っております。
CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B32-10SFZ) SMCランキング1位
チューブ内径(Φmm)32作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
8,298税込9,128
13日以内出荷

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B16-10SFZ) SMCランキング2位
チューブ内径(Φmm)16作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
3,798税込4,178
13日以内出荷

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2B12-10SFZ) SMCランキング3位
チューブ内径(Φmm)12作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
3,398税込3,738
13日以内出荷

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2BZ40~) SMCランキング4位
ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式ボスカット基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2関連資料カタログ(9.18MB)取扱説明書取扱説明書(1.61MB)揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
1個
特価
9,798税込10,778
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(1681種類の商品があります)

CQ2S-Z/CDQ2S-Z - 薄形シリンダ/標準形:単動・片ロッド(CDQ2A32-10SFZ) SMCランキング5位
1個
8,298税込9,128
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
489税込538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(293種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
12,980税込14,278
13日以内出荷

ラバー付ボディー、ソリッドテープ、減速ボタン。ストラップ付。0点補正移動爪。爪飛び防止用プロティター付。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース。フックガードバンパー ヨンゴーゴーピッチ表示付
種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様剛厚(ストロング)テープ仕様、ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、減速ボタン付、フックガードバンパー取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内イエローテープ水平保持(m)2.4爪部0点補正移動爪
1個
3,198税込3,518
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
10,980税込12,078
13日以内出荷

GIVIトップケースのモノキー/モノロック兼用フィッティング。
適合CB1300SF/SB(10-21)最大積載量(kg)モノキー10、モノロック3対応モノキーはM5/M7ベース、モノロックはM5M/M6Mベース
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

1個
11,980税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)50作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2 pcs
1個
14,980税込16,478
13日以内出荷

GIVI(ジビ)GIVI 539FZ GSF1250
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種バンディット1250/S(GSF1250K7/SK7・07-08)・バンディット1200/S(GSF1200K6/SK6・06)
1個
14,980税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

チューブ内径(Φmm)40作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)10リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
1個
13,980税込15,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個
15,980税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
作動方式複動形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)繰返し精度(mm)±0.05許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01シリンダー径(Φmm)10機能スタンダードシリンダクッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式公差(mm)0~+1(ストローク)許容積載荷重(kg)16.6(最大)
1個
35,980税込39,578
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(405種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ
1個
5,898税込6,488
17日以内出荷

周囲を傷つけないソフトカバー付ヘルメット
種類MP型ホワイト衝撃吸収ライナー付き通気孔有りひもタイプワンタッチ材質ABS適合頭囲(cm)53~62寸法(mm)260×221×163サイズフリー質量(g)460機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
6,998税込7,698
4日以内出荷

【「エアレス」なのに本格派サッカーボール】ウレタン発泡素材を使用した空気のいらない不思議なボール。見た目も、硬さ・重さやバウンド性能も、従来のサッカーボールと変わらないのに、空気漏れやパンクの心配がなく、環境にも、パパママにも優しいボールです。サッカーボールらしさを実現するため、高周波加工パネルでパネルの溝や肉厚感を再現しています。【環境に優しいサッカーボール】手縫いサッカーボールに必要不可欠なゴムチューブやポリエステルの糸・布といった、生成時や輸送時にCO2を排出する材料は使用せず、原料調達で発生するCO2を大幅に削減。空気の出し入れが不要なため、生産過程でも、お客様のお手元に渡ってからも、不良発生が少なく、廃棄率が極めて低い製品です。【安心の品質】ボールの素材・インクは各種安全試験の基準をクリアした安全なものを使用しておりますので、小さなお子様にも安心してご使用いただけます。空気入れの無いご家庭でも安心してご利用いただけます。専用BOX付きで贈り物や出産祝いにもおすすめです。
材質合成皮革サイズサッカー1号各種認証[安全基準]厚生労働省告示の食品衛生法に合格した舐めても安全な染料を利用:着色料の溶出試験/合格、可塑剤の定量試験/合格
1個
2,698税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)