- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ヘルメット付属品
- SHOEI ヘルメットシールドのおすすめ人気ランキング
SHOEI ヘルメットシールドのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「SHOEI ヘルメットシールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「shoei ヘルメット」、「OGK テレオス3 シールド」、「ogk テレオス3」などの商品も取り扱っております。
眼に優しいシールド作りました。メーカー純正シールドを使用し、国内の専門工場にて技術の高い職人が製作。日本人の眼に合わせて開発された特別なミラー加工。眼精疲労を軽減し、長距離使用で快適なライディングを実現。ミラーコーティングを直接素材に蒸着する特殊技術を使用。アンダーコートを用いず安定した被膜を実現しました。また、AR処理(ANTI RIFRECTION)による反射損失の低減により視界の歪みを防ぎ、クリアな視界を実現しています。是非、今までにないクリアな視界を体感して下さい。
適合
GT-AIR,NEOTEC
色
クリア/シルバー
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
特大サイズヘルメット。
最大65.5cmまで調節可能。
帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。
厚生労働省保護帽検定合格品。
仕様
スチロールライナー付
質量(g)
約439
タイプ
飛来・落下物用+墜落時保護用
記号
AB
内装
(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さい
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひさし長さ(mm)
約52
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
160×230×307
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
ソリッドカラーのヘルメットを好みのグラフィックヘルメットにチェンジしよう!。バイクのカラーやグラフィックに合わせてヘルメットもトータルでコーディネート!ヘルメットのほとんどをカバーするのでキズついたヘルメットでもピカピカに!
用途バイクのカラーやグラフィックに合わせてヘルメットもトータルでコーディネート!ヘルメットのほとんどをカバーするのでキズついたヘルメットでもピカピカに!
FF-R3シリーズ用のシールドです。
CF-1Wシールド専用ピンロックシート。
色
クリア
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
クリーンルーム用ヘルメット(シールド面対応)
アズワン品番
1-8499-01
仕様
ヘルメット
材質
ABS樹脂
頭囲(cm)
62
1個
¥3,505
税込¥3,856
当日出荷
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
スポーティーな本格派ジェット「SJ-8」のグラフィックモデル。
エッジを効かせたラインとストリームラインを融合させたグラフィックが目を引くモデル。スタイリッシュなデザインは走行風によるヘルメットのリフトを抑えたエアロダイナミック設計。風の流れを意識したエアベンチレーション~エアダクトは前頭部からヘルメット内部へ走行風を取り込み、後方から内部の熱を排出する高機能エアフローシステム。サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用でいつも清潔に保てます。
前頭部左右2箇所にエアベンチレーションを装備。走行風をヘルメット内部へ取り込み、こもりやすい熱やムレを解消。
見た目にもスタイリッシュなホルダーレスシールドを採用。ラチェット式開閉シールドでお好みの位置に調節が可能。
サイズはM、L、LLの3サイズをご用意。洗浄が可能な脱着式内装を採用し、ヘルメット内をクリーンに保てます。
赤いリリースボタンを押すだけであご紐が外せる便利なワンタッチバックルを採用。
材質
(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネイド
質量(g)
1400
規格
PSC、SG(全排気量対応)
紫外線で色が変わるインク。紫外線に当てるとそれぞれ赤・青に発色するインクです。紫外線の量によって発色する色の濃さが変わります。紫外線の当たらない場所におくと元の色に戻るので、繰り返し使用できます。
容量(g)
25
インク
紫外線感知インク
大好評ヘルメット「ヴェンティー」の特殊カラーシリーズ。
プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギア) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(シールドレンズは帽体内に収納可能)。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99%カット。
消臭加工素材を使用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
通気性も抜群。帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
スチロールライナー入り。
厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット
質量(g)
約544
ひさし長さ(mm)
約33
適合頭囲(cm)
52~63
使用区分
飛来・落下物・墜落時保護用
大好評ヘルメット「ヴェンティー」のマットカラー(つや消し塗装)シリーズ。プロの満足度を追求したブランド GranGear(グランギヤ) と トーヨーセフティー とのコラボ商品。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)。
帯電防止処理をしているので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物・墜落時保護用超高性能ヘルメット。スチロールライナー入り。厚生労働省保護帽検定合格品。
質量(g)
約440
ひさし長さ(mm)
約40
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
各種ヘルメットに貼付できるステッカーです。
油性ペンなどで書き込みできます。
用途ヘルメット用
材質
PETステッカー
取付方式
ステッカー
錆びにくいステンレス製。
用途溝掃除・炭の後片づけ用
材質
頭部:ステンレス。柄部:木
【UVカットシールド】シールドは硬質ポリカーボネイトを使用。お肌の大敵、紫外線を97%までカット!
【洗内装】インナーPAD、イヤーPADが取り外せて洗える脱着式。洗濯機などで洗うことが可能。
【エアーインテーク機能】エアーをライナー内に取り込む機能。通気性を高め長時間のライディングをサポート。
【ダブルシールド構造!】スモークシールドを内側に内蔵。ヘルメットサイドのレバーで収納できます。強い陽射し時など必要に応じて使用できるスグレもの!
サイズ
フリー(58~59cm)
軽量小型のワンタッチラッチ錠です。
用途小型扉・点検口
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21432
1個
¥630
税込¥693
4日以内出荷
さらに通気性を重視したヘルメット。
約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。
帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。
悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。
透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。
紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。
国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。
仕様
スチロールライナー入
質量(g)
464
サイズ(cm)
53~62
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
次世代の高性能ヘルメット。
通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。
ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)
帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)
約440
サイズ(cm)
53~62
ひさし長さ(mm)
約40
幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。
トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。
脱げ防止機構でより安全です。
雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用
種類
アメリカン
衝撃吸収ライナー
あり
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
ABS
仕様
M型ワンタッチアゴバンド。脱げ防止機構。衝撃吸収ライナー付。国家検定合格品
質量(g)
395
内装
SC-1BN・RA内装(テープ)
適合頭囲(cm)
55~62
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用