- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- SK-20のおすすめ人気ランキング
SK-20のおすすめ人気ランキング
2025/12/31更新813件の「SK-20」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス配管カバー」、「s-k20 三菱」、「SK-50」などの商品も取り扱っております。
空間に華やかな印象を与えるガラスミラータイプ。上質な空間をさらに引き立てる、輝きのあるシャープなデザインです。
材質
ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)
3000
使用場所
屋内使用、軒下使用可
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番
469-5801
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
ソケット
質量(kg)
0.49
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
91
寸法d(mm)
28.7
使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
64
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1箱(100個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ボイドスリーブΦ75、Φ100にも対応しています。
貫通孔のセンターズレが30mmあっても取付可能です。
ベランダやバルコニーへ取り出す外壁の配管固定に、水栓への取り付けに使用し、外壁の厚さにあわせて、伸縮させ、付属の小ねじで固定することにより、外壁の厚さが100~200の広い範囲で使用可能です。(調整ピッチは5mmです)
材質
SPG
丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
仕様
横桟付
材質
ステンレス
タイプ
アーチ
仕上
H.L.#240
ポール径(Φmm)
60.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質
ステンレス
タイプ
アーチ
仕上
H.L.#240
ポール径(Φmm)
60.5
他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
セット内容
数字の6と9は兼用できますので、9を除き・を入れ10本セットとしました
材質/仕上
S45C先端焼入
文字種別
数字
RMモールの曲ガリ部の保護に使用します。
配管後、配管モール付属品の上から被せ、ビスで固定するだけ。
丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
厚さ(mm)
2.8
ポール径(Φmm)
60.5
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動形
取付支持形式
SK(クレビスカット形・基本形)
内径(Φmm)
20
クッション
クッションパッド付き
シリーズ
10Z-3
丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質
ステンレス
タイプ
アーチ
仕上
H.L.#240
ポール径(Φmm)
76.3
配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
適合
(RMモールペアサイズ)20M
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
RMモールの入ズミ部の保護に使用します。
配管後、配管モール付属品の上から被せ、ビスで固定するだけ。
仕様
リレーはポジティブガイドを採用。. Schneider Electric / TeSys K シリーズ / 制御リレー. TeSys Kシリーズは、あらゆるオートメーション用途にシームレスに統合でき、コンパクトで高性能な可逆 / 非可逆接触器です。すべての4極リレーは、AC又はDCの制御電圧に適した10A熱定格接点を備えています。また、プログラマブルコントローラに対応したサプレッション内蔵の低消費電力コイルバージョンも用意されています。. 特長:. 6、9、12Aの全定格で利用可能な共通オプション AC・DC制御回路を搭載 低消費電力のDCで静音 さまざまな補助接点、タイマーモジュールを搭載 スプリング端子、プリント基板接続、ファストンコネクタタイプを標準装備したクランプ端子 安定した接続性 V ac タイプ消費電力: 4.5 VA V dc タイプ消費電力: 2.4 W 振動や温度サイクルに対する耐性 DIN 又はねじ固定. 保護等級と安全機能:. BS 5424 、 IEC60947、 NF C 63-140 、 VDE0660 規格に準拠 CSA、UL 認定 保護等級:IP2x IEC60068規格に準拠したTC. 用途 - ノイズに敏感なゾーン、不安定な主電源、産業、建築、インフラに最適です。その他にも、以下のような用途があります。 コンタクタやリレーコイルの切り替え 制御・信号機器への電力供給 簡単な制御システム
幅(mm)
27
取付方式
DINレール取り付け
奥行(mm)
55.5
シリーズ
CA3SK
接続方式
ねじ
構成
通常端子:2NO
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Better World 認証:Green Premium
コンタクト定格電流(A)
10
コンタクト定格電圧(V)
600/ac
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。
鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現!
スプリング同梱
圧倒的な大容量と機能性を実現したプロ向けの高性能デバイスセットです。 はじめてご使用になられる方にもおすすめです。
用途Nクールウェアシリーズに使用可能なスターターキットとして。
幅(mm)
【バッテリー】75
厚さ(mm)
【バッテリー】25【ファン】31
高さ(mm)
【バッテリー】115
質量(g)
【バッテリー】315【ファン】84
出力
4段階(20V / 17V / 13.5V / 10V)
寿命
【ファン】2000時間
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
3350(18.5V)