- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- SK-M100のおすすめ人気ランキング
SK-M100のおすすめ人気ランキング
2026/02/11更新67件の「SK-M100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチセット」、「低始動抵抗キャスター」、「チタン 皿 ネジ」などの商品も取り扱っております。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
最小読取値(mm)0.05付属品ソフトケース材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)質量(g)70タイプアナログ寸法A(mm)160寸法D(mm)30寸法B(mm)60寸法C(mm)14最大測定長(mm)100デプスバー有主な用途外側・内側・段差・深さ測定に最大許容誤差(μm)±50特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
ナンシンプレート式 固定、フェノール車
中量・重量用キャスター
SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール種別産業用キャスター形状固定車質量(kg)0.78車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)7.56取付穴径P(Φmm)10.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
1個
¥3,298税込¥3,628
5日以内出荷
電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません)
ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。
発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)種別静電気防止キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ナンシン固定 MCナイロン車
材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
材質(車輪)ゴム、イエロー形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
イマダドア・窓用ロードセル
ケーブル長(m)フレキシブルアーム:0.2精度±1.0% F.S.以内定格容量1000最大荷重(N)1000許容温度(℃)0~40防水保護等級IP65最小分解能1N(0.001kN)
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃質量(g)約200(電池含む)電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
由良産商チタン(+)皿ビス
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン頭部形状皿