- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- コピー用紙/ラベルシール
- SL-40のおすすめ人気ランキング
SL-40のおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新705件の「SL-40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ろう付けエンドミル」、「SUSリリーフ弁」、「エレポン 定量ポンプ」などの商品も取り扱っております。
垂れ幕専用メディアとして、ハトメとロープによる設置を想定し、生地素材に厚手トロマットを採用。ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用される懸垂幕・横断幕に適した商品です。
用途横断幕・懸垂幕
仕様
【カット】はさみ・カッター(ヒートカット不要)
基材
ポリエステル100%(防炎厚手トロマット)
寸法(幅Wmm×長さLm)
914×30
厚さ(μm)
380
質量(g/m2)
276
防炎性能試験番号
FR-05071(材料) / FR-05042(水性インク)
アズワン品番
60-3272-52
1本
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質
SUS304
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
2.00以下(-20℃~40℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
交換用のナビスオリジナルキャスターです。
材質
本体/ナイロン、車輪/エラストマー
キャスター径(Φmm)
75
取付パイプ内径T(mm)
22
アズワン品番
0-3508-21-01
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質
SCS
型式
揚程式
材質(本体)
CAC-SCS
タイプ
揚程式
種類
汎用品(メタルシート形)
キャップタイプ
レバー無
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・気体・液体
流体温度(℃)
120以下
設定圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付姿勢
直立取付
端接続
JIS Rcねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて2.0MPa
サービス分類
オーダー・加工
広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。
動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。
豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等
質量(kg)
20
接続方式
フランジ
遮光・軽量・柔軟性を兼ね備えた、遮光率約40%の遮光ネットです。
糸同士の交点を熱融着しているため目ずれ・ほつれが起こりにくいです。
耐久性・耐候性に優れており、長期の展張が可能です。
春先からの焼け(高温障害)防止対策・夏場の定植時の活着促進・農業用ハウス内の作業環境改善に!
用途遮光
遮光率(%)
40
関連資料
(0.61MB)
安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。
有効長(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
昼間はソーラーパネルで充電。 暗くなると常時点灯し、人を検知すると強点灯で約10秒間点灯したあと、自動で常時点灯に切り替わります。・ センサーが検知しない場合、優しい明かりで周囲を照らす常時点灯モード。・ センサーが検知した場合、ふわっと照らす点灯モードで約10秒強点灯後、常時点灯モードに。 簡単設置。 電気代0円。 雨やほこりに強い。 広く照らす広配光
付属品
コンクリート用スリーブ2本、ネジ2本、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)
-5~+45
保護等級
IP65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
172×98×68
光源
白色LED(交換はできません)
使用電源
リチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh(交換はできません)
検知方式
赤外線方式
点灯保持時間
10秒
明るさ(Lm)
【常時】20
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに
材質
バネケース:CAC406
型式
揚程式
材質(本体)
SCS
タイプ
揚程式
種類
ソフトシール形
キャップタイプ
レバー無
接続方式
ねじ込み式
使用流体
蒸気・気体・液体
流体温度(℃)
120以下
設定圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
取付姿勢
直立取付
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SCS
材質(弁座)
SCS
材質(ディスク)
FKM
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて2.0MPa
サービス分類
オーダー・加工
座面の高さ調整が可能な『簡易モジュール車いす』です。座幅・前座高の豊富なラインナップで選択できる範囲が広く、前座高の調整も可能です。移乗の際は、『アームサポート』を跳ね上げ、『フット・レッグサポート』がスイング開閉することでスペースを確保できます。
用途側面切削
刃数
4
仕様
仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
座面の高さ調整が可能な『簡易モジュール車いす』です。座幅・前座高の豊富なラインナップで選択できる範囲が広く、前座高の調整も可能です。移乗の際は、『アームサポート』を跳ね上げ、『フット・レッグサポート』がスイング開閉することでスペースを確保できます。
外径50mmの照明部を持つストロングライトの横方向吊り下げに利用できます。Φ50ライトの吊り下げ時に使用します。
用途Φ50ライトの吊り下げ時に。
トラスコ品番
851-3989
適合機種
SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5、SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL
品名
フックホルダー脱着式
1組(2個)
¥3,698
税込¥4,068
19日以内出荷
用途側面切削
刃数
4
仕様
仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
外径20mmの照明部を持つストロングライトの簡易取り付けに利用できます。マグネットのベースで鉄部に固定して、フレキシブルの首で任意の状態でライトを支持します。
用途Φ20ライトの吊り下げ時に。
トラスコ品番
782-3266
適合機種
SL-LED30C、LB-LED30B、LB-LED30CW、LB-LED40CW、LB-LED30BW
幅(mm)
フレキシブルアーム全長300ミリ
品名
マグネットベース部Φ60
奥行(mm)
ホルダー部径Φ20
1台
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷