SMAコネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
676件の「SMAコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sma ケーブル」、「sma プラグ」、「SMA」などの商品も取り扱っております。
単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途SMAコネクタの締付用 全長(mm) 128 質量(kg) 0.33 精度 ±5% 有効長(mm) 1.2 寸法D(mm) 12 頭部寸法(mm) W:8、C:16、b:4 精度(%) ±5 最小単位 1 最大トルク時の手力(N) 9.8 トルク調整範囲(cN・m) 50~100 RoHS指令(10物質対応) 対応 サービス分類 オーダー・加工
1個ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単能形 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途SMAコネクタの締付用 質量(kg) 0.33 寸法C(mm) 16 寸法W(mm) 8 寸法b(mm) 4 精度(%) ±5 トルク調整範囲(N・m) 50~100 最大トルク時の手力(N) 9.8 適合工具 調整工具(別売):No.A1(No.301) 有効長L(mm) 102 全長L'(mm) 128
1本
18,980 税込20,878
当日出荷

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。端子方法 = はんだ。極性 = ノーマル。バルクヘッド = Y。インピーダンス = 50Ω。動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHz。ボディめっき = 金。サイズ = サブミニチュア。定格電圧 = 450 V ac/dc。。RS 50 Ω RF同軸SMA基板マウントエンドランチャー. 50 Ω RF同軸SMA基板マウントエンドランチャーコネクタは金めっき黄銅のボディと中心コンタクトを備えています。 この50 Ω RF同軸SMAエンドランチャーにはナット及びワッシャが付属しています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
819 税込901
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面処理 (本体)Au、(中心コンタクト)Au 種類 コネクタ コネクタタイプ SMA 嵌合部形状 レセプタクル
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = パネルマウント。ボディ向き = ストレート。ケーブルタイプ = 同軸。端子方法 = はんだ。バルクヘッド = Y。インピーダンス = 50Ω。動作周波数 = 0 → 18GHz。ボディめっき = 金。接合型 = ネジ。サイズ = サブミニチュア。コンタクトめっき = 金。。SMAストレートジャック. 信頼のRS Proブランドがお届けする、50 ΩストレートSMAコネクタシリーズです。 このSMAジャックは、金めっきのベリリウム銅コンタクトと、金めっき黄銅、金めっきステンレススチール、又はニッケルめっき黄銅のいずれかのボディを備えています。 この高品質のSMAコネクタ製品は、DC~18 GHzに対応した設計で、主にWiFiアンテナシステムに使用されます。 このコネクタには、さまざまな取り付け方式とボディ形状が揃っています。 品番< 921-0203') 921-0203/: ストレートジャック 品番< 921-0212') 921-0212/: 角型フランジジャック 品番< 921-0215') 921-0215/: バルクヘッドジャック 品番< 921-0219') 921-0219/: 2穴パネルジャック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

ユウエツ精機SMAコネクタ
SMAプラグ・ジャック(ユウエツ精機)。コンタクトは、金めっき
種類 コネクタ コネクタタイプ SMA 電池 サブミニチュア 極性 ノーマル 動作周波数(GHz) 0→12.4、0→18 バルクヘッド なし
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。ケーブルタイプ = RG174U。端子方法 = 圧着。極性 = ノーマル。インピーダンス = 50Ω。動作周波数 = 6GHz。ボディめっき = 金。サイズ = サブミニチュア。コンタクトめっき = 金。。SMAコネクタ圧着タイプ. 非拘束端子付き 中心コンタクトは、はんだ付け RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,760 税込3,036
3日以内出荷

仕様 ジェンダー = メス。取り付けタイプ = フランジマウント。ボディ向き = ストレート。ケーブルタイプ = 同軸。端子方法 = はんだ。バルクヘッド = Y。インピーダンス = 50Ω。動作周波数 = 18GHz。ボディめっき = 金。接合型 = スナップオン。シリーズ = R19。サイズ = スタンダード。定格電圧 = 500 V。。RS 50 Ω SMA RF同軸バルクヘッド / フランジ付きジャックレセプタクルコネクタ. この50 Ω SMA RF同軸バルクヘッド / フランジ付きジャックレセプタクルコネクタは、金めっきの黄銅ボディとMIL-STD-348Aに準拠したメカニカルインターフェイスを備えています。 品番878-2400は、最大厚さ3.2 mmのパネルに対応するSMA RF同軸バルクヘッドジャックレセプタクルです。 品番878-2404は、直径2.6 mmの取り付け穴を2つ備えたSMA RF同軸フランジ付きジャックレセプタクルです。 この50 Ω SMA RF同軸ジャックレセプタクルコネクタの詳細については、メーカーのWebサイトのデータシートを参照してください。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

トーコネ(東洋コネクター)変換コネクター
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

種類 アダプタ コンタクト形状 メス・オス兼用 形状 ストレート タイプ 丸型 結合方式 バヨネットロック
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 ジェンダー = オス。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。ケーブルタイプ = RG405。端子方法 = はんだ。極性 = ノーマル。インピーダンス = 50Ω。動作周波数 = 0 → 12.4 GHz, 0 → 18 GHz。ボディめっき = 金。サイズ = サブミニチュア。定格電圧 = 450 V ac/dc。。ケーブルプラグ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz) DC~6以上 グリーン購入法 適合 種類 同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタタイプ SMA型 同軸コネクタ プラグ
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス)タイプに変換する、コネクタ圧着済ケーブル。
長さ(mm) 約100 コネクタ形状 U.FLプラグ(オス)←→SMAジャック(メス) インピーダンス(Ω) 50
1本
999 税込1,099
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SMAコネクタ, 1-1478908-0
インピーダンス 50Ω 適合ケーブル RG174 A/U, RG188 A/U, RG316/U 材質(コンタクト) 真鍮 動作周波数(GHz) 0 to 18 表面処理(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応 結線方法 クランプ バルクヘッド なし 実装タイプ ケーブルマウント 同軸タイプ SMAコネクタ 表面処理(コンタクト) 銅の上にニッケルの上に金 接続方向 ストレート
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

ユウエツ精機SMAコネクタ
SMAレセプタクル(ユウエツ精機)。コンタクトは金めっき
種類 コネクタ コネクタタイプ SMA 嵌合部形状 ジャック 端子種別 はんだ 電池 サブミニチュア 極性 ノーマル 動作周波数(GHz) 0→12.4、0→18 オス・メス メス バルクヘッド なし
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ユウエツ精機SMAコネクタ
SMAアダプタ(ユウエツ精機)。コンタクトは金めっき
種類 コネクタ コネクタタイプ SMA 端子種別 はんだ 電池 サブミニチュア 極性 ノーマル 動作周波数(GHz) 0→12.4、0→18 ボディ向き ストレート バルクヘッド なし
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)