- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- SMTコネクタ変換基板のおすすめ人気ランキング
SMTコネクタ変換基板のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新113件の「SMTコネクタ変換基板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1.25mm ピッチ 基板」、「クリームはんだ」、「基板シート」などの商品も取り扱っております。
種類
両面
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.2
基板寸法(縦×横)(mm)
42.43×86.2
仕上処理
スルホール、レジスト、金フラッシュメッキ仕上げ、Vカット
材質(基板)
ガラスエポキシ
種類
両面
ピッチ(mm)
0.65/1.27
材質(基板)
ガラスコンポジット
板厚(mm)
1
基板寸法(縦×横)(mm)
10.16×12.7
穴径(Φmm)
0.9
ピン数(ピン)
8
仕上処理
スルーホール、鉛フリー半田レベラー
1枚(10枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
各種パッケージをユニバーサル基板上で使用できるように変換するアダプターです。
種類
その他
用途ICカード、リボンケーブル用高密度コネクター用
種類
両面
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.6
基板寸法(縦×横)(mm)
60.33×101.6
仕様
Max.120ピン用
仕上処理
スルホール、ハンダ、レジスト
種類
角型
結線方法
基板実装
形状
ストレート
結合方式
ねじ
希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。
ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。
回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。
ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
プリント基板のピッチ幅をミスした時や、ピッチ幅を変換したい時に御利用下さい。
使い方は色々出来ます。
ピッチは1.27、2.54mmの2種類あります。
ピッチ幅は2.54、5.08の2種類です。
材質
樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
定格電流(A)
2
寸法C(mm)
50.8
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
連結数
40P
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.6
種類
両面
材質(基板)
ガラスエポキシ
ランド
2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
用途ICパッケージ変換
種類
両面
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1
仕上処理
スルホール、金メッキ、レジスト
ランド
2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
ピッチ(mm)
2.54
両面・ガラスエポキシ材のユニバーサル基板です。全面に緑色のレジスト処理を施してあるので、レジスト処理の無い基板よりもはんだブリッジを起こしにくく、また見た目にもきれいです。ランドは金フラッシュめっき仕上げの角ランドです。
仕様
●パターン・ランド形:角ランド●両面/片面:両面
材質
ガラスエポキシ(FR-4)
穴径(Φmm)
0.9
ピッチ(mm)
2.54
仕上処理
金フラッシュめっき、スルーホール、レジスト(緑)、部品面白色シルク印刷
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピッチ(mm)
2.54
DIP型のICが合理的に誰でも使える小型ユニバーサル基板
ピッチ(mm)
2.54
パターン
シングルパターン
穴径(Φmm)
1
仕上
半田レベラ仕上
仕様
(銅箔)35μ片面
取付穴径(Φmm)
3.5
種類
片面
種類
両面
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
板厚(mm)
1.2
基板寸法(縦×横)(mm)
22.5×98
仕様
Max.64ピン用、フラットケーブルコネクター用
仕上処理
スルホール、ハンダ、レジスト
パターン
列間4.26ピン間2.16mmピッチを変換
ランド
2.54mmピッチ角ランドΦ0.9
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
銅箔面に直接レタリング・テープなどを転写し、エッチングすると回路基板できます。
板厚(mm)
1.6
厚さ(μm)
(銅箔)35