SN85のおすすめ人気ランキング

2026/04/03更新
40件の「SN85」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ナットカプラ」、「日東工器 ハイカプラ 65SN」、「エアー カプラー 日東工器」などの商品も取り扱っております。

ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ランキング2位
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ(473種類の商品があります)

NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)ランキング3位
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
1本
799税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(134種類の商品があります)

土佐ひのきスノコ アイリスオーヤマランキング4位
高知県産桧の間伐材を利用した環境に優しいスノコです。 桧の良さである殺菌・防虫・消臭効果に優れています。 用途に合わせてさまざまな使い方ができます。 ステンレススクリュー釘を使用しているので、衣類などに引っ掛かる心配がありません。
材質本体:土佐桧、釘:ステンレススクリュー釘ナチュラル
1枚
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
1本
819税込901
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ(274種類の商品があります)

世光ハイテック鋼管用くい込み継手
一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
1個
129税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)

ホースバンド不要設計です。 ワンタッチ接続方式。 セーフティロック機構を標準装備。 エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。 プラスチック製ですので軽量でさびません。
用途各種エア配管。自動車業界、食品業界などに。各種機器および機器配管等。空気工具、空気圧機器。材質本体/ポリフェニレンエテール(PPE)+ナイロン(PA)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)0~50使用温度(℃)0~50
1個
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
1個
499税込549
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有(片道開閉型)材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
999税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
1個
2,598税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(126種類の商品があります)

規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
1袋(3個)ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)35先端角(°)118全長L(mm)75柄径(Φmm)6.35ねじれ角(°)40
1本
1,198税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1本(1本)
2,898税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバブルを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
トラスコ品番214-8340材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:8.5×12.5耐圧力(MPa)2
1個
4,398税込4,838
当日出荷

1箱(2個)ほか
829税込912
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
1個ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
用途屋内木製建具。タイプコ型質量(g)1材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)寸法G(mm)9寸法E(mm)14寸法F(mm)5
1袋(2個)
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気、水接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
869税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)