SNRのおすすめ人気ランキング

2026/02/10更新
709件の「SNR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC電源 ノイズ フィルター」、「ボールベアリング ダブル」、「ノイズフィルター12v」などの商品も取り扱っております。
セパレーター(直線・水平ベンド兼用) ネグロス電工ランキング1位
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。長さ(m)1.5
1本
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SNR-10-223 シリーズ コーセルランキング2位
定格電圧(V)50定格電流(A)10質量(g)最大140シリーズSNR使用温度(℃)-40~+71外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(突起物含まず)直流抵抗(max)20mΩ保存温湿度範囲-40~+75℃、20~95%RH(結露なし)絶縁抵抗(Ω)50(DC500V min 常温常湿)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1振動(m/s2)19.6(10~55Hz (2G) 周期3 分 X、Y、Z 方向各1時間)コンデンサ容量(F)(公称値)22000p衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA 常温常湿)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,898税込2,088
当日出荷

分岐用補助子桁取付金具 ネグロス電工ランキング3位
1本
1,598税込1,758
3日以内出荷

アンギュラ玉軸受 SNR NTN(エヌティーエヌ)ランキング4位
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

集中耳栓 フォームタイプ ケース付 グレー SONIC(ソニック)[文具]ランキング5位
耳栓つけて集中力アップ!サヨナラ雑念(遮音レベル★★★★)試験勉強の効率アップに!携帯に便利なシリコンケース付 遮音値 SNR35dB
寸法(mm)【耳栓】13×24×12.5ケース寸法(mm)46×30×20
1セット(4ペア)
499税込549
翌々日出荷

1個
2,398税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
用途上下自在ベンドラック専用のセパレーターです。仕様ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
999税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

NTN SNR EUROPEは、ベアリング、等速ジョイント、リニアモジュール、分配ローラー、サスペンションパーツの世界的リーダーです。
主な適合純正品番5K0498621 ・ 8J0598625 ・ 3C0498621適合車種VW TOURAN (1T3) 2.0 TDI適合メーカーAUDI、VOLVO、VW
1個
45,980税込50,578
3日以内出荷

高い遮音性(SNR35dB)で、雑念はらって試験勉強に一点集中!試験前のラストスパート、集中力を高めたいときにピッタリ。
材質【本体】ポリウレタン【ケース】シリコンサイズ【耳栓本体】13×24×12.5【ケース】46×30×20内容4ペア入(使い捨てタイプ)
1パック
449税込494
3日以内出荷

形状カバー付きタイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNR定格電圧(V)DC50使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)定格電流(A)10(ピーク20)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~75直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,498税込1,648
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。 上下ベンド継ぎ金具SRVG15,30,45,60,90の場合もご使用できます。
1個
2,198税込2,418
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]イヤーマフ
周囲の騒音を軽減!集中力をサポート!。周囲の騒音を効果的に軽減するイヤーマフです。SNR26dBの遮音性能で、勉強や作業、集中したい場面をしっかりサポートします。長時間使用しても快適なクッション付きで、耳をやさしく包み込んで安心して使用できます。サイズ調整が可能なので、子どもから大人まで幅広くフィットします。自宅学習やテレワーク、作業時はもちろん、イベントや騒音対策などさまざまなシーンで活躍する実用的なアイテムです。
セット内容本体のみ材質ABS、PVC、POM寸法(mm)展開時:120×210×95、折り畳み時:120×120×95
1個
2,800税込3,080
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

NTN SNR EUROPEは、ベアリング、等速ジョイント、リニアモジュール、分配ローラー、サスペンションパーツの世界的リーダーです。
主な適合純正品番33 41 2 220 987適合車種BMW Z4 クーペ (E86) 3.0 si適合メーカーBMW
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

独自開発のダブルレイヤーフィルターによるSNR値最大26dBのノイズリダクションにより、気になる騒音を寄せ付けません。低反発ウレタン製イヤピースが耳の形状にあわせてびったりフィットし、イヤピースと耳との隙間からの音漏れを防いでくれます。朝から晩まで快適かつ完壁に音量を管理します。。睡眠・学習・読書・仕事・移動中静寂な環境がほしいときや集中したいときに効果を発揮します。。睡眠・学習・読書・仕事・移動中静寂な環境がほしいときや集中したいときに効果を発揮します。。
1個
1,980税込2,178
9日以内出荷

1個
5,898税込6,488
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

塩ビフォーム。水を吸わない。米軍で30年の使用実績。 PVC素材で出来ており、水を吸いづらく、水による復元への影響が少ないです。
1組(2個)ほか
90税込99
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1組(2個)ほか
99税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


独自開発のダブルレイヤーフィルターによるSNR値最大26dBのノイズリダクションにより、気になる騒音を寄せ付けません。低反発ウレタン製イヤピースが耳の形状にあわせてびったりフィットし、イヤピースと耳との隙間からの音漏れを防いでくれます。朝から晩まで快適かつ完壁に音量を管理します。。睡眠・学習・読書・仕事・移動中静寂な環境がほしいときや集中したいときに効果を発揮します。。睡眠・学習・読書・仕事・移動中静寂な環境がほしいときや集中したいときに効果を発揮します。。
1個
1,980税込2,178
9日以内出荷