SNSのおすすめ人気ランキング

2026/01/12更新
1,121件の「SNS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sns-c110」、「航空 コネクタ」、「2極 プラグ」などの商品も取り扱っております。
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用
1個
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地。(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/- 高さ(mm) 35.3 種類 スライド形 段数 3 幅W(mm) 19.1 材質(レール) SUS304
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SUS304 材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上 (インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地。(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/- 高さ(mm) 35.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質/仕上 SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒) 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1パック(10個)
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別 全ねじ 材質 SCM435 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴
1パック(10個)ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1パック(10個)
1,398 税込1,538
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開時に、簡易的に保持します。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SUS304 材質 ステンレス鋼(SUS304BA) 高さ(mm) 35.3 仕上 素地 推奨ねじ 呼び4なべタッピンねじ、またはM4なべ小ねじ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
特価
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
極数 2 材質 シェル:亜鉛合金 形状 ストレート 種類 丸型 径(Φmm) (コンタクト)2.5 穴径(Φmm) (はんだ付け)2.2 定格電圧(V) AC250 定格電流(A) 15 導体断面積(mm2) 2 結合方式 ねじ 耐電圧(V/min) 1500 結線方法 はんだ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。 材質 ねずみ鋳鉄、鋳物 幅(mm) 44 溝数 2 適合ベルト B
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)