SOTO シングルバーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
95件の「SOTO シングルバーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「CB缶バーナー」、「シングルバーナー」、「soto トーチ」などの商品も取り扱っております。
世界最薄シングルバーナー! BOOK型タフボディ 斬新な構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現 収納時には厚さ25mmという薄さになるシングルバーナー V字の2枚のガードが遮熱効果と風防効果を発揮。 安全で効率的な燃焼を実現。 頑丈でパッキングもしやすい。
仕様 圧電点火方式 付属品 収納ケース、補助ゴトク 材質 本体:アルミニウム+ステンレス、 火口:アルミダイカスト、 バルブ:真鍮 質量(g) 380(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 使用時/本体のみ:153×195×77、収納時:142×78×25 発熱量(kW[kcal/h]) 2.1(1800)(EA913BF-2使用時)、 1.7(1500)(旧EA913BF-1使用時) 燃焼時間(時間) 約2.1(EA913BF-2・1本使用時)、 約2.6(旧EA913BF-1・1本使用時)
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

連続使用時や低温時のボンベ内の圧力低下に影響されにくく、安定した火力を発揮。 全炎口型の火口とすり鉢状のバーナーヘッドにより、優れた耐風性能を実現。折りたたんでコンパクトに収納可能。
用途マイクロレギュレーター搭載の分離型シングルバーナー。ソロキャンプ時はもちろん、数人のキャンプ時の大鍋も使用可能。 質量(g) 245 容器 使用:新富士バーナー、SOTO製品専用容器(ボンベ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×120×90 点火方式 圧電着火方式 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×75×90 使用時間(時間) 1.5(ST-760 1本使用時) ※気温25℃無風状態で点火後から30分間の燃焼データより算出。 発熱量(kW/h) 2.9(2,500kcal) (気温25℃無風状態で点火後から5分間の燃焼データより算出。)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

SOTOブランドのトータルバランスに優れたコンパクトストーブ。ベテランの方から初めてバーナーをお選びになる方まで、選択に間違いのない1台です!
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品 収納ポーチ 材質 (バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 内径(Φmm) (ゴトク)42 外径(Φmm) (ゴトク)106 本体質量(g) 81 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×100×86(使用時) 点火方式 圧電 発熱量(kW[kcal/h]) 3.0[2600] 使用時間(時間) 約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.7(SOD-710T・1本使用時)
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷

大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに サイズ 幅125×奥行125×高さ93mm 質量(g) 410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g 材質 ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 出力 3000(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 250
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

SOTOブランドの寒さに強い「マイクロレギュレーター搭載シリーズ」に優れた耐風性を備えたストーブが加わりました。 風防を使うことなく、風の強い場所で使用してもバーナーの炎が流れにくく短時間で水を沸騰させることが可能です。 寒さにも強く外気温が20℃であっても-5℃であっても変わらない2800kcal/hの火力を発揮します。 自分にあったストーブ選びのポイントのひとつに「ゴトクの形状」があります。マイクロレギュレーターストーブ ウインドマスターは、ゴトクを着脱式にしました。 本体には「小型3本ゴトク」が標準セットされていますが、別売の「大型4本ゴトク」を取付けることで鍋が安定して調理しやすくグループ山行でも使いやすいストーブとしてお使いいただくことができます。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品 3本ゴトク・専用収納ケース 材質 (バーナー・ゴトク・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 本体質量(g) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×90×88 発熱量(kW[kcal/h]) 3.3[2800](ゴトク使用時) 使用時間(時間) 約1.5(SOD-725T使用時)、約0.68(SOD-710T使用時)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分 液化ブタン 本体質量(g) 350
1本ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな生火とともに大量のススが発生するプレヒートや使用する度に行うメンテナンスなど、これまで一般的なガソリンストーブが常識としてきたことを根本から見直したSOTOブランドのストーブ。 ガソリンストーブの頼れる強火力にガスストーブのように手間のかからない操作感を融合させた単にガソリンストーブと呼ぶことができない、まったく新しい次元のストーブです。
用途ガソリンストーブ、シングルバーナー、バーナー、キャンプ用品として。 付属品 専用収納ケース、 風防、しゃ熱板、 メンテナンスキット 材質 (バーナー)アルミダイキャスト、(ゴトク・スタビライザー)ステンレス、(ポンプ本体・ダイヤル)アルミ、(ポンプハンドル)真鍮<ニッケルメッキ>、(ホース)フッ素ゴム(中)・ステンレス(外)、(ピストンシリンダー)アルミ 質量(g) 327 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×135×80(使用時) 使用燃料 自動車用レギュラーガソリン、ホワイトガソリン 発熱量(kW[kcal/h]) 4.7[4000] 使用時間(時間) 4000kcal/hで使用時約1時間、2500kcal/hで使用時約1.5時間(自動車用ガソリン480mL使用)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

新富士バーナーアミカスポットコンボ
アミカスとニューリバーポットのセット。アミカスは使用感や装備などトータルバランスに優れた1台。オートキャンプや山行などの使用に応える。バーナーヘッドのフチをリング状に立ち上げ、すり鉢状のバーナーヘッド構造にすることにより耐風性が向上。イグナイターの電気回路を製品内部に、着火性能、耐衝撃性を向上させ軽量・コンパクト化を実現。セッティングしやすい4本ゴトクを採用、安定して鍋を置くことが可能。※マイクロレギュレーター非搭載モデル
用途キャンプやアウトドアでの料理・調理に。調理 キャンプ用品 アウトドアクッキング 湯沸かし 登山 山登り ポット 鍋。 適合機種 SOD-725T、SOD-710T セット内容 アミカス(SOD-320)、ニューリバーポット、収納袋 使用時間 約1.5時間(SOD-725T 1本使用時)、約0.7時間(SOD-710T 1本使用時) 点火方式 圧電点火方式 発熱量(kW/h) 3 収納時寸法(cm) 幅4×奥行4.3×高さ7.5
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SOTOブランドのマイクロレギュレーターにより、OD缶の持つスペックを遺憾なく発揮。外気温に影響されにくく氷点下(-5℃)においても安定した火力を持続します。またその独自構造により、圧電点火装置付きでありながら、わずか73g!軽量化を望むパッキングにふさわしい道具です。
用途シングルバーナー、ガスバーナー、コンロ、ストーブ、キャンプ用品、防災用品として。 付属品 専用収納ケース 材質 (バーナー・器具栓つまみ)ステンレス、(点火スイッチ)樹脂 本体質量(g) 73 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×94×86(使用時)、52×52×81(収納時) 使用燃料 SOTO製品専用容器(OD缶) 発熱量(kW[kcal/h]) 3.3[2800](SOD-725T使用時) 使用時間(時間) 約1.5(SOD-725T・1本使用時)、約0.68(SOD-710T・1本使用時)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。 ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。 プラスチック製専用ケース付。 プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質 ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮 質量(g) 300 出力 2700(kcal/h) 点火方式 圧電着火方式 ガス消費量(g/h) 225 使用時寸法(mm) 幅125×奥行125×高さ85 収納時寸法(mm) 幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセット。レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350。独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ。携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さ。CB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持。CB TOUGH 125 ST-711SOTO。寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ。従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある。耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。
用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル 付属品 収納ポーチ 質量(kg) ST-350:約136、ST-711:約220 連続使用時間(時間) 約1.3(ST-760 1本使用時) 点火方式 圧電点火方式 熱量(kw) 3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷

盛りつけたフライやトンカツなどの揚げ物料理の油を切る 余分な油が落ちる!
材質 鉄(クロムめっき) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×105×15
1個
339 税込373
当日出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式 ねじ込み式 成分 液化プロパン、液化ブタン 質量(g) 410(1本あたり) 容量(g) 220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm) 66×224(1本あたり) 主な適合トーチ RZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日用雑貨の整理やアウトドア・レジャーでの利用など、自分流にアレンジできるハンドル付きコンテナー。日用雑貨・DIY用品・洗車用品など、さまざまな収納に。ハンドルが付いているので野外での持ち運びもスムーズ。フタはロック式で、しっかり収納。
材質 ポリプロピレン フタ あり コンテナ種類 ベタ目
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強力な浸透力と防錆性を有するフッ素化合物の浸透潤滑油剤。 360°すべての傾きで噴射可能な特殊バルブと折りたたみ式ノズルを採用、遠距離や狭い場所へも容易に噴射できます。 水置換性なので水に濡れた状態でも効果を発揮します。噴射剤にCO2を採用し内容量を極限まで増大した業務用タイプです。 使いやすく手にフィットするFP(フォームパターン)缶を採用。
用途浸透潤滑剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.35L 危険物の性状 非水溶性
1缶(350mL)
2,640 税込2,904
当日出荷

プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ 取付方式 カセットガス式 成分 液化プロパン、液化ブタン 主な適合トーチ RZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的な機能性に富み、収納性も良くかさばらず軽量で大変便利です。
収納時寸法(mm) Φ150×H70 TKG品番 9-1024-1101 セット内容 ソースパンΦ140×H67、 ソースパン蓋Φ145×H15、ミルクパン Φ120×H65、ミルクパン蓋Φ125×H15、中皿 Φ120×H23 TKG品番(2017) 6-0899-0901
1セット
3,698 税込4,068
3日以内出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状 スパイラル集中炎 火炎温度(℃) 1500~1700 最高温度(℃) 1700 仕様 (使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品 ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g) 130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 150×25×50(本体のみ) 点火方式 電子着火方式 火口径(mm) 16 燃焼時間(分) 90(RZ-850使用時)。※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h]) 2.3[2000](RZ-850使用時)。2.7[2300](RZ-860使用時)。※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h) 169(RZ-850使用時)。※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベ ネジ込み式。RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷