SP2S*30のおすすめ人気ランキング

2026/01/18更新
25件の「SP2S*30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「COPAL M22E10 5KΩ」、「ハンマー先端工具」、「日東工器 a-300」などの商品も取り扱っております。
1個
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


やさしい木のぬくもりをボールペンで。 低重心設計のスリムな本格派。使い込むほどになじむ木軸の風合い。
インク色 方式 ノック式 材質 (軸さや)樹脂含浸カバ材 全長(mm) 137 最大径(Φmm) 10.6 先端ボール径(mm) 0.7 替芯 BRFN-10F インク アクロインキ(油性) 色数 単色 商品タイプ 本体 線の太さ 細字 入数(本) 1 繰り返し・詰め替え 対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。 材質 ポリアミド樹脂 質量(g) 約90 構造 本体・端子台二体構造プラグイン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17.6×127×76 取付け方法 DINレール取付(壁取付可能) 応答速度 3ns以下 定格電流(mA) DC100 漏れ電流(μA) 5以下 使用場所 機械室および器具箱内 最大放電電流(8/20μs)(kA) 5kA:L1-L2 間 電圧防護レベル(V) 140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間 接地 D種 締め付け強度(N・m) 0.75
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1箱(1000個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(3000個)
8,098 税込8,908
翌日出荷

1箱(1000個)ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シャンク寸法 R17.5×60mm 適合機種 【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S。【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
1本
939 税込1,033
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する10~50mA信号ラインまたは2線式パルス信号用(48VDC)の高性能避雷器です。 材質 ポリアミド樹脂 質量(g) 約90 構造 本体・端子台二体構造プラグイン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 17.6×127×76 取付け方法 DINレール取付(壁取付可能) 応答速度 3ns以下 定格電流(mA) DC100 漏れ電流(μA) 5以下 使用場所 機械室および器具箱内 最大放電電流(8/20μs)(kA) 5kA:L1-L2 間 電圧防護レベル(V) 200V 以下:T1-T2 間、140V 以下:T-E間 接地 D種 締め付け強度(N・m) 0.75
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷


遠距離ノズルを伸縮式にして飛距離アップ。パイプは腐食に強いステンレス製です。
材質 パイプ/ステンレス 質量(g) 1610 適合ホース径(Φmm) 8.5 取付ねじ G1/4 適合圧力範囲(MPa) 0.8~1.5 全長(cm) 最大251 仕様 遠距離L:Φ2.7/中近距離S:第1:Φ1.7、第2:NN-OP-12MS、第3:SP-28-30MS、第4:SP-10-35MS、第5:NN-D-6S
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

適合機種 【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S。【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z シャンク寸法 R17.5×60mm
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,490 税込7,139
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
12,980 税込14,278
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種 【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S。【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z シャンク寸法 H14.7×60mm
1本
2,298 税込2,528
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)