- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- SP2S*30のおすすめ人気ランキング
SP2S*30のおすすめ人気ランキング
2026/01/19更新25件の「SP2S*30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「COPAL M22E10 5KΩ」、「ハンマー先端工具」、「日東工器 a-300」などの商品も取り扱っております。
材質
S45C
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気グラインダー用部品カーボンブラシ
用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。
質量(g)
3.6
耐荷重N(kgf)
196[20]
差込角(mm)
9.5
産業機械用エアーエレメントです。
やさしい木のぬくもりをボールペンで。 低重心設計のスリムな本格派。使い込むほどになじむ木軸の風合い。
インク色
黒
方式
ノック式
材質
(軸さや)樹脂含浸カバ材
全長(mm)
137
最大径(Φmm)
10.6
先端ボール径(mm)
0.7
替芯
BRFN-10F
インク
アクロインキ(油性)
色数
単色
商品タイプ
本体
線の太さ
細字
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する4~20mA 信号ラインまたは2 線式パルス信号用(24VDC)の高性能避雷器です。
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
約90
構造
本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17.6×127×76
取付け方法
DINレール取付(壁取付可能)
応答速度
3ns以下
定格電流(mA)
DC100
漏れ電流(μA)
5以下
使用場所
機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)
5kA:L1-L2 間
電圧防護レベル(V)
140V以下:T1-T2間、120V以下:T-E間
接地
D種
締め付け強度(N・m)
0.75
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
材質
鉄(または標準)
表面処理
ニッケル
1箱(3000個)
¥8,098
税込¥8,908
翌日出荷
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
シャンク寸法
R17.5×60mm
適合機種
【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S。【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する10~50mA信号ラインまたは2線式パルス信号用(48VDC)の高性能避雷器です。
材質
ポリアミド樹脂
質量(g)
約90
構造
本体・端子台二体構造プラグイン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17.6×127×76
取付け方法
DINレール取付(壁取付可能)
応答速度
3ns以下
定格電流(mA)
DC100
漏れ電流(μA)
5以下
使用場所
機械室および器具箱内
最大放電電流(8/20μs)(kA)
5kA:L1-L2 間
電圧防護レベル(V)
200V 以下:T1-T2 間、140V 以下:T-E間
接地
D種
締め付け強度(N・m)
0.75
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
適合機種
【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S。【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
シャンク寸法
R17.5×60mm
適合機種
【東空】AA-1.3B・AA-3B・TYC-6B【中谷機械】NC-1S~NC4S・AA10S・AA15S・AA-20S・AA-30S。【日本ニューマチック】AA-1SP・AA-2SP・AA-3SP・AA-75SP・AA-3XSP・AA-15XSP【日進工作】AC-2P~AC-4P【古河】FC-1Z~FC-4Z
シャンク寸法
H14.7×60mm