- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- SPS-12のおすすめ人気ランキング
SPS-12のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新57件の「SPS-12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両面テープ 強粘着」、「SPS-19」、「塗装両面テープ」などの商品も取り扱っております。
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
イマオコーポレーションスクリュー プラグ(スチール製)
材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-20~100使用圧力(MPa)max.7(静止状態)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
MIYOSHI(小西製作所)ショートストロークプランジャーステンレス SPS
材質(六角穴ネジ部)ステンレスSUS303材質(ボディ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレスSUS631J
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。ゲージ材質はゲージ鋼(SKS3、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。ゲージ部を素手で触れないよう位に着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用します寸法L1(mm)1500寸法L2(mm)1492トラスコ品番849-2813材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)157種類Sカン寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M4タイプ)
プリント板をシャーシー等に取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
AIOULE(ふじわら)スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製
ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。
用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
Showa電球コード SPSスーパープロソケット
コンセントさえあれば設置可能です
用途お祭りやイベント用の電球コード。様々なシーンでご活用頂けます。盆踊り等の提灯コード、鶏舎用の照明コード、ビアガーデンの電飾、飲食店の店舗照明、キャンプ、グランピング、神社仏閣の照明、花火大会等の会場照明など。間隔(m)1
MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。
悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。
材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。
用途ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用しますトラスコ品番849-2810材質/仕上ステンレス(SUS304)・キャップ:PVC/生地材質(本体)ステンレス質量(g)127種類Sカン寸法L1(mm)1200寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法L2(mm)1192寸法W(mm)21材質(キャップ)PVC使用荷重(kN)0.07
1個
¥2,298税込¥2,528
5日以内出荷
材質スチール質量(kg)5.3幅(cm)118高さ(cm)35奥行き(cm)6
ねじゲージとピンゲージの融合
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。
ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。
ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。
仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:12●ピッチ:1.75●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168468アズワン品番67-4842-81
1個
¥6,098税込¥6,708
13日以内出荷
シグマ光機小型ポストスタンド SPSシリーズ
小型ポストスタンドは、Φ15mm以下の適応素子マウントホルダーとの接続に適します。