SR48のおすすめ人気ランキング

2026/02/17更新
100件の「SR48」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SR41」、「ボタン電池」、「鉄リング」などの商品も取り扱っております。
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)ランキング1位
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
1本
649税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

超硬ショートリーマ 岡崎精工ランキング2位
1個
1,998税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(1209種類の商品があります)

SG-ESRドリル NACHI(不二越)ランキング3位
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
1本
1,198税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(149種類の商品があります)

無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)ランキング4位
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
1パック(5個)
1,398税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

鉄/ユニクロ リング ニッサチェインランキング5位
1箱(500個)ほか
2,298税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
1個
3,298税込3,628
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(111種類の商品があります)

線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具種類リンク仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
2,198税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(855種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
1本
3,198税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(132種類の商品があります)

アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
1本
23,980税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(95種類の商品があります)


1箱(500個)ほか
6,998税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
33,980税込37,378
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(78種類の商品があります)

シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど全長(mm)116使用条件回転・振動・インパクト
1本ほか
789税込868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR4
材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
1本
4,598税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

スペシャルワゴン用オプション棚板です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,198税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ(32種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,798税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(566種類の商品があります)

1本
3,398税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(277種類の商品があります)

ロゼンスター(LOZENSTAR)5枚刃モバイルシェーバー
コンパクトサイズながら、優しくしっかり深剃り。手軽に使える5枚刃シェーバー。手のひらに収まるコンパクトサイズながら、普通のサイズと変わらぬ本格的な切れ味で、普段使いからお出かけ用まで幅広く対応します。内刃・外刃が一体型構造の為、刃の交換やお手入れにも便利です。シンプルで空間・暮らしになじむデザイン。使用後は本体丸洗い可能でいつでも清潔。(防水等級IPX7)。USB充電交流式(Type-AーType-C)なので、お持ちのモバイルバッテリーやパソコン、車のUSBポート等で充電が可能です。充電が切れた場合はコードにつないですぐに使えます。。誤作動防止の為の電源ロック機能付で、持ち運び時も安心です。(ロック/解除:スイッチ3秒間長押し)
付属品USBケーブル(Type-A、Type-C)、掃除用ブラシ電源USB充電交流式(Type-C)使用時間約90分充電時間約90分(定格出力:DC5V/1.0AのUSB-ACアダプター使用時)保証期間1年間
1台
6,898税込7,588
5日以内出荷