- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 高圧用管継手
- SSO-07異径アダプタ Oリング付のおすすめ人気ランキング
SSO-07異径アダプタ Oリング付のおすすめ人気ランキング
2025/08/04更新109件の「SSO-07異径アダプタ Oリング付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧継手」、「G1/4 G3/8 変換」、「1/2 1/4 異径」などの商品も取り扱っております。
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
・噴射幅121mmのエアーノズル
・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射
・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り
吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし
冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却
ねじサイズ
R3/8
全長×幅W(mm)
90×121
ノズル口径(Φmm)
1
トラスコ品番
485-0661
質量(g)
62
種類
フラット
空気消費量(NL/min)
1250(0.3時)
ノズル取付部
R3/8
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。
取付サイズ
R1/4
材質
樹脂
質量(g)
15
種類
フラット
耐熱温度(℃)
110