- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- SUNMULONのおすすめ人気ランキング
SUNMULONのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新35件の「SUNMULON」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー 逆止弁」、「押しボタンスイッチ」、「ライトスイッチ」などの商品も取り扱っております。
タイプ
照光式押しボタンスイッチ
タイプ
押しボタンスイッチ
形状
丸
超短胴形押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高密度実装が可能。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
種類
非照光式
使用温度範囲(℃)
-25~70
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
耐熱性
はんだごて使用の場合/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
照光式押しボタンスイッチ用
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
仕様
角胴
種類
照光式
フランジ
□18mm
保護構造
IP40
ボタン形状
角
端子形状
はんだ端子/タブ端子
1個
¥269
税込¥296
8日以内出荷
タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g)
約10
保護構造
IP00
照光方式
照光 (LED)
耐電圧
同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min
端子種別
タブ端子 (#110)
保存温度(℃)
-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)
光源
LED
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)
耐衝撃(耐久)
最大500m/s2
使用周囲湿度
35~85%RH
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
耐衝撃(誤動作)
最大200m/s2(誤動作1ms以内)
最小適合負荷
DC5V 1mA
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷)
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大3.92
戻りの力(N)
最小0.49
動作までの動きPT
最大2.5mm
全体の動きT.T(参考)
約3mm
分割方式
無分割
胴体形状
角胴形
1個
¥379
税込¥417
22日以内出荷
1個
¥67
税込¥74
3日以内出荷
種類
照光式
ボタン形状
長角(よこ列)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP40
仕様
角胴
フランジ
18H×24Wmm
使用圧力範囲(MPa)
0.03~1.0
使用流体
圧縮空気
クラッキング圧力(kPa)
30
短胴形照光式押ボタンスイッチ。スナップイン取付け。フラックスの侵入をシャットアウト。超高輝度対応。
種類
照光式
使用温度範囲(℃)
-25~50
ボタン形状
角
耐電圧
AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)
耐熱性
1.9±0.95
絶縁抵抗(MΩ)
200以上(DC500V)
操作力(N)
1.9±0.95
LED
超高輝度LED(輝度レベル1)
色(本体)
黒
回路
単極双投
室内の天井設置型物干し。
ポールはワンタッチ脱着式
長さが3段階に調節可能(ショートは2段階調節)
用途物干金物
材質
SUS304・ZDC
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1個
¥89
税込¥98
8日以内出荷
形状
丸
取付穴径(Φmm)
16
光源
LED
保存温度(℃)
-30~80
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)
200(誤動作)、500(耐久)
耐振動
5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)
Φ13.7
彫刻範囲(mm)
12×18
最大彫刻深さ(mm)
0.5
LED寿命(時間)
機械的:100万回以上。電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)
(スイッチ部)。充電金属部と非充電金属部間:AC2000。異極端子間:AC20000。同極端子間:AC1000。接点端子とランプ端子間:AC1500。(照光部)。充電部とアース間:AC2000
種類
照光式
ボタン形状
角(フランジ形)
保護構造
IP40
照光種別
ボタン
種類
照光式
ボタン形状
長角(よこ列・フランジ形)
保護構造
IP40
照光種別
ボタン