SUS チーズのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
423件の「SUS チーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SUS ニップル」、「sus ブッシング」、「SUS プラグ」などの商品も取り扱っております。
ハンドブレンダー 電動 1台3役 離乳食対応 つぶす 混ぜる 泡立てる コンパクト コード式 ブレンドカップ付 テスコムランキング1位
1台3役「つぶす・まぜる・泡立てる」。ブレンダー機能とホイッパー機能で料理の幅が広がります。簡単アタッチメントの切り替えで、料理もお菓子作りもこれ一台で快適に。 力を使わず時短を叶えて料理が楽しくなる、お手軽なハンドブレンダーです。
用途ブレンダーとビーターによる、つぶす・まぜる・泡立てる「1台3役」で調理の下ごしらえがラクラクな、お手軽ハンドブレンダーです。 。軽量だから長時間使用しても手が疲れにくく、負担が少ないので初心者にも使いやすいです。使いたいときに気軽にサッと取り出して使用し、使い終わった後もコンパクトに収納できます。 。金属製のブレンダー刃は鍋に直接入れられるのでスープ作りもお手軽にでき、においや色移りなく清潔に使えます。 ※定格時間:1分 。※鍋の中で使用の際の調理目安は、直径18cmの鍋に深さ3cm位の量です。飛び散りによるやけど防止のため、粗熱をとってからご使用ください。 。バルーンビーターのホイッパー機能により、クオリティーの差が出やすい生クリームやメレンゲも、短時間で安定して泡立てることができます。 ※定格時間:3分 。調理の場面に応じて、速度を2段階でコントロール可能。液体が飛び散りやすい最初はノーマルモードでやさしくスタート、素早くしっかりと砕きたいときにはターボモードでパワフルに仕上げられるので、初心者にも使いやすく安心。 。ビーター使用時、例えばメレンゲを立てる際、始めはターボモードで大きな泡を作り、ノーマルモードできめを整えるときれいな仕上がりに。速度を調整して、きめ細かくスピーディーに調理できます。 。1.7mの電源コードで、コンセントの位置を気にせず、キッチンの好きな場所で使えます。コードが長めだから、無理に引っ張ったり絡まったりする心配も少なく、調理スペースを選びません。 。使いやすい700mlのブレンドカップ(フタ付き)と取り付け簡単なビーター、ビーターアタッチメントが付属しています。 。ブレンダー(つぶす・まぜる)で使えない材料:肉/魚/パンなどの生地/食材以外のもの、【固いもの】氷/冷凍した食材(冷凍果実など)/コーヒー豆/乾物(乾燥大豆・煮干しやかつお節)など、【ねばりけの強いもの】じねんじょ・いちょういも ・山いも・つくねいも・やまといもなど、【水分の少ないもの】ゆでたいも類(じゃがいも・さつまいも など)・かぼちゃのマッシュなど 。※ペーストにするときは、分量(重さ)の2/3以上の液体と混ぜてください。 。ビーター(泡立て)で使えない材料:【固いもの】クリームチーズ/バターなど、【ねばりけの強いもの】パン生地など ※十分に泡立てられないもの:乳脂肪分30%以下の生クリーム仕様パーツ:ブレンダー(TA035134)、ブレンドカップ・フタ(TA035141)、ビーターアダプター(TA035158)、ビーター(TA035165)付属品ブレンドカップ、ビーター材質本体:ABS/PC、ブレンダー:ABS/SUS304ホワイト質量(g)約520(本体+ブレンダー、付属コード含む)消費電力(W)200コード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×約63(本体+ブレンダー)×約365機能つぶす・まぜる・砕く・泡立てる、電源スイッチ(プッシュ式)、二段階速度調整容器(mL)ブレンドカップ:700保証期間1年間定格時間(連続使用可能時間)ブレンダー(つぶす・まぜる):1分、ビーター(泡立てる):3分
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷


ヘルールチーズ フローバルランキング3位
フローバルヘルールチーズ
フローバルのサニタリー継手は、内面および外面にバフ研磨処理を施した高品質な鏡面仕上げが特長です。この丁寧な仕上げにより、ほこりや汚れの付着を抑制。洗浄作業も容易で、衛生的な環境の維持に大きく貢献します。内面まで美しく磨かれた滑らかな光沢は、見た目の美観にも優れており、設備全体の清潔感や信頼性を高めます。食品・飲料、医薬品製造、半導体関連など、高度な衛生管理が求められる現場において理想的な製品です。
用途適用規格:ISO 国際標準化機構/FLOBAL規格材質AISI SS304(SUS304相当)関連資料(0.35MB)
1個
10,980税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ランキング5位
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


1個
289税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)





1個
2,298税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)



形状チーズ材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)最高使用圧力(MPa)2.5(40℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理エポシキ樹脂コーティング適合流体中水、工業用水、冷温水、消火用水
1個
399税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


RS Pro 黄銅 100 バー空圧式ティーねじ込み式アダプタ、 1/4 メス 1/4 メスチーズアダプタは、最大 本のパイプ、チューブ又はホースを結合するために使用する 字型のコネクタです。ガス又は加圧空気のエンジニアリングで使用され、さまざまな直径のパイプをリンクしたり、配管の方向を変更したりできます。 RS Pro エア 型ねじ込み式アダプタは、 つのメス 1/4 インチねじ接続に対応しています。耐久 Durable 、耐腐食性のあるニッケルめっき黄銅製で、設置時の外見を高め、既存の金具を補完します。このアダプタは強力でシリコンフリーです。あらゆる流体に対応します。最大 100 bar の圧力でも最大 +300 C の温度でも動作できるため、産業用途に最適な汎用性の高い選択肢です。 このアダプタは RoHS Restriction of Hazardous Substances )規格に準拠しているため、汚染の原因となる危険な化学物質が含まれていません。圧縮空気、ガス、蒸気システム、及び空圧用途や真空用途に使用できます。特長と利点エアティーネジ式アダプタ ニッケルめっき黄銅素材 最高動作温度は +300 C です 最大動作圧力は 100 bar ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き。嵌合方向 = チーズ。接続種類 = 継手。ねじ規格 1 = G。ねじサイズ 1 = 1/4インチ。接続ジェンダ 1 = メス。ねじ規格 2 = G。ねじサイズ 2 = 1/4インチ。接続ジェンダ 2 = メス。接続ジェンダ 3 = メス。ねじ規格 3 = G。ねじサイズ 3 = 1/4インチ。材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,798税込7,478
7日以内出荷


ハロウィン気分を盛り上げます。ホームパーティにいかがですか。ホームメイドで、楽しさひろがるクッキー抜型。お気に入りのクッキー型で、普段のお菓子作りやプレゼントにもどうぞ。クッキーやビスケット、スコーンやミニタルトなどの抜型に幅広くお使いいただけます。クッキーなどの生地抜きのほか、チーズやハムを抜いておかずやお弁当を彩ることも出来ます。衛生的で、取り扱いやすいステンレス製です。
材質18-8ステンレス(sus304)寸法(mm)コウモリ 77×37/カボチャ 57×45/オバケ 47×60高さ(mm)全て21品名・タイプクッキー抜型、タルト型
1個
1,198税込1,318
5日以内出荷

ボディ、プッシュリングは難燃性樹脂を採用 金属部品は、すべてステンレス標準採用
用途チューブの接続脚部伸縮ピッチ(mm)【コンパクトサイズ】。省スペースに応えるコンパクトサイズ。滑らかな挿入と確実なシール。ホワイトボディ及びプッシュリングは難燃性樹脂。(UL94規格V-0相当)。金属部品はすべてステンレス。
1個
569税込626
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(189種類の商品があります)