SUS304Sのおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
1,678件の「SUS304S」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ステンレス 継手 ソケット」、「ソケット 配管用」、「耐荷重ベアリング」などの商品も取り扱っております。
耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体) SUS304 幅公差(mm) -0.12~0 RoHS指令(10物質対応) 対応 内径公差(mm) 0~+0.05 JIS等級 0 潤滑剤 耐熱性グリース シールド形状 両シールド 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS304
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状 パイプ 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(m) 2 内容 2m×2本 JIS規格 JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体) SUS304 幅公差(mm) -0.12~0 RoHS指令(10物質対応) 対応 内径公差(mm) 0~+0.05 JIS等級 0 潤滑剤 耐熱性グリース シールド形状 両シールド 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS304
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体) SUS304 幅公差(mm) -0.12~0 RoHS指令(10物質対応) 対応 内径公差(mm) 0~+0.05 JIS等級 0 潤滑剤 耐熱性グリース シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS304
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。 棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
1個
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体) SUS304 材質(シール) ニトリルゴム 幅公差(mm) -0.12~0 RoHS指令(10物質対応) 対応 内径公差(mm) 0~+0.05 JIS等級 0 潤滑剤 耐熱性グリース シールド形状 両シール 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS304
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 ●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:460mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番 65-9151-83
1個
7,890 税込8,679
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体) SUS304 幅公差(mm) -0.12~0 RoHS指令(10物質対応) 対応 内径公差(mm) 0~+0.05 JIS等級 0 潤滑剤 耐熱性グリース シールド形状 開放形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS304
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐食・耐熱鋼・非磁性材として広く使われているSUS304ステンレスを使用していますので、一般軸受材料のSUJ2はもちろん、SUS440C製軸受けよりもはるかに優れた耐食性を持っております。
材質(本体) SUS304 材質(シール) ニトリルゴム 幅公差(mm) -0.12~0 RoHS指令(10物質対応) 対応 内径公差(mm) 0~+0.05 JIS等級 0 潤滑剤 耐熱性グリース シールド形状 両シール 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS304
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質 SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部) 使用圧力(MPa) 1以上(条件により異なります) 接続方式 ねじ込み 最高使用温度(℃) 450 適合流体 水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

仕様 ●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番 65-9154-45
1個
5,490 税込6,039
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

仕様 ●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:1050mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。 アズワン品番 65-9155-28
1個
14,800 税込16,280
18日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1個
14,000 税込15,400
18日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
10,500 税込11,550
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)