カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • 機構部品
        • 金型用部品、位置決め部品(26)
        • ハンドル・取っ手・グリップ(26)
        • 蝶番・ヒンジ(40)
        • アルミフレーム(3)
        • スライドレール・ガイドレール(1)
        • キャッチ(4)
        • 扉部品(22)
        • 足場周辺機器(4)

機構部品 :「SUS304S」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    L70H22.5質量(g)28P65仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-70S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-70S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    L70H22.5質量(g)33P65仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-110S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-110S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    L110H24質量(g)65P104仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-150S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-150S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    L150H25質量(g)86P144仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    L130H24.5質量(g)75P124仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-90S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-90S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    L90H23質量(g)35P85仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-50S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-50S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    L50H22質量(g)26P45仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)15仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    L90H23質量(g)40P85仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-30S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-30S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)18仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-70S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-70S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    L70H23質量(g)44P64仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-90S-SUS304 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-90S-SUS304

    LAMP(スガツネ工業)
    2,098税込2,308
    1個
    6日以内出荷
    L90H23.5質量(g)55P84仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
  • キャッチロック 栃木屋

    キャッチロック

    栃木屋(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
    用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーハンドル 栃木屋

    キーハンドル

    栃木屋(21件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
    用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等仕様左右兼用型90度回転防水仕様質量(g)100材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベルヒンジ 栃木屋

    スイベルヒンジ

    栃木屋(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
    用途小型モニター・表示板等材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH質量(g)34.2使用温度範囲(℃)+10~+40取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工)適合モニターサイズ9インチトルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1)RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)3(最大)
  • 上蓋用重量用ワンタッチステー 栃木屋

    上蓋用重量用ワンタッチステー

    栃木屋(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュハンドル 栃木屋

    フラッシュハンドル

    栃木屋(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ドライバー等による不正開錠が困難なシリンダー錠タイプの平面ハンドルです。 止め金具の組替えによる左右兼用型です。 キーの回転は90度回転です。(2点抜き)
    用途配電盤・分電盤・OA機器・筐体等RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
    用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P質量(g)74部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー表面処理3価クロメート、Cr、Niキー番号No.200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒンジ 栃木屋

    ヒンジ

    栃木屋
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    好評のTH-84シリーズのZDC製です。デザイン・寸法はそのままにコストダウンが図れます。
    用途各種試験装置・通信機器・医療機器・OA機器・事務機器等材質/処理(ヒンジピース)ZDC/Cr「サチライト」(ヒンジピン)SUS304/バフ研磨(六角穴付き止ネジ)S/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチⅠ型(ZDC) 栃木屋

    ボールキャッチⅠ型(ZDC)

    栃木屋(7件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)15.8材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304(止めねじ)BSBM/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュレバーハンドル 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器・OA機器等
  • 2軸フリーストップヒンジ 栃木屋

    2軸フリーストップヒンジ

    栃木屋(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    任意の角度で静止できるヒンジです。2軸により、前後・左右任意の位置に止まります。
    用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)・(R)・補助ブラケット)SPCC/Uc(チルトシャフト・スイベルシャフト・ストッパーピン)SUM/Uc(ディスク)SUS304/-(プラグトレイ・押さえワッシャー)SUS430/-(スラストプラグ・スラストワッシャー)POM/黒色(サラばね)S60C/四三酸化鉄被膜(六角ナット)S/Uc質量(g)289トルク値N・m(kgf・cm)チルト方向/5.88±0.98(60±10)スイベル方向/2.45±0.49(25±5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソレノイドラッチ 栃木屋

    ソレノイドラッチ

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ソレノイドを組込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等スイッチON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。定格電圧(V)DC24(連続定格)材質/処理(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • 堀込取手 栃木屋

    堀込取手

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    メラミン塗装により高級感のある取手です。外側、内側どちらかでも取付可能。取付面がフラットになります。
    用途制御機器・計測機器等材質(フランジカバー、ハンドル)ADC、(カバー)SECC、(サポーター)ABS、(スプリングA・B)SUS304、(クッション)ポリウレタン、(トラス小ねじ)S、(平座金)C2680、(六角ナット)SUS許容荷重(N[kgf])245(25)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1号トランク取手 栃木屋

    1号トランク取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    THA-131にスプリングを内蔵し、ハンドルがぶつからないようにした取手。
    用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質/処理(ベース)SPCC、(ハンドル)SWRM、(スプリング)SUS304、(十字穴付丸さら小ねじ、六角ナット)S/(ベース、ハンドル)Cr、(十字穴付丸さら小ねじ)Cr、(六角ナット)Ni質量(g)163許容荷重(N[kgf])98.1(10)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉固定金具 栃木屋

    扉固定金具

    栃木屋
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/-質量(g)330RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュレバーハンドル 栃木屋

    フラッシュレバーハンドル

    栃木屋
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラッチ(ナット取付タイプ) 栃木屋

    パネルラッチ(ナット取付タイプ)

    栃木屋
    569税込626
    1個
    当日出荷
    防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。
    用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等仕様コイン差込用のミゾの回転は、AB間90度です。止め金具は、90度単位で固定位置を変えることができます。材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(ナット)ZDC/Zn(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSPRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファスナー 栃木屋

    ファスナー

    栃木屋
    519税込571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルフット 栃木屋

    ユニバーサルフット

    栃木屋
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アジャストボルトに首振り機能を備えていますので、接地面の傾斜にも対応が可能なフットです。
    用途コンピューター・計測器等の筺体・各種OA機器・家電等材質S、SUS304、PA部品名称アジャストボルト、カバー、フット表面処理3価クロメート、ヘアライン、原色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトダウンヒンジ 栃木屋

    ソフトダウンヒンジ

    栃木屋
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
    用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3使用温度範囲(℃)-5~+50部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、NiRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
  • アルミ押出ヒンジ 栃木屋

    アルミ押出ヒンジ

    栃木屋
    849税込934特価
    1個
    当日出荷
    アルミ異形材を使用しているために、軽量でコンパクト(シャフト外径)な蝶番です。
    用途通信機器・計測機器・各種筐体等材質/処理(ヒンジピースA・B)A6063S/アルマイト(白色)(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平面ラッチ(1P) 栃木屋

    平面ラッチ(1P)

    栃木屋(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラッシュリフトハンドル 栃木屋

    フラッシュリフトハンドル

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • ソレノイドラッチ 栃木屋

    ソレノイドラッチ

    栃木屋
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 扉を閉じる時は、そのまま押し込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。 取付に応じてラッチの切欠き方向をお選びください。また、非常用として機械式錠も内蔵しています。
    用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質SPCC、SUS、SUS303、SUS304、S部品名称ベース、E形止め輪、ラッチ、スプリングピン、スプリング、ソレノイド、サラ小ねじ、錠前表面処理3価クロメート、CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツマミロック 栃木屋

    ツマミロック

    栃木屋
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
    用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等材質PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S質量(g)35部品名称ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット表面処理黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルラッチ(リテーナー取付タイプ) 栃木屋

    パネルラッチ(リテーナー取付タイプ)

    栃木屋
    569税込626
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    防災機器関連装置のボックス用蓋止めとして、小型で十分な機能を果たすように、機構・方式を特に厳しく厳選した非常に使いやすいラッチです。操作は、コイン(100円以下の硬貨)をラッチ本体正面のみぞに差し込んで回すだけ、しかも、デテントアクション(カチッという操作の感覚)機構付です。取付工数の削減に適したリテーナー取付タイプ。
    用途防災機器・分電盤・制御盤・配電盤等RoHS指令(10物質対応)対応材質/処理(スリットシャフト・スリーブ)ZDC/Cr(止め金具)SPCC/Zn(ボール)SUJ/-(リテーナー・スプリング)SUS304/-(座金組込みネジ)S/Zn(抜止めリテーナー)SUS304-CSP
  • レンチロック 栃木屋

    レンチロック

    栃木屋
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    六角レンチで操作する簡易錠です。
    用途分電盤・工作機械等質量(g)69.4材質/処理(シリンダー)BSBM/Cr(ナットA)ZDC/Zn(カム・タング)SPCC/Zn(ワッシャー)SUS304/-(ナットB)S/Zn(シャフト)ZDC/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールキャッチⅡ型(ZDC) 栃木屋

    ボールキャッチⅡ型(ZDC)

    栃木屋
    369税込406
    1個
    当日出荷
    2方向からの抜差しが可能な設計です。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)17材質/処理(ハウジング・キーパー)ZDC/Cr(スチールボール)S/Ni(スプリング)SUS304WP/-(止めねじ)C3604/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天蓋用ワンタッチステー 栃木屋

    天蓋用ワンタッチステー

    栃木屋
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋を開けるとストッパーが作動するステーです。閉める時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途工作機械・制御装置・清掃器・点検口等材質S、STKMR、SPCC、SUS304質量(g)446部品名称シャフト(A)、シャフト(B)、アーム(A)、アーム(B)、ストッパーシャフト、ストッパー、ウェーブワッシャー、ストッパー金具、ワッシャー、取付板表面処理3価クロメート垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)300(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品