SUS440のおすすめ人気ランキング

2026/04/11更新
778件の「SUS440」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「架橋ポリ カッター」、「sus440 板」、「sus440c 棒」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径44Φmm ノーブランドランキング1位
1本
2,398税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

ステンレス小型アイボルト ジョー・プリンス竹下ランキング2位
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途電機設備材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

油圧ホース NWP70 9 (両端金具SUS1005) YOKOHAMA(横浜ゴム)ランキング3位
品番【金具(両端)】1005ねじ径【G(PF)】3/8、【アダプタ(G×R)】3/8×3/8最高使用圧力(MPa)7最小曲げ半径(mm)50ホース内径(Φmm)9.5材質(アダプター)SUS304適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層1W/B流体温度範囲(℃)-40~+100ホース外径(Φmm)15材質(金具)SUS304概略質量(g/m)220推奨雰囲気温度(℃)-40~+80
1本
8,040税込8,844
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(271種類の商品があります)

鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマランキング4位
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
1個ほか
57税込63
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

スプリングボールプランジャA型 ナベヤランキング5位
耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

スクーター関連を中心にメッキドレスアップパーツを多数ラインナップ。
セット内容〈C-440〉×6、SUSトラスネジ(4×15)×6
1セット
879税込967
当日出荷

・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNS
1本
1,198税込1,318
8日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ(245種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)10.5最小曲げ半径(mm)55ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:51材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃)・水-グリコール(流体温度:-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)42補強層ホース:1Wホース外径(Φmm)13.4材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:230RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)・水-グリコール(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム
1本
8,998税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(311種類の商品があります)

このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
1個ほか
32税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1個
999税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

用途外径Φ37mmまでの軟質樹脂管の切断に(架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・PF管・CD管など)材質アルミダイカスト(本体)/SUS-440(刃)
1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 (ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)90ねじ規格金具:R1/2 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)6角対辺:22質量(g/個)金具:117適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)6補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.3材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:280RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)、水(0~+70)、水-グリコール(-40~+70)
1本
9,998税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(351種類の商品があります)

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~1500焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
1本
2,143税込2,357
26日以内出荷

材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUS440C相当形状中実
1本
1,198税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(133種類の商品があります)

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質QPD5(SUS440C相当品)寸法L(mm)20~1500めねじ径N3、4、5、6、8、10、12めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
1本
3,658税込4,024
26日以内出荷

耐熱度は250℃までです。 強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。 寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 (ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
材質ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)21最小曲げ半径(mm)170ねじ規格金具:R3/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)6角対辺:30質量(g/個)金具:288適合流体流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)84補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)29.7材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:960推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)
1本
18,980税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(292種類の商品があります)

小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。規格金具:両端R最高使用圧力(MPa)35最小曲げ半径(mm)80ねじ規格金具:R1/4 (管用テーパオスねじ)ホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)6角対辺:17質量(g/個)金具:51材質(外被)ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム適合流体鉱物性作動油(流体温度:-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可最小破壊圧力(MPa)140補強層ホース:2Wホース外径(Φmm)15.2材質(金具)SUS304質量(g/m)ホース:390RoHS指令(10物質対応)対応推奨雰囲気温度(℃)油(-40~+70)材質(内管)ホース:耐油性合成ゴム
1本
9,798税込10,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(311種類の商品があります)

1個
65,980税込72,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)