- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 直動部品
- SW-40のおすすめ人気ランキング
SW-40のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新486件の「SW-40」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「そろばんローラー」、「コロコン樹脂」、「ポリ袋 Lサイズ」などの商品も取り扱っております。
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)
63.5
サイズ
40
材質(本体)
スチール
シール
種類:片側シール
寸法L(mm)
主要:127
シリーズ
SW
寸法W(mm)
主要:3.048
基本静定格荷重(N)
C0:10000
主要寸法D(mm)
・95.25・D1:90.22
主要寸法B(mm)
100.99
ボール条列
6
材質(保持器)
スチール
基本動定格荷重C(N)
4700
寸法dr(mm)
主要:63.5
1個
¥16,093
税込¥17,702
60日以内出荷
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)
63.5
サイズ
40
材質(本体)
スチール
シール
種類:両側シール
寸法L(mm)
主要:127
シリーズ
SW
寸法W(mm)
主要:3.048
基本静定格荷重(N)
C0:10000
主要寸法D(mm)
・95.25・D1:90.22
主要寸法B(mm)
100.99
ボール条列
6
材質(保持器)
スチール
基本動定格荷重C(N)
4700
寸法dr(mm)
主要:63.5
1個
¥17,461
税込¥19,207
60日以内出荷
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に
材質
ポリエステル(難燃性不織布)
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)
63.5
形状
開放形
サイズ
40
材質(本体)
スチール
シール
種類:片側シール
寸法L(mm)
主要:127
シリーズ
SW-OP
寸法W(mm)
主要:3.048
寸法h(mm)
主要:31.75
基本静定格荷重(N)
C0:10000
寸法θ°
主要:50°
主要寸法D(mm)
・95.25・D1:90.22
主要寸法B(mm)
100.99
ボール条列
5
材質(保持器)
スチール
基本動定格荷重C(N)
4700
寸法dr(mm)
主要:63.5
1個
¥20,197
税込¥22,217
60日以内出荷
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
新SCシリーズ
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)
63.5
形状
開放形
サイズ
40
材質(本体)
スチール
シール
種類:両側シール
寸法L(mm)
主要:127
シリーズ
SW-OP
寸法W(mm)
主要:3.048
寸法h(mm)
主要:31.75
基本静定格荷重(N)
C0:10000
寸法θ°
主要:50°
主要寸法D(mm)
・95.25・D1:90.22
主要寸法B(mm)
100.99
ボール条列
5
材質(保持器)
スチール
基本動定格荷重C(N)
4700
寸法dr(mm)
主要:63.5
1個
¥20,207
税込¥22,228
60日以内出荷
1L牛乳パックが5.6本入るサイズ半透明のポリ袋手さげタイプで持ちやすい。
幅(mm)
400
サイズ
L
高さ(mm)
480
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)
63.5
形状
すきま調整形
サイズ
40
材質(本体)
スチール
シール
種類:片側シール
寸法L(mm)
主要:127
シリーズ
SW-AJ
寸法W(mm)
主要:3.048
寸法h(mm)
主要:3
基本静定格荷重(N)
C0:10000
主要寸法D(mm)
・95.25・D1:90.22
主要寸法B(mm)
100.99
ボール条列
6
材質(保持器)
スチール
基本動定格荷重C(N)
4700
寸法dr(mm)
主要:63.5
1個
¥13,329
税込¥14,662
60日以内出荷
仕様
高力黄銅ベース。固体潤滑剤埋込
形状
ワッシャー
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200。定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]
無潤滑:1.65[1000]。定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])
29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]。定期潤滑:1.0[60]
ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。
アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
寸法
-
本体軸部にパイプホルダ部を設けクルクル回転するので、作業の安定化とスピード化に威力を発揮します。
本締め可能です。
形状
T型
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
・NBスライドブッシュはボールの転がり運動を利用した直動案内機構です。・簡単な機構で低摩擦の直線運動が得られるため、搬送装置、食品機械・半導体製造装置など多岐にわたって使用されます。・NBスライドブッシュは円筒形状の外筒に保持器が組み込まれ、保持器の案内部はボールが滑らかに循環できるように設計・製作されており、滑らかな直線運動を可能にしています。空間の有効利用でコンパクトな機構・NBスライドブッシュは丸軸を案内に使用しているので、空間が有効に利用でき、コンパクトな機構設計に適しています。・NBスライドブッシュには完全な互換性があり、シャフトとランダムに組合わせて使用可能です。低摩擦・搬送面は精密研削加工で滑らかに仕上がっており、ボールと転送面の接触面積が小さいことから、他の直線運動機構に比べて低摩擦を実現しております。
軸径(Φmm)
63.5
形状
すきま調整形
サイズ
40
材質(本体)
スチール
シール
種類:両側シール
寸法L(mm)
主要:127
シリーズ
SW-AJ
寸法W(mm)
主要:3.048
寸法h(mm)
主要:3
基本静定格荷重(N)
C0:10000
主要寸法D(mm)
・95.25・D1:90.22
主要寸法B(mm)
100.99
ボール条列
6
材質(保持器)
スチール
基本動定格荷重C(N)
4700
寸法dr(mm)
主要:63.5
1個
¥13,804
税込¥15,184
60日以内出荷
中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57×1.4×12
材質(ローラー部)
STKM12A
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SS
ローラ強度(kg)
160(W400の時)
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
90
材質(シャフト)
STKM11A
フレーム厚さ(mm)
2.3
小径ローラのため小物搬送に最適
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
30×1.8×8
材質(ローラー部)
PVC
ベアリング
樹脂成形ベアリング
材質(フレーム)
AL
ローラ強度(kg)
8(W400の時)
フレーム幅(mm)
25
フレーム高さ(mm)
60
材質(シャフト)
STKM11A
フレーム厚さ(mm)
3
透明度の高いアクリル製で、写真や文字をくっきりキレイに見せることができます。
木製の台座はL型・T型の2パターンでご使用いただけます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展
材質
アクリル、木(欅)
厚さ(mm)
2
溝幅(mm)
(台座両面)14
溝深さ(mm)
(台座両面)3
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
31.8×1.2×8
材質(ローラー部)
SRK30
ベアリング
プレスベアリング
材質(フレーム)
SS
フレーム幅(mm)
30
フレーム高さ(mm)
60
フレーム厚さ(mm)
2.3
取っ手、折畳式スタンド、アルミ枠、大型収納ネット、マーカー(黒)1本、マグネット付ラーフル(サイズ:115×55×20mm)
用途現場写真工事記録