- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- SYSのおすすめ人気ランキング
SYSのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新4,841件の「SYS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sys テールランプ」、「sys 戸車」、「バイク グリップ スペーサー」などの商品も取り扱っております。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。
ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。
カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。
タイプ
フリー年度計画表:2ページ・フリー月間予定表(見開き1カ月・ブロック式):28ページ・横罫28行:17ページ
枚数
24(48ページ)
紙質
上質紙
製本
糸かがりとじ
本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。
(※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体)
ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。
単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
種類
単式
材質
案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316
材質(本体)
SCS14
使用圧力(MPa)
0~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
使用温度(℃)
不凍0~100
使用流体
上水・精製水等
最高使用温度(℃)
100
材質(玉)
ステンレス
材質(ストレーナ)
SUS316
材質(弁棒)
SCS14
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
従来のカバーに比べ、ノートの表紙を固定する内ポケットが深く設計してあるので、表紙片側だけでしっかりノートを固定。2冊のノートがしっかり収容できます。
最大収容幅が広く、リングノートをはじめ、厚手のノートやメモパッドも収容可能です。
右ポケットにリングノートを収容すると、リングノートの特長を生かしたまま、コンパクトに使えます。
表紙ポケットには筆記具や付箋など、ノートと一緒に利用する頻度の高い小物がまとめて収容できます。また内ポケットには資料や名刺が挟み込めます。
表紙にははっ水加工を施した、耐久性のある素材を採用しました。
しおりひも(2本)付き
寸法(mm)
6号(セミB5)
サイズ
6号(セミB5)
枚数
40
縦(mm)
252
横(mm)
179
行数
35
紙質
中紙/上質紙(クリーム)、表紙/ポリエステルカバー
罫
中横罫(エッジタイトル罫入り)
カバー寸法(mm)
276×205
製本
ツインリングとじ
替えノート
ス-TJ4B
色(表紙)
黒
1冊
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
従来のカバーに比べ、ノートの表紙を固定する内ポケットが深く設計してあるので、表紙片側だけでしっかりノートを固定。2冊のノートがしっかり収容できます。
最大収容幅が広く、リングノートをはじめ、厚手のノートやメモパッドも収容可能です。
右ポケットにリングノートを収容すると、リングノートの特長を生かしたまま、コンパクトに使えます。
表紙ポケットには筆記具や付箋など、ノートと一緒に利用する頻度の高い小物がまとめて収容できます。また内ポケットには資料や名刺が挟み込めます。
表紙にははっ水加工を施した、耐久性のある素材を採用しました。
しおりひも(2本)付き
寸法(mm)
3号(A5)
サイズ
3号(A5)
枚数
50
縦(mm)
210
横(mm)
148
行数
28
紙質
中紙/上質紙、表紙/ポリエステルカバー
罫
中横罫(エッジタイトル罫入り)
カバー寸法(mm)
232×175
製本
ツインリングとじ
替えノート
ス-TJ105B
色(表紙)
黒
1冊
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。
AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。
各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途フレーム接続用プレート
適合
【部品例】System30フレーム共通、使用ボルト:六角穴付きボタンボルトM6X12(B0612) ナット:J3M6F、J3M6FDE、J3N6、J3N6U ナットホルダー:J3NH、J3NE、J3NPH
材質
黄銅
仕上
光沢クローム
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
溝のどの位置からも挿入が可能のため、組立後でも追加で使用できます。専用のナットホルダーJ3NHを併用することでナットの落下防止ができます
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等
適合
【部品例】System30フレーム共通、J3NH
材質
スチール
色
シルバー
質量(g)
4
表面処理
三価ユニクロメッキ
材質(本体)
SCS13A
温度範囲(℃)
水:0~183、蒸気:100~183、空気:-5~80、ガス:-5~80
耐圧(MPa)
水:~4.11、蒸気:~0.98、空気:~0.98、ガス:~0.98
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
PTFE
材質(スクリーン)
SUS304