- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- T型 スコヤのおすすめ人気ランキング
T型 スコヤのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「T型 スコヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スコヤ 定規」、「ケガキゲージ」、「すこや」などの商品も取り扱っております。
長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。
端面からの直角ケガキ作業に最適です。
用途一般工作用およびケガキ用に
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,610
税込¥10,571
翌日出荷
ケガキ作業にはこれ1本。自由スコヤ、直尺、曲尺として自在に変化します。
その他配管の位置取り、凹凸壁面の型取り、コンパスなど、これ1本で自在にこなします。
軽量コンパクトに折りたためるので、道具箱でも場所をとりません。
セット内容
スケール×6、ネジ6、ロケーター×1
材質
定規:アルミ、アルミ合金/ロケーター:ABS
色
ブラック
本体質量(g)
約207
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
103×8×1.9
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質
竿/ステンレス。台/カーボンスチール
種類
台付スコヤ
表面処理
研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)
1
取扱説明書
(0.4MB)
非焼入れで、研磨仕上を施しております。
種類
台付直角定規
材質(竿)
SS材(SS400)
材質(台)
S45C材
直角精度
±(20+L/10)μm
JIS規格
2級。※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。
作業台などにしっかり固定できるねじ穴付
プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
端面を基準とした寸法測定に便利です。
コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
測定範囲(mm)
縦0-80、左右0-20
材質
本体:ステンレス
長さ許容差(mm)
±0.15
目盛種別
縦上下段cm目、左右下段cm目
ピッチ(mm)
目盛:1
全長(mm)
112.2
幅(mm)
58
厚さ(mm)
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×112.2×2
本体質量(g)
15
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
片手で幅を計りながら、もう片方の手で墨付けができる、画期的な工具です。軽く持ち運び自由。固定が必要なハイトゲージとは異なり、製品を機械に取り付けたまま計測できます。基本機能を充実させた定番商品です。
最小読取値(mm)
0.05
45°、90°、135°の確認やケガキ作業に使えます。2×4(ツーバイフォー)材の中心割り出し目盛付です。片面で左右45°のケガキが可能です。直角測定(スコヤ)としても使用することが可能です。厚みのあるベースで、安定したケガキ作業が行えます。
用途45°、90°、135°の確認やケガキ作業、直角測定、2×4材の中心出しに
材質
ステンレス鋼
本体質量(g)
230
精度(mm)
直角:0.3以内
板厚(mm)
1.5
ベース寸法(mm)
164×8×16
長さ許容差(mm)
±0.3
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
168×100×16
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
一定の幅を、さっとケガキ作業するのに便利なケガキ専用ゲージです。
先端には目盛りが付いているので墨線の寸法出しにも便利です。
バーニア部は微動送り付き。
用途連続したケガキ作業に。
測定範囲(mm)
300
最小表示(mm)
0.05
材質
ステンレス
全長(mm)
410
器差(mm)
0.05
ベース寸法(mm)
100
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
45°90°の角度を同時に確認できケガけます。中窓で回り縁などに必要な15mm幅の線が引けます。半透明で下地が見えるポリカーボネート製です。
用途45°90°の確認や、45°合わせのケガキ作業で使用する止型定規
材質
本体:ポリカーボネート
寸法(mm)
169×63×73
質量(g)
44
種類
一発止型定規
角度精度(mm)
90°・45°:100mmにつき0.2以下
長さ許容差(mm)
±0.2
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。
用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。
寸法(mm)
170×100×1.5
角度精度(mm)
45°:0.2/100。90°:0.1/100
種類
止型スコヤ
竿厚さ(mm)
1.5
竿長(mm)
170
竿幅(mm)
100
台の長さ(mm)
163
台の厚さ(mm)
5
お求め安い価格で教材用に適しています。
用途簡単に平行線が引けるT型定規
測定範囲(cm)
60
材質
木
寸法(mm)
655×240×15
質量(g)
184
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
内外角の直角を利用し、加工材の直角検査ができます。
直角線をけがくことができます。表裏共にメートル目盛が付いています。
用途加工材料や製品の直角検査に。直角のケガキ作業に。
竿長(mm)
177
竿厚さ(mm)
1.5
竿幅(mm)
18
台の長さ(mm)
94
台の厚さ(mm)
8
台の幅(mm)
18
目盛
表裏同目
形状
直角平型
質量(g)
114
種類
完全スコヤ
目盛範囲
15cm
直角精度
±0.1/100mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。
切断厚(mm)
40
切断幅(mm)
90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
定規のサイズが2×4材の幅と厚みに合わせてあるので2×4材に最適です。1×4材にもご使用戴けます。
本体はポリカーボネート(樹脂)製で軽くて丈夫です。
用途のこぎり切断前の直角の線引き、接合部の釘またはビス止めの最適な位置決めがが一発で出来ます。
材料の木口部の1/2、1/3、1/4、の線引きが出来ます。
のこぎり切断前の45度の線引きが出来ます。
2×4材、1×4材の各面の中心線が引けます。
2×4材、1×4材の枠組みや棚組みの際の、材料の位置決めの線引きが出来ます。
二分割、三分割、四分割の組継ぎの線引きが出来ます。
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
内・外角での直角検査と長さ検査が1つでできます。
用途直角の検査、直角にけがく等
寸法(mm)
180×101
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
18
台厚(mm)
6.5
台の幅(mm)
18
仕様
竿部目盛付。表面:ミリ目盛。裏面:ミリ目盛・角目
トラスコ品番
232-7279
材質
SUS420J2相当品
質量(g)
102
種類
完全スコヤ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
国内精密測定器メーカー製造の高品質商品です。
直角を測定するために欠かすことの出来ない商品です。
材質
SS材(SS41)
種類
平形直角定規
仕上
精密研磨仕上