T10-37 LEDのおすすめ人気ランキング

2025/08/30更新
25件の「T10-37 LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T10×37」、「t10 led」、「G14」などの商品も取り扱っております。
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト 消費電流(mA) DC24V 約60mA(約1.4W) サイズ(mm) Φ10.5×36
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個ほか
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) 21×31 ホワイト タイプ T10×31 定格電力(W) 1.0 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 80 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 12 口金 その他 全光束(Lm) 約110 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
729 税込802
当日出荷

1個ほか
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
ホワイト 消費電流(mA) DC24V 約60mA(約1.4W) サイズ(mm) Φ10.5×31
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。 明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。 LEDカスタマイズの入門に最適です。 高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。 車内を明るく演出します。
質量(g) 3 電圧(V) DC12 消費電力(W) 0.6 全光束(Lm) 60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 37×13×10 色温度(K) 6500 光色 純白光 電球の種類 LED 適合バルブタイプ T10×37
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V) 12
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

口金 (互換電球)S8.5/8.5 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 1.4 ガラス球形式 (互換電球)T10×31 明るさ(Lm) 100 色温度(K) 5700 使用箇所 ルーム/マップ
1個
799 税込879
当日出荷

ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ タイプ T10 ホワイト 定格電圧(V) 12 定格電力(W) 0.5 口金 その他
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

promina LED 輸入車向けは、EBC・IRRといった特殊回路を採用する事で欧州車等にLEDを取り付けた際に球切れ警告灯が点灯する・正常点灯しないといった症状を抑えストレスフリーな取付けを実現したハイスペック・ハイクオリティーLEDです。promina製品は、球切れ警告や装着したLEDが点滅するなどの症状を回避する為にEBC やIRR の特殊回路を内蔵していますが、車両検証を行い球切れ警告が点灯しないこと、正常点灯することを確認した車両でも、稀に車両個体差によって球切れ警告灯が点灯したり装着したLEDが正常点灯しないという症状が発生する場合があります。
保証期間 購入より1年間
1セット(2個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED T10x37SHLET37EU-1
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET37EU-1。LEONID LED T10x37 EURO 1個
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。 高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。 色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
ホワイト 定格電圧(V) 12
1セット(3個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V) 12 タイプ T10 口金 その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED T10x37SHLET37EU-2
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET37EU-2。LEONID LED T10x37 EURO 2個
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球 電圧(V) 12 付属品 アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31) タイプ T10 口金 その他
1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)