- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- T10-37 LEDのおすすめ人気ランキング
T10-37 LEDのおすすめ人気ランキング
2025/07/29更新25件の「T10-37 LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「T10×37」、「t10 led」、「G14」などの商品も取り扱っております。
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)
Φ10.5×36
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途ルーム・マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
21×31
色
ホワイト
タイプ
T10×31
定格電力(W)
1.0
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
80
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
全光束(Lm)
約110
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
用途ルームランプ・マップランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電圧(V)
12
用途ルーム、マップランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
ハイパワーワイドアングルLED搭載で驚異の明るさ!!。微電流カット機能搭載!!。ゆっくり消灯するタイプのルームランプにもお使いいただけます。大型放熱板を採用し、安定した性能を持続します。
色
ホワイト
消費電流(mA)
DC24V 約60mA(約1.4W)
サイズ(mm)
Φ10.5×31
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LEDルームランプシリーズの新エントリーモデル。
明るさを従来品比150パーセントアップとしながら、お求めやすさも向上。
LEDカスタマイズの入門に最適です。
高拡散レンズで明るく見やすい6500Kの純白光を広範囲に照射。
車内を明るく演出します。
質量(g)
3
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
0.6
全光束(Lm)
60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
37×13×10
色温度(K)
6500
光色
純白光
電球の種類
LED
適合バルブタイプ
T10×37
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)
12
口金
(互換電球)S8.5/8.5
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
1.4
ガラス球形式
(互換電球)T10×31
明るさ(Lm)
100
色温度(K)
5700
使用箇所
ルーム/マップ
1個
¥799
税込¥879
欠品中
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプ
T10
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
0.5
口金
その他
promina LED 輸入車向けは、EBC・IRRといった特殊回路を採用する事で欧州車等にLEDを取り付けた際に球切れ警告灯が点灯する・正常点灯しないといった症状を抑えストレスフリーな取付けを実現したハイスペック・ハイクオリティーLEDです。promina製品は、球切れ警告や装着したLEDが点滅するなどの症状を回避する為にEBC やIRR の特殊回路を内蔵していますが、車両検証を行い球切れ警告が点灯しないこと、正常点灯することを確認した車両でも、稀に車両個体差によって球切れ警告灯が点灯したり装着したLEDが正常点灯しないという症状が発生する場合があります。
保証期間
購入より1年間
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET37EU-1。LEONID LED T10x37 EURO 1個
1個
¥5,498
税込¥6,048
9日以内出荷
車種別に設計され、各ランプに合わせてLED素子を配置。
高輝度LEDを使用し凝縮配列されているので、車内のすみずみまでクリアに照らし出します。
色光はLEDの光らしい混じりけのない純粋な白。
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)
12
タイプ
T10
口金
その他
メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHLET37EU-2。LEONID LED T10x37 EURO 2個
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
用途ルーム、マップランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
口金
S8.5/8.5
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)
12
付属品
アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)
タイプ
T10
口金
その他