T30C02のおすすめ人気ランキング

2026/04/03更新
155件の「T30C02」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透過型 センサー」、「センサヘッド」、「光電管 センサー」などの商品も取り扱っております。
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ランキング1位
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール。端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)。導電板:黄銅(ニッケルメッキ)。記名シール:ファイバー。カバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-30。5.5mm2-40。8mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
1個
609税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング3位
1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

Cルーブリニアローラウェイ スーパーX・MXNS(低断面ブロック形・スライドユニット) MXNS30C1T2HS1 IKO(日本トムソン)ランキング4位
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:38寸法L1(mm)スライドユニット:113寸法L2(mm)スライドユニット:40寸法N(mm)アッセンブリ:16寸法H1(mm)アッセンブリ:6.5寸法W2(mm)スライドユニット:60寸法W3(mm)スライドユニット:20寸法W4(mm)スライドユニット:10
1個
23,133税込25,446
30日以内出荷


1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ30タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:38寸法L1(mm)スライドユニット:113寸法L2(mm)スライドユニット:52寸法L3(mm)スライドユニット:70.4寸法N(mm)アッセンブリ:31寸法H1(mm)アッセンブリ:6.5寸法W2(mm)スライドユニット:90寸法W3(mm)スライドユニット:36寸法W4(mm)スライドユニット:9
1個
23,133税込25,446
30日以内出荷

・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
1個ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)

・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ30タイプロング寸法H(mm)アッセンブリ:38寸法L1(mm)スライドユニット:134寸法L2(mm)スライドユニット:60寸法N(mm)アッセンブリ:16寸法H1(mm)アッセンブリ:6.5寸法W2(mm)スライドユニット:60寸法W3(mm)スライドユニット:20寸法W4(mm)スライドユニット:10
1個
26,648税込29,313
30日以内出荷

・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・「Cルーブ」は、潤滑油の使用量を最少限に抑え、長期間にわたり最適量の潤滑油を供給するため、製品の長期メンテナンスフリーを実現すると共に、地球環境にも大きく貢献します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ30タイプロング寸法H(mm)アッセンブリ:38寸法L1(mm)スライドユニット:134寸法L2(mm)スライドユニット:52寸法L3(mm)スライドユニット:91.4寸法N(mm)アッセンブリ:31寸法H1(mm)アッセンブリ:6.5寸法W2(mm)スライドユニット:90寸法W3(mm)スライドユニット:36寸法W4(mm)スライドユニット:9
1個
26,648税込29,313
30日以内出荷



・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・トラックレール幅1mmから3mmまでラインナップしており、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。・LWL1は、トラックレール幅1mm、スライドユニット幅4mm、アッセンブリ高さ2.5mmと、世界最極小サイズを実現しています。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・マイクロリニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ1タイプスタンダード寸法H(mm)アッセンブリ:2.5寸法L1(mm)スライドユニット:6.5構造ボール非保持式寸法L2(mm)スライドユニット:2寸法L3(mm)スライドユニット:3.9寸法N(mm)アッセンブリ:1.5寸法H1(mm)アッセンブリ:0.5寸法W2(mm)スライドユニット:4ユニット数2
1個
14,364税込15,800
70日以内出荷


・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能
用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
1個
2,498税込2,748
当日出荷

・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ3タイプショート寸法H(mm)アッセンブリ:4寸法L1(mm)スライドユニット:11.5構造ボール非保持式寸法L2(mm)スライドユニット:3.5寸法L3(mm)スライドユニット:6.7寸法N(mm)アッセンブリ:2.5寸法H1(mm)アッセンブリ:1寸法W2(mm)スライドユニット:8ユニット数2
1個
9,852税込10,837
30日以内出荷



小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
2,898税込3,188
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)