TC-16のおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
513件の「TC-16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チューブカッター TC-16」、「チューブカッター」、「絶縁キャップ 棒端子」などの商品も取り扱っております。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ランキング1位
1個
539税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(135種類の商品があります)

トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所ランキング2位
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置質量(kg)45寸法L(mm)59.0RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459,800税込505,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

入力ユニット 1766 SIEMENSランキング3位
Siemens SIMATIC ET 200SP は、アナログ入力モジュールの AI 4 x RTD / TC 高機能で、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断、 16 ビットに適しています。
寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数4
1個
79,980税込87,978
7日以内出荷


チューブカッター 千代田通商ランキング5位
Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
トラスコ品番148-4401質量(g)35.0適合チューブ外径(Φmm)3~16寸法A(mm)80.0寸法E(mm)25.0寸法B(mm)31.5寸法C(mm)27.5適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブRoHS指令(10物質対応)対応
1個
899税込989
当日出荷

1個
9,998税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
1台
2,920税込3,212
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

カバーピーラー(TC-16)用替刃 10ケイリ
材質鋼鉄アズワン品番64-5055-83メーカー商品コード146-2190
1袋(10枚)
2,498税込2,748
当日出荷

1個
429税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(90種類の商品があります)

W470芯ズレタイプからの取り替え用
対応機種GQ-C□□34WS-T/TB/C、GQ-□□37WX-T/TB、GQ-1626AWX-60T-DX/TB、GQ-□□39WS-T/TB/C-1、GQ-1626WS-60T/6-TB取付ピッチ(mm)W318×H496外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×672関連資料(0.07MB)
1個
12,980税込14,278
4日以内出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置質量(kg)0.68寸法L(mm)13.1寸法X(mm)0.6寸法Z(mm)0.3寸法Y(mm)max7.6トルク調整範囲(N・m)遮断:2.0~10.0RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980税込63,778
40日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アーム[作業工具]電動油圧式鉄筋カッター
切断能力(mm)鉄工鉄筋(SD490)Φ16(JIS G3112 SD490)最大出力(tonf)11本体質量(kg)6.7質量(kg)13切断時間(秒)約4セット内容替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)トラスコ品番852-3052アズワン品番64-6549-68
1セット
239,800税込263,780
翌々日出荷

1個
1,190税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(190種類の商品があります)


回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
419税込461
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置質量(kg)1.5寸法L(mm)18.5寸法X(mm)1.4寸法Z(mm)3.2寸法Y(mm)max8.7トルク調整範囲(N・m)遮断:2~6RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980税込76,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

鉄筋コンクリート棒鋼(JIS G3112 SD490)直径16mm鉄筋を高速切断。 バッテリー式で場所を問わず約5秒で切断。 頭部は180度回転!作業に合わせて刃の向きを調整できます。 加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容替刃セット(TCCJ-16):2set(本体取付分含む)/肩掛けベルト/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)質量(kg)【本体】5.5、【セット時】10.9切断能力(Φmm)【鉄筋(SD490)】16(JIS G3112 SD490)最大出力(tonf)11
1セット
219,800税込241,780
翌々日出荷

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
材質鋼鉄トラスコ品番148-4419質量(g)1適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
3,298税込3,628
当日出荷

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置質量(kg)1.5寸法L(mm)19.0寸法X(mm)2.2寸法Z(mm)2.8寸法Y(mm)max5.7トルク調整範囲(N・m)遮断:3~10RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980税込76,978
40日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)