TC200のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
522件の「TC200」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TC100」、「熱伝導ペースト」、「サポートリング」などの商品も取り扱っております。

あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M10×20 端子間ピッチ(mm) 34 定格電流(JIS)(A) 240
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

リーズナブルで再剥離性も高く、床広告にもお勧めの汎用性の高い塩ビフィルムです。
用途屋内POP、ディスプレイ等。 厚さ(μm) 粘着材厚:25 紙厚(μm) 120(離型紙除く 白色度(%) 125 不透明度(%) 92 種類 離型紙:フィルム 長さ(m) 30 輝度 100 紙質 塩ビ 紙厚(mm) 0.09 表面 マット 粘着力(N/25mm) 【初期タック/180°剥 離試験】19±3(ガラス貼り付け)、16±3(SUS貼り付け) 粘着性 使用場所 屋内用 対応インク 水性 粘着タイプ グレー再剥離糊
1本(30m)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音響回折理論によってコンクリートのひび割れ深さを測定します。また、コンクリート中の超音波伝播速度を測定することもできます。 データメモリと出力機能を有するインテリジェントな非破壊検査装置です。 英語表示 ひび割れ深さのデータはデジタルで読み取り 2つテストポイントの精度を確保するために特殊なブラケットを使用 測定したデータを保存および管理するため、データベースがセットアップ。いつでもデータ分析が可能 PC通信機能、RS232インターフェース
寸法(mm) 210×153×90 質量(g) 880 測定範囲(mm) 4-500 電源 AA電源(LR6)x6 メモリー 25000件データ ディスプレイ 大型グラフィックディスプレイ 測定誤差 ≦5mm(亀裂深さが50mm未満の場合) | ≦10%W(Wは亀裂深さ)(深さが50mmを超える場合) 使用環境温度(℃) -10-40 使用環境湿度(%) ≦90RH
1台
419,800 税込461,780
10日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。 仕様 エアゾールタイプ(キリ状) 成分 エタノール 無色透明 タイプ 速乾 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1本(200mL)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品 グリス塗布用へら 熱伝導率(W/mk) 3.8 動作温度(℃) -50~150 RoHS指令(10物質対応) 対応 熱抵抗値(℃/W) 0.017
1個
739 税込813
当日出荷

1個ほか
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

タイムレコーダ専用 インクリボン・ロールです。
適合機種 ER-231S2/PC、ER-201S2/PC、ER-201S/PC、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-TC1000S、ER-TC1000S、ER-232S/PC、ER-231S/PC、ER-201S/PC、ER-270S、ER-340S、ER-220S、ER-240S、ER-200S/PC、ER-230S/PC インク色 質量(g) 34 トラスコ品番 371-9723
1個
2,798 税込3,078
当日出荷



仕様 ●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TC200●許容差:±0.01%●定格電力:100mW アズワン品番 65-6979-30
1セット(100個)
149 税込164
7日以内出荷

Bourns Electronics 抵抗器は、定格電力 100 mW で動作し、厚膜技術で動作します。許容差: 1 % 動作温度: -55 → 155 ℃
仕様 ●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:TC200●許容差:±0.01%●定格電力:100mW アズワン品番 65-6977-76
1セット(5000個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。 アルミ合金、銅合金に対して優れた防食性を有し、ワークの変色を防止します。 混入油分の分離性が優れているため、液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。 防腐性、防カビ性に優れており、液寿命が大幅に延長されます。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L) 20 規格 JIS A2種2号相当 pH 8.9 引火点(℃) なし 外観 (希釈液)無色透明 動粘度(mm2/s) 8.2(原液・40℃) 危険物の類別 非危険物 表面張力(mN/m) 35.0(25℃)
1缶(20L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

CPUとヒートシンクなどの間に塗り、熱伝導の効率を高めます。大容量タイプ。低粘度で塗りやすい。グリスを塗布する際に便利なへら付き。塗布用へらは寝かせて使用すると綺麗にムラなく仕上げられます。
付属品 グリス塗布用へら 内容量(g) 200 熱伝導率(W/mk) 3.8 動作温度(℃) -50~150 RoHS指令(10物質対応) 対応 熱抵抗値(℃/W) 0.017
1個
2,198 税込2,418
当日出荷