- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- TCRのおすすめ人気ランキング
TCRのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新3,989件の「TCR」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エスティマ」、「クロスローラベアリング」、「キャリアローラー用ベアリング」などの商品も取り扱っております。
・光分散測定法で分子量4百万以上の超高分子量を持つポリエチレン(UHMWPE)で作られています。超高分子量ポリエチレンは耐化学薬品性、耐摩耗性、滑走性に優れ、また低温時でもこれらの機械特性の著しい低下がないなど、エンプラガイドレールに好ましい条件を備えています。さらには生化学的に構造欠陥がない安定した品質であることも大きな特長です。・バージン材を使用し、品質の安定性に優れ、今日の高度な技術を要求される搬送ラインに最適なエンプラガイドレールです。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)
57
タイプ
フェノール樹脂製
t
5
材質(レール)
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
耐パンク性能を強化したDHやエンデューロレースに最適なオールコンディション用タイヤ。
仕様
TLC
色
黒/黒アンチフラットプラス
ベアリングに樹脂を一体成形したキャリアローラー用軸受です。低騒音で耐荷重性・耐久性に優れます。
用途スチールローラー用。
内径(Φmm)
12
材質
ベアリング:SUJ2 JISベアリング相当品、樹脂:ポリプロピレン導電樹脂
使用温度範囲
常温
対応モデル:GIANT DISC BRAKE VERSION (MY21) 「TCR」「Liv Langma」「Liv Devote」。対応ディレイラー:Shimano R9200/R8100/R9100/R8000/R7000。材質:Premium Aluminum。重量:12g
色
ピンク
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。ローラの直交配列によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1個で同時に受けることが可能なため荷重方向に左右されずに組み付けることが可能です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
質量(g)
11.9
タイプ
セパレータ付
シール
開放形
寸法d(mm)
15
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
5
基本静定格荷重Co(N)
1110
基本動定格荷重C(N)
1320
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
孔径(Φμm)
公称:0.8
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。ローラの直交配列によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1個で同時に受けることが可能なため荷重方向に左右されずに組み付けることが可能です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
質量(g)
9
タイプ
セパレータ付
シール
開放形
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
21
寸法B(mm)
5
基本静定格荷重Co(N)
811
基本動定格荷重C(N)
1120
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
型式
TCE-704
TGK品番
919-72-06-13
タイプ
中心温度用
測定範囲(℃)
熱電対K-50~+400
寸法(Φ×mm)
1.5Φ×60L
1個
¥6,990
税込¥7,689
6日以内出荷
・クロスローラベアリングは、内輪と外輪の間に、ころを直交させて配列したコンパクトな構造の軸受です。ローラの直交配列によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1個で同時に受けることが可能なため荷重方向に左右されずに組み付けることが可能です。・転がり面は線接触のため、軸受荷重による弾性変位はごくわずかで、しかもラジアル荷重、アキシアル荷重及びモーメントなどの複雑な荷重を同時に受けることができます。
質量(g)
32.3
タイプ
セパレータ付
シール
開放形
寸法d(mm)
50
寸法D(mm)
61
寸法B(mm)
5
基本静定格荷重Co(N)
3200
基本動定格荷重C(N)
2280
1個
¥24,980
税込¥27,478
69日以内出荷
コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。
仕様
●主要寸法(mm)PCD2:148●内輪取付穴:10-M5通し等分●外輪取付穴:10-Φ5.5通し等分、Φ9.5深ざぐり、深さ5.4
タイプ
セパレータ付
取付方式
ねじ穴
シール
開放形
寸法d(mm)
80
寸法D(mm)
165
寸法B(mm)
22
寸法PCD1(mm)
97
寸法r1(最小)(mm)
0.6
寸法r2(最小)(mm)
1
1個
¥48,980
税込¥53,878
69日以内出荷
異孔径メンブレンフィルターの2層構造としているため、効率の高い濾過が行えます。また、全製品完全性試験を実施しています。プレフィルターの採用により段階的な濾過が行えるため、粒子状物質の捕集量が多く、長い濾過寿命が望めます。溶融接着されたフィラメントから成るサポートメディアを使用しているため、粒子、繊維の離脱が微少です。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/電子工業分野
コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。
仕様
●主要寸法(mm)PCD2:105●内輪取付穴:8-M5通し等分●外輪取付穴:8-5.5通し等分、Φ9.5深ざぐり、深さ5.4
タイプ
セパレータ付
取付方式
ねじ穴
シール
開放形
寸法d(mm)
55
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
15
寸法PCD1(mm)
65
寸法r1(最小)(mm)
0.6
寸法r2(最小)(mm)
0.6
1個
¥26,980
税込¥29,678
69日以内出荷
コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。
仕様
●主要寸法(mm)PCD2:187●内輪取付穴:12-M8通し等分●外輪取付穴:12-Φ9通し等分、Φ14深ざぐり、深さ12
タイプ
セパレータ付
取付方式
ねじ穴
シール
開放形
寸法d(mm)
90
寸法D(mm)
210
寸法B(mm)
25
寸法PCD1(mm)
112
寸法r1(最小)(mm)
1.5
寸法r2(最小)(mm)
1.5
1個
¥84,980
税込¥93,478
69日以内出荷
型式
TCE-707
TGK品番
919-72-06-11
タイプ
表面温度用
測定範囲(℃)
熱電対K-50~+400
寸法(Φ×mm)
1.5Φ×110L
1個
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
コンパクト・ローラの直交配列構造によって、あらゆる方向の複雑な荷重を1つのベアリングで同時に受けることが可能なため、単列ローラベアリングやボールベアリングの背面取付けの場合と比較して設置体積を押させることができ、装置の小型化、省スペースに大きく貢献します。高剛性・クロスローラベアリングは、軸受内部の転動体のローラを使用した線接触構造のため、ボールタイプの軸受構造と比べ剛性が大幅に向上します。・複列のアンギュラボールベアリングと比べ、断面寸法はコンパクトでありながら剛性は3~4倍向上します。容易な取付け・高剛性取付穴付きクロスローラベアリングは、取り付け穴加工が施されているため、従来のクロスローラベアリングのようにハウジングや押え板を使用せずに、直接相手面に取付けることができます。・大きな荷重やモーメントが作用する用途では、ハウジングを設けて使用します。
仕様
●主要寸法(mm)PCD2:83●内輪取付穴:8-M4通し等分●外輪取付穴:8-4.5通し等分、Φ8深ざぐり、深さ5.4
タイプ
セパレータ付
取付方式
ねじ穴
シール
開放形
寸法d(mm)
35
寸法D(mm)
95
寸法B(mm)
15
寸法PCD1(mm)
45
寸法r1(最小)(mm)
0.6
寸法r2(最小)(mm)
0.6
1個
¥21,980
税込¥24,178
69日以内出荷