TE311のおすすめ人気ランキング

2025/12/24更新
16件の「TE311」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電流計 アナログ 100mA」、「バイト 敷金」、「te-50s」などの商品も取り扱っております。
1個
489 税込538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。TE-311N・TE-4003-2は綿棒先端が曲がるため、綿球側面でも拭き取りが容易です。TE-4003-2の綿棒軸は長尺(400mm)で、曲がりやすく折れにくい軸を使用しています。
仕様 リン酸緩衝食塩水容量(mL):1 材質 本体/PP、キャップ/PE、綿棒/ポリエステル サイズ(mm) Φ12.7×84 アズワン品番 1-1918-02
1箱(4袋×50本)
24,700 税込27,170
翌々日出荷

取付穴径(Φmm) 22.3(+0.4~0) ノッチ数 3 形状 レバー形(樹脂リング) 保護構造 IP65防油形 耐電圧 充電部とアースの間/AC2200V 1分間 定格絶縁電圧(V) AC/DC600 温度上昇 40K以下 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 使用周囲温度(℃) -20~55 接触抵抗(mΩ) 30以下 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 定格使用電流(A) AC-15級(誘導負荷):。24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5。DC-13級(誘導負荷):。24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3。DC-12級(抵抗負荷):。24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 機械的耐久性 100万回 電気的耐久性 100万回 取付方向 コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右) 標高(m) 2000以下 耐衝撃(m/s2) (誤動作)100/(耐久性)500 耐振動(m/s2) (耐久)15 レバー色 定格通電電流(A) 10(接点部) 開閉頻度(回/時) 1800 強度 (操作部)3N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンタクトユニット HC形(密着取付ができます。) 耐温性 40℃ 93% 96時間
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様 ●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1509 アズワン品番 65-7719-96
1袋(5個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

仕様 ●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:46.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1505 アズワン品番 65-7754-55
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 青 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-6
厚さ(mm) 【断熱壁】0.165 【外被】青 長さ(m) 100 シリーズ FlexLite 定格電圧 600 Vmm 絶縁体 ETFE 機能 難燃性、低煙密度、自消性 AWG 23 素線径(mm) 0.127 導体構成(本/mm) 19/0.127 断面積(mm2) 0.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 錫めっき銅 ケーブルタイプ 過酷な環境 最大動作温度(℃) 200
1セット(100m)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 赤 100m 22 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.35-2
【外被】赤 長さ(m) 100 規格 UL リスト シリーズ FlexLite 定格電圧 600 Vmm 絶縁体 ETFE 機能 難燃性、低煙密度、自消性 AWG 22 素線径(mm) 0.15 シールド 非シールド 導体構成(本/mm) 19/0.15 断面積(mm2) 0.35 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 錫めっき銅 最小動作温度(℃) -55
1セット(100m)
24,980 税込27,478
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 白 100m 23 AWG FlexLite シリーズ FLHTC0311-0.25-9
【外被】白 長さ(m) 100 規格 UL リスト シリーズ FlexLite 定格電圧 600 Vmm 絶縁体 ETFE 機能 難燃性、低煙密度、自消性 AWG 23 素線径(mm) 0.13 シールド 非シールド 導体構成(本/mm) 19/0.13 断面積(mm2) 0.25 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(導体) 錫めっき銅 最小動作温度(℃) -55
1セット(100m)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

テグテックジャパンエンドミル ミルスフィード
D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。 適合チップ CVK(H)T0502… RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。 平面加工・肩削り加工・溝加工用。 斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。
仕様 リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション 材質 背:クロスメッシュ、座:クロス 質量(kg) 12.3 外形寸法(mm) W650×D545×H900~990×座高SH410~500 肘掛 L型肘 フレーム色 ホワイト グリーン購入法 適合 色(脚部) ブラック 背タイプ ハイバック ランバーサポート なし
1脚
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。
仕様 リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション 材質 背:クロスメッシュ、座:クロス 質量(kg) 12.3 外形寸法(mm) W650×D545×H900~990×座高SH410~500 肘掛 L型肘 フレーム色 ブラック グリーン購入法 適合 色(脚部) ブラック 背タイプ ハイバック ランバーサポート なし
1脚
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。
電源電圧(V) DC12±10% 仕様 【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2 質量(g) 約350 取付方式 盤面取付 保護構造 IP66(前面) 消費電力(W) 6 寸法(幅W×高さH)(mm) 【パネル】52×96 適合規格 EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581 ケース色 黒色 UL94V-0 材質(ケース) ポリカーボネート 表示部 【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×145×52 センサ用電源 DC12V 100mA / DC24V 50mA 表示桁数 5桁 表示範囲 -99999~99999 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 【端子間】100以上(DC500V) 測定チャンネル 1chまたは2ch ディスプレイ 2.4インチ TFT液晶ディスプレイ 外部制御機能 あり 使用温湿度範囲 -5~50℃/35~85%RH(非結露) 保管温湿度範囲 -10~70℃/60%RH以下 汚染度(使用環境) 2 オーバーレンジ表示 入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) 【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500 CE-対応品 対応 第1入力信号 ±99.999mV
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (576種類の商品があります)