- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 船舶用品・漁業資材
- 船舶艤装品
- TK-18のおすすめ人気ランキング
TK-18のおすすめ人気ランキング
2026/01/23更新142件の「TK-18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TK18」、「換気扇 取り付け 窓」、「ミニセロハンテープ」などの商品も取り扱っております。
用途小型船舶用救命胴衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)付属品ホイッスル付き、反射布付き型式TK-18ARSX型色オレンジサイズフリー大人用質量(g)500分類【胴衣】TYPE A着丈(cm)約50材料覆布:ポリエステル100%、浮力材ポリエチレン浮力(kg)7.5以上(24時間)各種認証【国土交通省型式承認品】第5631号胴回り(cm)約140
1個
¥9,998税込¥10,998
5日以内出荷
用途小型船舶用救命胴衣(膨脹式及び呼気併用式以外のもの)付属品ホイッスル付き、反射布付き型式TK-18ARSX型色イエローサイズフリー大人用質量(g)500分類【胴衣】TYPE A着丈(cm)約50材料覆布:ポリエステル100%、浮力材ポリエチレン浮力(kg)7.5以上(24時間)各種認証【国土交通省型式承認品】第5631号胴回り(cm)約140
1個
¥9,998税込¥10,998
6日以内出荷
1個
¥1,098税込¥1,208
4日以内出荷
ワンタッチで取り外し可能なフィルターで水洗い可能
フィルターとパネルのセットです
対応製品TK-180MS/MLS
1枚
¥1,898税込¥2,088
6日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等色黒色種類ゴム足硬度65°±5°
1個
¥1,098税込¥1,208
4日以内出荷
材質18-0ステンレス全長(mm)100
1個
¥629税込¥692
4日以内出荷
必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。形状両角キー長さ(mm)300材質機械構造用炭素鋼(S45C)公差JIS B 1301
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)付属品十字穴付丸皿木ねじ形状L型棚受け金具L型棚受け
1個
¥859税込¥945
4日以内出荷
YAMAHA(ヤマハ)フォークカバーC0MP 00TK 18A-23310-10-TK
1個
¥32,980税込¥36,278
3日以内出荷
トーエイライトライフジャケットTK18ARS
全ての小型船舶で利用可能
国土交通省型式承認品(Type A)
用途一般用仕様反射材・ホイッスル付、ベルト式サイドアジャスト可能材質ポリエステル/芯材:ポリエチレン色オレンジサイズフリー浮力(kg)7.5以上/24時間
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
用途浴室用種別羽根:プロペラファン(排気)材質オール樹脂製取付壁用タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)13/14スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)1.5適合場所浴室用電源コード(m)0.6(アース線付)開口寸法(mm)175×175騒音値(dB)39/39風量(m3/h)230/230
1台
¥5,698税込¥6,268
3日以内出荷
再剥離可能なので再利用する封筒やファイルのラベルなどに最適なシリーズです。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機でも使用できるマルチタイプの用紙です。
色ホワイトセット内容ラベル×20、テストプリント用紙×1枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)145用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズ
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP色乳白色