- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- TL-FC15のおすすめ人気ランキング
TL-FC15のおすすめ人気ランキング
2026/08/29更新3件の「TL-FC15」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コッタレス抜き」、「ペグスパナ」、「コッタレス」などの商品も取り扱っております。
- SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。 車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。 排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。 九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。 又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
- コッタレスクランクをBBから外すときに使用します。オクタリンク式クランク(BB)の場合は、TL-FC15をアダプターとして使用します。純正品番Y130091801個¥689税込¥758当日出荷
- 従来モデルのTL-FC10にTL-FC15の機能を加え、オクタリンクBBにもアダプター無しで対応できるようになりました。14mmの6角ボルトタイプのフィキシングボルトを外す際にも使用できます。アズワン品番64-9593-43純正品番Y130982101個¥5,198税込¥5,718当日出荷
- 使いやすいサイズにカット済みとなります購入しやすい10枚パックです。 超微粒子の研磨剤を使用しています。 フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。用途精密機器部品の研磨。 プリント基板・光ファイバーの研磨。 各種ロールの研磨。長さ(mm)140幅(mm)115砥材酸化アルミニウム適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
- 仕様バリスタ電圧 = 8V。最大直流定格電圧 = 5.5V。制限電圧 = 14V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.04J。最大サージ電流 = 25A。静電容量 = 650pF。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。パッケージ/ケース = 0402。。バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥1,998税込¥2,198当日出荷
- 仕様バリスタ電圧 = 8V。最大直流定格電圧 = 5.5V。制限電圧 = 14V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.04J。最大サージ電流 = 25A。静電容量 = 480pF。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。パッケージ/ケース = 0402 (1005M)。。バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥4,198税込¥4,618翌々日出荷
- 仕様バリスタ電圧 = 27V。最大直流定格電圧 = 17V。制限電圧 = 52V。クランプ電流 = 2A。エネルギー = 0.05J。最大サージ電流 = 2A。静電容量 = 15pF。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。パッケージ/ケース = 0603。。バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥159税込¥175翌々日出荷
- 仕様バリスタ電圧 = 8V。最大直流定格電圧 = 5.5V。制限電圧 = 19V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.01J。最大サージ電流 = 1A。静電容量 = 33pF。長さ = 1mm。奥行き = 0.5mm。パッケージ/ケース = 0402。。バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥289税込¥318翌々日出荷
- デリカミニ(BA系)専用11型ディスプレイオーディオ パーフェクトフィット ビッグDA 11「PF11DA-DM-BA-AM」。11型大画面とフルデジタルAMP搭載。デリカミニの大画面カーナビに新たな装着を実現します。音楽好きのためのハイレゾ対応、新デザイン「サウンドホーム」で音を操り格別なドライブを。Apple CarPlay / Android Autoに対応。HDMI入出力 / AUX入力 / アルパインダイレクト接続に対応し、。スマホアプリの動画を楽しめる他に幅広いシステムアップが可能。適合車種【メーカー】三菱【車種名】デリカミニ【型式】BA1/BA2/BA5/BA6【年式】2025年(R7)10月 ~ 現在 ※2025年11月時点1台¥169,800税込¥186,7807日以内出荷
- NOKクリューバー
ALLTIME J652
使用温度範囲が広い。 温度ー粘度特性に優れている。用途自動車の補機・電装品等の焼結含油軸受。タイプワイドレンジ使用温度範囲(℃)-45~150容量(L)20基油エステル油危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)60(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性1缶(20L)¥169,800税込¥186,78063日以内出荷 - 1個¥3,998税込¥4,39831日以内出荷