- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- TOKのおすすめ人気ランキング
TOKのおすすめ人気ランキング
2026/02/18更新5,304件の「TOK」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物置 戸車」、「エアーホース ジョイント 変換」、「tok dr-22」などの商品も取り扱っております。
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK!
用途OPP・クラフトテープでの包装作業に。
質量(g)
62
RoHS指令(10物質対応)
対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法
M6×1
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
8日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
小型、軽量。
使用流体温度:-5~150℃
材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM
ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
使用流体
空気、水、蒸気
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~150(凍結なきこと)
適合チューブ材質
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油
ノングリース仕様
まぶしさに配慮した上カット配光ライト。
ISO配光に対応した約25ルクスの明るさ。
周囲へのまぶしさに配慮した上カット配光。
地面を幅広く照らす配光。
バッテリーの寿命わかるバッテリーインジケータ搭載。
モードメモリー機能により消灯時のモードで点灯開始。
付属品
単4形乾電池×3本
色
ブラック
質量(g)
約66(本体・乾電池)
本体寸法(mm)
約34×38×85.5
連続使用時間(時間)
ハイ:約3、ロー:約10、点滅:約50
機能
バッテリーインジケータ、モードメモリー機能
使用電池
単4形乾電池×3本(アルカリ乾電池推奨)
光度(cd)
2500
明るさ(Lm)
ハイ:50、ロー:35、点滅:50
発電方式
電池式
電球の種類
ホワイト色LED×1個
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法d1(mm)
5(-0.1~0)
寸法L(mm)
3.5(±0.2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途同一方向のチューブ同士の接続に使用。
形状
ユニオンストレート
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個
¥83
税込¥91
4日以内出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
幅(mm)
7
許容荷重(N[kgf])
196[20]((300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥99
税込¥109
4日以内出荷
用途サイズ違いのチューブ同士の接続に使用
形状
異径ストレート
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
外径(Φmm)
16