- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- ゴム素材
- TONEのおすすめ人気ランキング
TONEのおすすめ人気ランキング
2026/02/14更新12,731件の「TONE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「tone トルクレンチ」、「TONE ソケット」、「TONE 工具箱」などの商品も取り扱っております。
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質
【本体】EPDM(エチレン・プロピレンゴム)、【粘着剤】アクリル系
ガス・水道管などの締付・解体作業に!
パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。
アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様
グリップ・目盛表示付
RoHS指令(10物質対応)
対応
木質系デザインのオフィス向け拡散パネル オフィス空間に優しい雰囲気を演出する木質系デザイン。マグネットによる後付けタイプなので、個室ブースや小会議室などの印象を手軽に向上します。
用途防音建材・音響製品 ~ オフィス向け音響拡散パネル ~ RIB TONE(リブトーン)
長さ(mm)
525
幅(mm)
606
厚さ(mm)
42
取扱説明書
施工説明書(0.8MB)
1箱(1枚)
¥69,980
税込¥76,978
50日以内出荷
大切な猫と楽しく過ごせる猫家具シリーズ”Pisica”。
リビングで猫がゆったりとくつろいでいる様子が楽しめるリビング収納です。
覗き穴から愛猫の寝姿が見られ、
キャビネット中央にはキャットウォームもあるので、
猫にとっては飽きない家具です。
木目調のナチュラルとグレーのツートーンは
それだけでも映えるスタイリッシュな上品さで、
ネジ穴が見えない美しい仕上がりもポイントです。
用途キャットシェルフ キャットウォーク ペット家具 猫と暮らす家具 ペット用品収納
材質
[本体]プリント紙化粧合板。、[天板・前板]合成樹脂化粧合板(PVC)。、[脚]スチール(粉体塗装)
色
ナチュラル×グレー
組立時間
(目安)(大人2人)お客様組立:45分
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×40.5×112.5
特性
背面化粧あり。・アジャスター付き
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
全長(mm)
167
刃幅(mm)
20
トラスコ品番
859-3893
材質
構造用鋼
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
マルチエアーマットは、本体部分は自動膨張式で簡単組立のエアーマットです。測地には防水加工が施されています。枕部分は独立しているため手動でお好みの高さに調節が可能です。収納袋が付いているので保管が簡単です。
用途キャンプ、災害時に。
付属品
収納ケース付き
色
ネイビー
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
570×1800×40
1枚
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色
無地
仕様
粘着付
材質
異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)
1.2
タイプ
粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)
0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)600G
特性
強力
商品タイプ
粘着付&強磁力タイプ
便利なハンディータイプのカーペットローラです。
テープは切り取りやすい斜めカットのミシン目仕様
用途カーペットや絨毯についたゴミ、髪の毛、ペットの毛などの掃除に便利です。
付属品
粘着テープ1巻
全長(mm)
290
色
白
巻数
90
適合テープ幅(mm)
160
材質(テープ)
粘着加工紙(斜めカット)
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
材質(アーム)
スチール
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
本体
適合用途
カーペット用
繰り返し・詰め替え
対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
あたっても傷がつかない先端ゴム製ラバーです。
用途エアブロー用として。
トラスコ品番
447-2713
寸法(mm)
14×47
質量(g)
7
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1枚
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)
25.4
寸法L(mm)
80
ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。
クリップでドライバー軸を挟み保持します。
ねじ穴付きで壁掛けが可能です。
用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。
トラスコ品番
818-8766
長さ(mm)
300
質量(g)
126
ソケット内容
(ホールド数)8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に
付属品
【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64。【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5
質量(g)
320
対応
ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ナットランナー(シンプルトルコン)用反L形力受です。
材質
Multiple
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 。電池の消耗を気にせずに使えるACアダプタ駆動、ポータブル使用時や緊急時・災害時の使用に便利な電池駆動の2WAY電源に対応。 またエネループなどの充電式ニッケル水素電池にも対応し、さらに充電池をセットした状態で同梱のACアダプタにより充電をすることも可能です。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3.25インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大10W(ACアダプタ使用時)の音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。高音調整が可能なTONEコントロールを搭載しており聞き取りやすい声質に調整が可能です。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。付属のストラップを使用することで肩掛け使用ができます。また本体は腰部分に沿うよう緩やかな曲線構造になっています。
付属品
ストラップ×1(約60~118cm)ACアダプタ(DC12V 2A・約140cm)×13.5ステレオミニケーブル×1(約95cm)【その他仕様】【マイク部】
材質
ABS樹脂
型式
単一指向性エレクレット型
電源
AC電源(同梱ACアダプタ 12V/2A)単三形乾電池×4本使用単三形充電式ニッケル水素電池×4本使用
最大出力(W)
20(AC電源時)(12W /単三形乾電池×4本時)
外形寸法
W115×D195×H105mm【マイク】
センサー
3.25インチ(直径約105mm)
連続使用時間
約4時間程度(音楽再生、中間音量)/ 約8~9時間(スピーチ、中間音量)(アルカリ単三乾電池使用時)
周波数特性
50Hz~20KHz
入力信号
ケーブルマイク(-51dB ~ -43dB)
インピーダンス
1.0KΩ(1KHz)
充電時間
約6~7時間(充電式ニッケル水素電池使用時)
S/N比
55dB以上
スピーカー
密閉型フルレンジスピーカー
動作電圧
1.0V~10V
充電方式
同梱ACアダプタ DC12V/2A(充電式ニッケル水素電池使用時)
消費電流
500μA以下(供給電圧2V)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
静電容量式10ポイントマルチタッチを備えた14インチフルHDIPSアンチグレアパネル
100%sRGBおよび100%Rec.709の色域、およびCalmanは、工場で事前に調整されたDelta E2で検証され、優れた色精度を実現しています。
ASUSダイヤル、金属製キックスタンド、三脚ソケットを介した直感的なOSD制御によるユーザーフレンドリーなデザイン
I/Oポートには、さまざまなデバイス接続用に2つのUSBType-Cポート(DP Altモード)と1つのMicroHDMIが含まれます
TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラツキをなくすフリッカーフリー技術を搭載
PA148CTVは、創造性を最大限に発揮するための機能を多く備えています。Calman認証を取得したPA148CTVは、ΔE < 2の色差値と広い色域で、見たままの色を確実に再現します。
「ProArtプリセット」ソフトウェアで色域を素早く調整でき、「ProArtパレット」では多様な色設定を調整できます。
sRGB 100%とRec.709 100%の広い色域をカバーすることで、赤、緑、青などの深みのある原色と豊かな二次色を実現し、より鮮やかな色彩を再現します。
正確でリアルな色再現による、純粋で表現力豊かな色合いをお楽しみください。色再現精度ΔE < 2により、画像が画面上で正確に再現されるため、仕上がりイメージが一目瞭然です。
色彩のプロは、作品を思い通りの色に表現するために、正確な色を表現できるディスプレイを求めています。
PA148CTVは、業界最高の色再現精度を保証するために、工場出荷時にプレキャリブレーションを行い、Calman認証(Calman Verified)も取得しています。
より滑らかなカラーグラデーションを実現し、最高のビジュアルを保証するため、すべてのProArtディスプレイに厳格で綿密な検査を実施しています。
ASUS独自のProArtプリセットには、色域を素早く調整できる複数のモードがあります。色調補正、動画編集、写真の加工など、ニーズに合わせて簡単に切り替えることができます。
ASUS ProArtパレットにより、色調、温度、ガンマ値などのさまざまなパラメーターを画面に表示されるメニューで簡単に設定し、ディスプレイを自由にカスタマイズすることができます。
また、全6色に対応したグレースケールスライダー(2点間)により、他社のモニターに比べより自由な色調整が可能となっています。ProArtパレットで効率的な色管理を行うことで、短時間で思う通りに色設定を行うことができます。
PA148CTVは、クリエイティブなニーズに応えるため、多数のポートを備えています。2基のUSB-Cポートにより、1本のケーブル※でオーディオ/ビデオ信号、タッチ及び電源の入力が可能です。※接続には、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を搭載したデバイスが必要です。
また、多様な入力ソースとの接続を可能にするmicro HDMIポートに加え、三脚に取り付けて使用するための三脚ネジ穴も備えています。
PA148CTVは旅行バッグやバックパックに収まるので、簡単に持ち運ぶことができます。備え付けの金属製キックスタンド(調整可能)が本体を支え、どこでも快適な視野角と作業姿勢を可能にします。
ASUSフリッカーフリー技術は、画面上のチラツキを削減し、ディスプレイの前で長時間過ごすときに起こる目の緊張、頭痛、眼精疲労を最小限に抑え、より快適な視聴体験を保証します。
有害なブルーライトから大切な目を守る、ASUS独自のUltra-Low Blue Lightテクノロジーは、4種類のブルーライトフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。
ASUS Dialはディスプレイ背面にあるフィジカルなダイヤルです。互換性のあるAdobeソフトウェアやMicrosoft Surface Dialコントロールとシームレスに連携し、手元のタスクに集中しながらすばやく調整することが可能です。
また、統合されたオンスクリーンディスプレイ(OSD)コントローラーを使用することで、モニターの設定をすばやく簡単に調整できます。
ASUS Dialは、互換性のあるAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)と連動するように設計されています。
ダイヤルを回すと、画像の拡大・縮小、ブラシのサイズや明るさの調整など、カスタマイズされたショートカットにアクセスできます。また、デフォルトのインターフェースを自分の作業スタイルに合わせてカスタマイズすることも可能です。
ASUS Dialは、Microsoft Surface Dial機能とシームレスに連携します。ASUS Dialを回すだけで、音量調整、Webページのスクロールなど、さまざまな機能を利用することができます。
Virtual Control Panelは、対応するAdobeソフトウェア(Adobe Photoshop、Photoshop Lightroom Classic、Premiere Pro、After Effectsなど)ごとに固有の直感的なインターフェースを備えており、必要な操作やショートカットをすぐに呼び出すことができます。
Photoshopでは画像の露出やコントラストの微調整、Premiereでは動画のタイムバーをスライドすることができます。すべてが整然とレイアウトされているため、より迅速かつ効率的に作業できます。
用途写真家、映像編集者、グラフィックデザイナー
仕様
チルト:+ 15°~+ 75°、ピボット:時計回りに0°~90°、三脚ソケット:はい
その他
ProArt Creator Hub(ASUSダイヤルおよびコントロールパネル機能)は、MicrosoftWindowsのみをサポートします。※10点タッチ機能はオペレーティングシステムによって異なります。接続されたデバイスは、1つのUSB-Cケーブル接続を使用する場合、USB Type-C(DisplayPort Altモードおよび少なくとも10Wの電力出力)を必要とします。
付属品
色の事前キャリブレーションレポート、マイクロHDMI-HDMIケーブル、電源アダプタ、ProArtスリーブ、クイックスタートガイド、USBType-C to Aアダプター、USB-Cケーブル、USB-C to Aケーブル、保証書、ウェルカムカード
質量(kg)
スタンド付き正味重量:0.74
規格
2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)
使用時 : 10以下、スタンバイ時 : 0.5以下
電圧(V)(50/60Hz)
100~240
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
スタンド付き寸法:326.1×204.4×12.0
コントラスト比
700:1(標準)
最大解像度
1920×1080
ディスプレイ
パネルサイズ(インチ):14、ディスプレイ表示領域(H×V):309.37×174.02 mm、バックライトタイプ:LED、視野角(CR≧10、H / V):178°/ 178°、ピクセルピッチ:0.160mm、最大輝度 : 300cd/m2、色空間:100%(sRGB)、100%(Rec.709)、表示色:16.2M、応答時間:5ms(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、タッチ:搭載(PCAPタッチ)、フリッカーフリー:搭載、LCD ZBD保証:搭載(3年)、タッチパネル:静電容量方式10点マルチタッチ対応
表示機能
ASCRテクノロジー:搭載、トレースフリーテクノロジー:搭載、ProArtプリセット:標準、sRGB、DCI-P3、Rec.709、風景、読書、暗室、ユーザーモード1、ユーザーモード2、色温度選択:対応(5モード)、色調整:6軸調整(R、G、B、C、M、Y)、ガンマ調整:対応(ガンマ1.8 / 2.0 / 2.2 / 2.4 / 2.6をサポート)、色精度:△E2、ProArtパレット:搭載、QuickFit:搭載、HDCP:1.4、ローブルーライト:搭載
保証期間
購入日より3年間の日本国内保証、3年間LCDZBD保証
スピーカー
1W×2
色(本体)
ブラック
各種認証
TUVフリッカーフリー、TUVローブルーライト、カルマン検証済み
アスペクト比
16:9
入出力端子
USB-C×2、Micro HDMI×1
I/Oポート
USB-C×2、Micro HDMI×1
パネル駆動方式
IPS
ブルーライトカット
対応
角度調節
可
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
色
ブラック
材質
スチール
表面処理
クロムメッキ
タイプ
袋
テーパー
60°