- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- モーター制御・インバータ・電磁開閉器
- TR-2Nのおすすめ人気ランキング
TR-2Nのおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新56件の「TR-2N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サーマルリレー TR-2N」、「SC-1N」、「TR-5-1N」などの商品も取り扱っております。
内容
RS-232 1チャンネル、DC入力2点・トランジスタ出力2点付き
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。
リセット方式の手動、自動切換えができます。
手動トリップができ、しかもトリップフリーです。
動作確認が容易です。
整定電流値の設定が容易です。
1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類
標準サーマルリレー
定格通電電流(A)
5
補助接点
1a1b
ヒートエレメント数
2
最小適合負荷
DC5V、3mA
タイプ
電磁開閉器用
定格周波数(Hz)
50/60
動作特性
標準形
リセット方式
手動
端子カバー
なし
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
産業機械用オイルエレメントです。
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(N1~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性を実現しています。(N5~N16形)
主回路電圧(V)
AC200
シリーズ
NEO SCシリーズ
種類
電磁開閉器
規格
海外規格:IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA認定
動作方式
非可逆式
補助接点
2a2b
定格使用電圧(V)
AC200
バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。リセット方式の手動、自動切換えができます。手動トリップができ、しかもトリップフリーです。動作確認が容易です。整定電流値の設定が容易です。1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
種類
標準サーマルリレー
定格使用電流(A)
補助回路定格。AC-15(コイル負荷):3(AC24V)、2.5(AC100~120V)、2(AC200~240V)、1(AC380~440V)、0.6(AC500~600V)。DC-13(コイル負荷):1.1(DC24V)、0.28(DC100~120V)、0.14(DC200~240V)、-(DC380~440V)、-(DC500~600V)
定格通電電流(A)
5
補助接点
1a1b
ヒートエレメント数
2
最小適合負荷
DC5V、3mA
構造
単独設置用
定格周波数(Hz)
50-60
動作特性
標準形
リセット方式
手動
最小使用電圧(V)
DC5
最小使用電流(mA)
3
端子カバー
なし
エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
電池寿命
約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
産業機械用フューエルエレメントです。
産業機械用エアーエレメントです。
モータの正逆運動、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類
電磁接触器
動作方式
可逆式
定格使用電圧(V)
AC200
取付ねじ
4-M4
適合レール幅(mm)
35
機械的耐久性
1000万回
ケースの有無
無
モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。
機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
種類
電磁開閉器
動作方式
可逆式
定格使用電圧(V)
AC200
補助接点
1b×2
長さ(mm)
122
幅(mm)
100
厚さ(mm)
80
質量(kg)
0.79
取付ねじ
4-M4
適合レール幅(mm)
35
付属品
TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)
ケースの有無
ケースカバーなし
種類
関連商品
特性
充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類
電磁接触器
定格使用電圧(V)
AC200
取付ねじ
2-M4
適合レール幅(mm)
35
付属品
2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造
ケースカバーなし
動作方式
非可逆式
リセット方式
手動
ケースの有無
ケースカバーなし
操作方式
直流操作形
付属品
取扱説明書、締付ナット、歯付座金
保護構造
IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K
出力
直流2線式
電源電圧(V)
DC10~30(リップル(p-p)10%含む)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(検出面)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
漏れ電流(mA)
0.8以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
材質(座金)
(歯付)鉄 亜鉛メッキ
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)
ケース
耐スパッタコーティング無し
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
振動(誤動作)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3~100
電源の種類
直流2線式