TRDのおすすめ人気ランキング

2026/02/21更新
3,391件の「TRD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー 交換 メモリー バックアップ」、「車止め スロープ」、「fm トランスミッター 高出力」などの商品も取り扱っております。
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
薄型 インクリメンタル形 シャフト径(Φmm) 8 耐電圧 コンデンサアースのため(信号線とケース間) コード長さ(m) 0.5 出力電圧(V) H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下 出力形態 トーテムポール出力 分類 シリーズ:シャフト形 電源電圧(V) DC4.75~30 負荷電圧(V) DC35以下(電源) 出力電流(mA) ソースH:最大10、シンクL:最大30 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃) -10~70 デューティー比 50±25% 慣性モーメント(kg・m2) 軸:2×10-6 ケーブル シールド耐油塩ビ 許容リップル 3%rms以下 立ち上り/立ち下がり時間 3μs以下 シャフト長さ(mm) 15 保存温度範囲(℃) -25~85 公称断面積(mm2) 芯線:0.14(8芯) ケーブル外径(Φmm) 6 耐衝撃(m/s2) ~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 位相確度 90度 許容スラスト荷重(N) 軸:30 許容ラジアル荷重(N) 軸:50 認定取得 CE 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz) 変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

究極の次世代オイル添加剤 メタル・サーフェス・モディファイア登場! エンジンその物の金属表面を滑らかに改質 <製品仕様> 用途:ガソリン・ディーゼル共用 クルマ・バイク・バス・トラック・船舶・建設機器エンジンにも使用可能。 成分:化学合成油・無機微粒子 生産国:日本 <効果> オイルへの添加によりエンジン内部の金属表面に組織を形成 金属摩擦の軽減によりエネルギーロスを低減 1.燃費効率の向上 2.馬力・トルクの向上 3.ストレスのレスポンスと加速 4.エンジン寿命の向上 等が期待できます。 オイル量に対して5%程度を目安にオイル投入口より投入ください。 オイル4リッターに対して、本製品1本。
危険物の類別 非危険物 関連資料 (15.28MB)
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ
外形Φ50に中空軸 薄型35mm幅広い電源4.75~30V
軸穴径(mm) 8 インクリメンタル形 耐電圧 コンデンサアースのため(信号線とケース間) コード長さ(m) 0.5 出力電圧(V) H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下 出力形態 トーテムポール出力 分類 シリーズ:中空軸形 電源電圧(V) DC4.75~30 負荷電圧(V) DC35以下(電源) 出力電流(mA) ソースH:最大10、シンクL:最大30 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃) -10~70 デューティー比 50±25% 慣性モーメント(kg・m2) 軸:2×10-6 ケーブル シールド耐油塩ビ 許容リップル 3%rms以下 立ち上り/立ち下がり時間 3us以下 シャフト長さ(mm) 8(深さ) 保存温度範囲(℃) -25~85 取付ピッチ(mm) 60 公称断面積(mm2) 芯線:0.14(8芯) ケーブル外径(Φmm) 6 耐衝撃(m/s2) ~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 起動トルク(N・m) 0.05以下(+20℃) 位相確度 90度 許容スラスト荷重(N) 軸:30 許容ラジアル荷重(N) 軸:50 認定取得 CE 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz) 変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダTRD-N
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様 ケーブル後出し 質量(g) 約150 種類 ロータリエンコーダ 最高回転数(min-1[r.p.m]) 許容:5000 奥行(mm) 49 シャフト径(Φmm) 8 保護構造 IP50(防塵形) 耐電圧 コンデンサアースのため(信号線とケース間) コード長さ(m) 0.5(標準) 外径(Φmm) 50 出力電圧(V) H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下 出力形態 トーテムポール出力 分類 シリーズ:シャフト形 信号形式 二相原点付出力形(原点正動作) 電源電圧(V) DC4.75~30 負荷電圧(V) DC35以下(電源) 消費電流(mA) 60以下(無負荷時) 出力電流(mA) ソースH:最大10、シンクL:最大30 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃) -10~70 デューティー比 50±25% 慣性モーメント(kg・m2) 軸:2×10-6 ケーブル シールド耐油塩ビ 許容リップル 3%rms以下 原点信号機 (幅)100±50% シャフト長さ(mm) 15 保存温度範囲(℃) -25~85 公称断面積(mm2) 芯線:0.3(5芯) ケーブル外径(Φmm) 6 耐衝撃(m/s2) ~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 起動トルク(N・m) 0.003以下(+20℃) 許容スラスト荷重(N) 軸:30 許容ラジアル荷重(N) 軸:50 エンコーダ種類 インクリメンタル形 認定取得 CE 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz) 変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質 プラスチック製 質量(kg) 4(1個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×325×210 耐荷重(t) 2.5/一対 タイヤ幅(mm) 最大240
1セット(2個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。 ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。 スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。 アクセサリーソケットの位置に応じて角度調整できる一体型ボディ。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 質量(g) 約48(コード含む) 使用温度範囲(℃) -20~70 電源(V) DC12/24 出力電流(A) 2.4・1.0 合計3.4 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 59×45×98(突起部除く) 端子 オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート 送信周波数(MHz) 76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ) Bluetooth 対応 変調方式 FHSS 通信距離(m) 見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック SBC マルチペアリング 8台 対応プロファイル A2DP、AVRCP
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

スマートフォンに触れずに直感ワイヤレス操作。 ヘッドユニットの外部入力にケーブル接続してスマートフォンやタブレットをワイヤレス操作。 最大合計出力3.4A(2.4A/1.0A)のUSBポートでスマートフォンやタブレットを急速充電。 スマートフォンやタブレットを充電しながらワイヤレス再生可能。 141chの送信周波数に対応し、混線しない周波数を自由に選択。 エンジンをかけたらすぐに使える、再設定不要の周波数メモリー搭載。 さまざまな場所に取り付け可能な分離式。 アンプボリュームを本体に内蔵し、さまざまなコンテンツを高音質化。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 固定用フック 質量(g) 約70(コード含む) 使用温度範囲(℃) -20~70 電源(V) DC12/24 コード長さ(m) 1 出力電流(A) 2.4・1.0 合計3.4 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 64×49×23(突起部除く) 端子 オーディオ入力端子:Φ3.5mmオーディオ出力端子、USB充電端子:USB Type-A×2ポート 送信周波数(MHz) 76.0~90.0.のうち1波を選択(0.1MHzステップ) Bluetooth 対応 変調方式 FHSS 通信距離(m) 見通しの良い状態で最大10以内 使用周波数(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック SBC マルチペアリング 8台 対応プロファイル A2DP、AVRCP
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm
薄型 電源DC5VΦ50インクリメンタル形 最高回転数(min-1[r.p.m]) 許容:5000(ただし防塵・防噴流形は連続3000・瞬時5000) 奥行(mm) 35 シャフト径(Φmm) 8 耐電圧 AC500V(50/60Hz)1分間 外径(Φmm) 50 出力電圧(V) H:2.5以上、L:0.5以下 出力形態 ラインドライバ出力 分類 シリーズ:シャフト形 信号形式 ラインドライバ出力 電源電圧(V) DC4.75~5.25 消費電流(mA) 60以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃) -10~70 デューティー比 50±25% 慣性モーメント(kg・m2) 軸:2×10-6 ケーブル 標準0.5m、5芯シールド耐油塩ビケーブル 許容リップル 3%rms以下 原点信号機 (幅)100±50% 立ち上り/立ち下がり時間 2us以下 保存温度範囲(℃) -25~85 出力仕様 二相+原点 ラインドライバ出力 公称断面積(mm2) 芯線:0.3(ラインドライバ出力は8芯0.14) ケーブル外径(Φmm) 6 耐衝撃(m/s2) ~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 位相確度 90度 許容スラスト荷重(N) 軸:30 許容ラジアル荷重(N) 軸:50 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz) 変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-GKシリーズ
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別 インクリメンタル型 タイプ シャフト 奥行(mm) 60 シャフト径(Φmm) 10 保護構造 IP65 外径(Φmm) 78 許容回転数(min-1[r.p.m]) 最高:5000 接続形式 ケーブル後出し(2m) 電源電圧(V) DC10~30 使用周囲温度(℃) -10~+70 最大応答周波数(kHz) 100 起動トルク(N・m) 0.1以下 出力形式 トーテムポール出力 許容軸荷重(N) ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷

1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷

コードリーダーはOBDII標準ソケット(接続口16ピン)に差し込むだけで簡単に扱うことが可能なDTC(Diagnostic Trouble Cord)リーダーで、エンジン・ミッションのPコード(パワートレイン系)の故障コードを読み取り表示(消去)する自動車用故障診断機です。 OBDⅡ・E-OBD・J-OBDの各規格に対応し、国産乗用車メーカーのトヨタ・ホンダ・ニッサン・スズキ・ダイハツ・ミツビシ・マツダ・スバルで2002年以降に生産された車種に対応します。 (ただし稀に使用できない車種もあるのでご注意ください。)
用途DC12V車専用 付属品 専用巾着袋 適合 2002年以降製造の国産車各メーカー・OBDアメリカ車・EOBD欧州車(ただし稀に使用できない車種もございます) 寸法(mm) 70×110×16 コード長さ(mm) 550 ディスプレイ 2インチ 使用環境温度(℃) 0~50 定格作動電圧(V) DC12 言語表示 英語 関連資料 Pコード表(8.2MB) 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ
外形Φ50に中空軸 薄型35mm
中空軸型 電源DC5VΦ50インクリメンタル形 奥行(mm) 35 外径(Φmm) 50 電源電圧(V) DC4.75~5.25 出力仕様 二相+原点 ラインドライバ出力 位相確度 90度
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
種別 インクリメンタル型 タイプ シャフト シャフト径(Φmm) 6 許容回転数(min-1[r.p.m]) 最高:6000 接続形式 ケーブル横出し(1m) 使用周囲温度(℃) -10~+80 出力信号の種類 二相原点付(原点正動作) 許容軸荷重(N) ラジアル方向:30/スラスト方向:20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)