TSLのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,468件の「TSL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホールソー 50mm」、「小型ドアクローザー」、「TSエルボ」などの商品も取り扱っております。
ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。
用途荷役作業・矢板の引き抜きに。 材質 特殊合金鋼 タイプ ランヤード捻じ込みタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。 有効長(mm) 3.2 シャンク径(mm) 6 質量(g) 50 被削材 鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。 刃厚(mm) 0.92
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途 材質 超硬K種G2
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ウイルス対策!安心の防炎認定品! 店舗、事務所のカウンターや受付窓口に! 飛沫感染対策に最適! あらゆる下地に取付可能!(石膏ボード、木下地) 消防法に基づく、防炎認定試験に合格した『防炎認定品』です。 障害物を避けて取付できます。 取付高さもラクラク調整!(取付高さ3mまで)
部品:ソフトホワイト セット内容 ボードフック(付属部品)、コード、コードストッパー、キャップ、ウェイトバー、透明スクリーン
1本
8,998 税込9,898
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ウイルス対策!安心の防炎認定品! 店舗、事務所のカウンターや受付窓口に! 飛沫感染対策に最適! あらゆる下地に取付可能!(石膏ボード、木下地) 消防法に基づく、防炎認定試験に合格した『防炎認定品』です。 障害物を避けて取付できます。 取付高さもラクラク調整!(取付高さ6mまで) お得な4本セット品です。
部品:ソフトホワイト セット内容 ボードフック(付属部品)、コード、コードストッパー、キャップ、ウェイトバー、透明スクリーン
1セット(4本)
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等 材質 刃部:SKH59(コバルトバイメタル)。センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm) 金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ) 使用工具 電気ドリル、ボール盤
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

Φd 16 寸法H(mm) 48 ΦD 48 寸法H1(mm) 14 寸法G(mm) M10 寸法H2(mm) 14 刃径(mm) 16
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)。ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。
シルバー
1個
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本住環境通気スリッター
パラペットと小屋裏の通気を連動させる通気経路確保材 通気経路が閉じてしまうと内部で結露が起こる可能性のある小屋裏空間やバルコニー・パラペットの立ち上がり部分などに使用する通気経路確保材です。閉鎖空間から外気へ効率よく湿気や熱気を逃すだけでなく、小屋裏と通気層がつながることで、構造材の乾燥を促進させ耐久性の向上が図れます。
用途通気経路確保 材質 ガリバリウム鋼板、ポリプロピレン 規格寸法(mm) 8×60×1820 色調 ブラック 入数 10本
1ケース
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途 材質 超硬K種G2
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

凹凸のあるグリップ加工で、握りやすさを追求した手摺です。握りやすい太さと形状、木のやさしい感触。手が小さいお子さまやご年配の方でも握りやすい、直径32mmの木製手摺。手摺に凹凸のあるグリップ加工を施すことで、指によく馴染み、握りやすさが増しました。
材質 手摺:サイクルウッド集成材、金具本体:亜鉛ダイカスト(シルバー色焼付塗装)、カバー:ポリプロピレン(シルバ―生地色)
1セット
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径D(Φmm) 18 刃幅l(mm) 5 刃数 6 全長L(mm) 75 シャンク径d(Φmm) 16 首下長L1(mm) 25 首径d1(Φmm) 7.5
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ボルト・ナット止めタイプの交換部品です。ボルト・ナット・割りピンセット(オレンジ塗装)です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 支柱/ステンレス製 寸法(mm) Φ76.3×t2.0 H700 仕上 ヘアライン
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

必要に応じて地中に収納可能な上下式の車止めバリカーです。
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 支柱/ステンレス製 寸法(mm) Φ114.3×t2.5 H690 仕上 ヘアライン
1本
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット(2個)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)