- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- Uスタンドのおすすめ人気ランキング
Uスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新2,893件の「Uスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つくキャップ」、「単管パイプ」、「単管 バリケード」などの商品も取り扱っております。
上下のクランプに単管を取り付け、使用してください。
材質
スチール
寸法(mm)
745×630
質量(kg)
2
下段高さ(mm)
170
1台
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
単管(径Φ48.6)用バリケードです。上下2段に単管を設置できます。
スチール製で丈夫です。
枠の底穴部分はバリなどが残っているおそれがありますので、必ず手袋など着用してお使いください。
用途単管バリケード用
材質
スチール
寸法(mm)
約830×600
質量(kg)
約3
下段高さ(mm)
約240(クランプ中心まで)
上段高さ(mm)
約800(クランプ中心まで)
パイプ径(Φmm)
約45
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
材質
鉄(クロームメッキ)、台/鋳鉄(塗装仕上)
付属品
ムッフ1個
質量(kg)
約4
高さ(mm)
700
シャフト径(Φmm)
16
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ16×700(パイプ)
ベース寸法(mm)
287×175(内寸)
アズワン品番
6-424-01
台座形状
U形
1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)
用途工事現場の区域管理に
材質
ポリプロピレン(PP)
間口(mm)
637
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
806
奥行(mm)
68
ベースがU型ですのでスペースに余裕があります。
材質
支柱/鉄(クロームメッキ)、ベース/鋳鉄(塗装仕上)
高さ(mm)
700
シャフト径(Φmm)
16
アズワン品番
1-7490-01
1個
¥14,600
税込¥16,060
10日以内出荷
軽量なので持ち運びが容易にできます。
簡単にバリケードが作れます。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
635×820
質量(kg)
0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×48×98
TKG品番
9-1998-1101
TKG品番(2017)
6-1804-1201
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
設置・収納が、すばやくカンタン。
材質
ポリプロピレン
仕様
脚部折りたたみ式
トラスコ品番
814-9542
寸法(mm)
750×1340
質量(kg)
5
日本緑十字社品番
132100
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質
ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約4.2
高さ(mm)
900
シャフト径(Φmm)
16
ベース寸法(mm)
[外寸]620×530、[内寸]540×300
支柱サイズ(mm)
Φ16×900
アズワン品番
4-3042-01
1個
¥41,600
税込¥45,760
当日出荷
アンカーを使ってコンクリート面などに固定する、スチール製のサイクルラックです。
亜鉛メッキされているため、通常の光沢のある電気メッキされている商品などに比べ、錆に強い仕様になっています。
用途駐輪場などに設置
下穴径(Φmm)
9.0
ねじ外径(mm)
8
付属品
オールアンカーボルト(スチール M8×2本)
材質
スチール(亜鉛メッキ)
幅(mm)
434
適合タイヤ幅(mm)
45以下
適合タイヤサイズ
18~27インチ
取扱説明書
(0.9MB)
収納可能質量(kg)
35以下(目安)
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
色
グリーン(反射テープ付)
エスコ品番
EA983FV-86
寸法(mm)
460×50×810(H)
質量(kg/個)
1.7
1セット(2個)
¥6,230
税込¥6,853
翌日出荷
外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に
RoHS指令(10物質対応)
対応
ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。
付属品
パイプキャップ(PE製)付
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
13
単管パイプと組み合わせることで簡易ガードレールになります。クランプがセットされている状態で販売していますので取付手間がかかりません。
仕様
鋼管+塗装仕上げ
トラスコ品番
184-3209
1台
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
スタンド上部がフリーなので、大小の表示板がワンタッチでセットできます。
文字内容
-
トラスコ品番
371-8298
材質
鉄(粉体塗装)
質量(kg)
3.3
取付方式
スタンド式
本体寸法(mm)
(角)300×(H)1015mm
多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。
フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。
また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。
ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに
付属品
ビス・プラグ
材質
スチール
幅(mm)
フック内幅:68
質量(kg)
0.9
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×360(壁面~フック中心距離)×155
取扱説明書
(5.2MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質
支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)
10