- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- U字クリップのおすすめ人気ランキング
U字クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新125件の「U字クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定クリップ」、「uクリップ」、「ネジ クリップ」などの商品も取り扱っております。
現行品と同形状になります。クリップナットはボディーカバーの接合部などに使用されています。
タッピング用 スチール製パーカライジング処理
材質
スチール
M5タッピングネジ用 クリップナット。
材質
スチール
サイズ(mm)
縦:約16.5×横:約10.5×穴径:約6
1セット(10個)
¥299
税込¥329
当日出荷
パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
材質
ステンレス
形状
ねじ式スピードナットU形
ねじの種類
ナット
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)
4.5
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄
寸法t(mm)
0.7
表面処理
3価ホワイト
寸法m(mm)
0.8
寸法n(mm)
1.2
呼び
7
寸法D(mm)
15
材質
鉄
寸法t(mm)
0.9
表面処理
3価ホワイト
形状
U形止め輪
寸法d(mm)
7
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
6.2
寸法m(mm)
1
寸法n(mm)
1.5
適合軸d1(mm)
8
適合軸d2(mm)
7.1
1箱(1000個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
ピッチ1.0用 スチール製クロメート 適合板厚:0.8~1.6mm
※実際の商品とは色合いが異なる場合があります。ご了承下さい。
材質
スチール
適合板厚(mm)
0.8~1.6
表面処理
クロメート
ピッチP(mm)
1
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番
337-6036
適合機種
SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質
SUS310
寸法(mm)
(内幅)9×(横幅)20×(高さ)35
質量(g)
12
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質
鉄
表面処理
ACP
形状
ねじ式スピードナットU形
ねじの種類
ナット
用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
材質
マレーブル製
材質
POM
種類
支持金具
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。