U溝のおすすめ人気ランキング

2026/01/03更新
2,088件の「U溝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「u字溝」、「コンクリート 溝切りカッター」、「コンクリート溝掘り」などの商品も取り扱っております。
接着力バツグンの樹脂モルタル。 セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。 コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。 骨材を配合しているので、水を加えるでけで施工できます。 接着力防水力に優れた上塗り仕上げ材。無収縮タイプ。
用途ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上等。 硬化時間(時間) 夏:24、冬:48 仕様 速乾、砂入りセメント 成分 粉末(ポルトランドセメント、骨材)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) 材質 ポルトランドセメント、骨材、接着剤、練り液:アクリル系エマルジョン樹脂 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 300×220×45 危険物の類別 非危険物 施工面積 2mm厚 約700×700mm 適応下地 モルタル、コンクリート面 特性 高性能
1袋(2kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。 材質 ステンレス 種類 U字溝用 クッション あり 溝幅(mm) 180 仕上 ノーマル 本体長さL(mm) 1000 本体幅(mm) 170
1枚
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント 付属品 バケットピン2本、調整シム ブラック 関連資料 採寸方法資料(0.04MB)
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)チップトップビット
スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業 被削材 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード 適合電動機 軽量ハンマードリル
1個ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
619 税込681
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質 再生PP
1パック(6枚)ほか
225 税込248
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質 再生PP
1パック(3枚)ほか
300 税込330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・U字溝の設置や清掃作業。・管工事などの側溝工事の掘削。・標準バケットではは入れない細い溝の掘削。・硬い地盤の切削作業。にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント 付属品 バケットピン2本、調整シム 幅(mm) 【バケット】200 ブラック 関連資料 採寸方法資料(0.04MB)
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤカケが少ない先端U字型です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途コンクリートのひび割れ補修の溝入れなど。 外径(Φmm) 90 刃厚(mm) 10 穴径(Φmm) 20 仕様 乾式 付属品 取り付けリング トラスコ品番 414-0079 材質 台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 質量(g) 192 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 適合材 コンクリート 付属リング穴径(Φmm) 15 チップ高さ(mm) 8
1枚
6,598 税込7,258
当日出荷

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。 材質 ステンレス 種類 U字溝用 クッション なし 溝幅(mm) 150 仕上 ノーマル 本体長さL(mm) 1000 本体幅(mm) 140
1枚
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。 より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔 使用条件 回転+振動
1本ほか
969 税込1,066
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

特殊な急硬セメントと無機物を基材として製造された止水・製品補修・アンカーボルト定着用の急硬セメント系材料。 主成分である特殊急硬セメントの水和反応硬化作用により、有効かつ簡単に止水・補修・アンカーボルト定着用として 効果を発揮する。 適量の水を加え、練り混ぜるだけで簡単に使用可能。急硬性があり、強度は硬化と同時に急速に増大。 付着性に優れる。 多種類あり、用途に応じた種類の選定が可能。 止水モルタル 補修モルタル アンカーボルト定着
用途コンクリート構造物の亀裂、打継ぎ、ジョイントの補修および漏水箇所の止水。(ボックスカルバート、U字溝、縁石ブロック、パネル) コンクリート製品(ヒューム管、セグメント、枕木など)破損部の補修。 タイル・石張りの仮固定・目地詰め。 アンカーボルトの定着。 緊急補修工事。 ブロックの目地充填。 適合場所 地下コンクリート工事。地下鉄工事。上下水道工事。ダム工事。一般建築工事。耐震補強工事。コンクリート製品補修。アンカーボルト定着など 危険物の類別 非危険物
1缶(20kg)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク。 ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。 U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ センターポイントにより位置決め性能向上。 真円に近い穴あけが可能。
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業。 被削材 コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード 有効長(mm) 100 適合電動機 軽量ハンマードリル
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質 再生PP
1パック(7枚)
260 税込286
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)チップトップビット(ロングタイプ)
チップトップビットに全長1000mm ロングタイプ追加 コンクリート、ALC等をスピード穿孔! 真円に近い穴あけ! SDSシャンク:ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。U字溝の採用により、駆動接触面積(60mm2)を拡大。打撃回転力を効果的に刃先に伝導。 キャンドル型の超硬チップ:センターポイントにより位置決め性能向上。真円に近い穴あけが可能。 主な被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、大理石
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけ。あと施工アンカーの下穴あけ作業。 材質 本体:鉄、ケース:プラスチック 有効長(mm) 200 適合電動機 軽量ハンマードリル 関連資料 (0.24MB)
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる両側にアングルを溶接したU字溝用の溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。多くの人が集まる建物や建物まわりに適しています。 材質 ステンレス 種類 U字溝用 クッション あり 溝幅(mm) 300 仕上 ノーマル 本体長さL(mm) 1000 本体幅(mm) 290
1枚
26,880 税込29,568
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。圧接タイプになります。
用途U字溝・側溝・歩道用に。 アングル寸法(mm) 30×30×3 材質 Q235B(SS400相当) 長さ(mm) 約993 形状 並目 プレーン 高さ(mm) 約30 タイプ 歩道用 ピッチ 並目 ピッチ(mm) 約30 表面処理 亜鉛メッキ 許容差 ±3mm バー高さ(mm) 約19 等分布荷重(kN/m2) 約5
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

八ツ矢工業くまでホーキ
コンクリートに張り付いた濡れた落ち葉も曲がった毛先がひっかいてしっかり掃き集められます。柄を外してハンディサイズでも使えます。弾力のある穂でゴミや落ち葉を跳ね飛ばして広いスペースの大量のごみも効率よく掃除できます。U字溝の掃除にもおすすめです。ふたの奥のごみをかき出したり、グレーチングに引っかかったゴミのかき出しなど庭の植込みの奥の枯葉やごみをかき出して掃除できます。フェンスの外側から庭のごみをかき出せます。
用途熊手 ほうき 箒 プラスチック ロング柄 短柄 庭掃除 掃き掃除 落ち葉掃除 材質 柄/木、毛/PP(ポリプロピレン)、△部/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm) 1380×200
1本
1,798 税込1,978
8日以内出荷

ウッドプラスチックテクノロジー樹脂軽量U字溝
軽量のため、敷設作業が簡単! 敷設費用も削減!
用途建物周りや屋上緑化の排水溝、厨房や調理場の床排水溝、農地や軟弱地盤の排水路、仮設排水路 材質 リサイクルプラスチック 長さ(mm) 1000 幅(mm) 150 質量(kg) 5 深さ(mm) 150
1セット(5個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷