- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- U3型のおすすめ人気ランキング
U3型のおすすめ人気ランキング
2026/03/11更新394件の「U3型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かなブラシ」、「アルミ ブラシ」、「スチールワイヤブラシ」などの商品も取り扱っております。
J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状J型材質(柄部)スチール
水周りの作業等にも使えます。
用途接着剤の塗布など材質(ブラシ部)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーをメッキしているのでさびにくい
用途さび落とし・研磨用材質(ブラシ部)ワイヤー寸法A(mm)20
サビ・ペンキはがしに適したラッピング線のチャンネルブラシです。ラッピング線は研磨力が強いので、強力なサビ落としなどに適しています。
用途サビ落とし・ペンキはがし。タイプチャンネルブラシ材質(毛)ラッピング線
金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
適合材金属面RoHS指令(10物質対応)対応
破損しにくい金柄ブラシです。
握りやすい形状で、作業がしやすいです。
用途さび落としや研磨、洗浄などに。全長(mm)265高さ(mm)32線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ)植付(mm)65
1本
¥129税込¥142
当日出荷
握りやすい形状で、作業性がよい
用途さび落とし・研磨用材質(ブラシ部)スチールワイヤー全長(mm)268毛丈(mm)20植付(mm)62高さ(mm)30線径(Φmm)0.3材質(柄部)スチール(クロムメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥179税込¥197
当日出荷
用途強い研磨力を必要とするサビ取りなどに材質ラッピング線
1個
¥999税込¥1,099
3日以内出荷
金属面のサビ落としや塗膜面の下地調整に
材質ナイロン適合材金属面RoHS指令(10物質対応)対応
その他賠償保険付種別手作業用コンデンサーブラシ材質(ブラシ部)ナイロン
幅広いブラシ型、6U型の3行タイプ。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。
用途溶接の前後処理、サビ落とし、ペンキはがし、洗浄、研磨、バリ取りなど。ヘッド形状6U3型行数3全長×幅W(mm)240×40毛丈(mm)15植付(mm)90
調理機械や部品の間につまった汚れ取りに。対磨耗性、対薬品性に優れたナイロンは、130℃まで使用が可能で、磨耗性が高く粗雑な使用に最適なブラシファイバーです。
材質ハードナイロン毛耐熱温度(℃)130RoHS指令(10物質対応)対応