UCP205のおすすめ人気ランキング

2026/03/25更新
52件の「UCP205」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ucp206」、「ucf208」、「UCP308」などの商品も取り扱っております。
合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状 ピロー形ユニット
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

もっとも代表的な軸受けユニットです。
用途ロールのサポートに。 材質 軸受:高炭素クロム鋼、軸受箱:ねずみ鋳鉄 形状 ピロー形
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状 ピロー形ユニット 軸穴種別 円筒穴形(止めねじ付)
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など 形状 ピロー形ユニット グリスニップル グリスニップル有 カバー カバーなし 軸穴種別 円筒穴(止めねじ付き) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状 ピロー形ユニット 軸穴種別 円筒穴形(止めねじ付)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ピローの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
58 税込64
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
特価
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (399種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
形状 ピロー形 RoHS指令(10物質対応) 対応 適合グリースニップル 201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

形状 ピロー形 材質 軸受:SUJ2(相当)、軸受後:FC200(相当)、潤滑:リチウム径グリース
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 ピロー形ユニット グリスニップル グリスニップル無 荷重種別 軽荷重用 カバー 鋼板製カバー付 軸穴種別 円筒穴形
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐熱用グリース(HR5)標準封入
材質 高炭素クロム軸受鋼 形状 ピロー形ユニット グリスニップル グリスニップル有 荷重種別 軽荷重用 カバー なし 軸穴種別 止めねじ付き円筒穴形 種類 耐熱用 使用温度範囲(℃) 常温~200 内部すきま予圧記号 軸受:C4 グリース記号 HR5(スーパールーブNO.3) 材質(ゴムシール) シリコンゴム
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。
形状 ピロー形ユニット グリスニップル 有り 荷重種別 軽荷重用 カバー なし 軸穴種別 円筒穴形(止めねじ付)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

形状 ピロー形ユニット グリスニップル グリスニップル無 荷重種別 軽荷重用 カバー 鋼板製カバー付 軸穴種別 円筒穴形
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)