UNF3/4-16のおすすめ人気ランキング

2026/07/19更新
383件の「UNF3/4-16」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレアーエルボ」、「TB262」、「熱媒 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ねじチェッカー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ランキング1位
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ねじチェッカー
30種類以上のねじの判別が可能です。
材質アルミ、アルマイトメッキ仕上げサイズ対応サイズ一覧(ボルト用/ナット・ワッシャー用共通)。 ◇メートルねじ。 ISO規格:M2・2.6・3・3.5・4・5・6・8・10・12・16・20・細目M8・10・12(1.5・1.25)。 旧JIS規格:M3・4・5。 ◇インチねじ。 ウィット(W):W3/16・1/4・5/16・3/8・5/8。 ユニファイ並目(UNC):No.4・6・8・10・12。 ユニファイ細目(UNF):1/4・5/16・3/8・1/2
1台
29,980税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

HS(UNF(クボミサキ 大阪魂ランキング2位
1袋(2個)ほか
667税込734
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)


ワンタップ スパイラルタップ TPS UNF イスカルランキング4位
ユニファイねじ(細目)用スパイラルタップです。
用途ねじ切り加工用。
1個ほか
6,798税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ワンタップ ポイントタップ TPG UNF イスカルランキング5位
ユニファイねじ(細目)用 ポイントタップです。
用途ねじ切り加工用。
1個ほか
5,798税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金タイプRXE種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ使用流体水、油最高使用温度(℃)100流路数1
1個
16,980税込18,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

高圧ホース口金具ネジを違う規格ネジに変換する継手となります。 ガスネジ⇔変換⇔ユニファイネジ
用途主に建設機械の各種アタッチメントに対応するたの変換継手となります。オカダ・フルカワ・ニューマチックなど形状アダプタ最高使用圧力(MPa)28ねじ規格【オネジ側】G30°シート面オス、【メネジ側】ユニファイ37°接続ねじ種類G×UNF
1個
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

用途銅管と銅管をつなぐジョイントです。材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
489税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

用途エルボタイプのフレアージョイントです。材質C3771B形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604BD
1個
629税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
寸法L1(mm)100
1本
63,980税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
879税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

種類銅管用継手形状その他使用流体水、空気、油材質C3604BD最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150
1個
189税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
649税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

清水製作所[継手]SR18UR(UNF)アダプター
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
1個
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
1個
18,980税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(118種類の商品があります)

清水製作所[継手]ORPPUプラグ
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
1個
759税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質C3604BD形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
1個
特価
419税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

用途銅管用継手。種類銅管用継手形状キャップ使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
1個
209税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1本
899税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(110種類の商品があります)