- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- フォークリフト・産機・建機用品
- 農機・産機用オイルフィルター
- UNSのおすすめ人気ランキング
UNSのおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新1,586件の「UNS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日東 カプラ」、「UNF」、「エアー ロータリー ジョイント」などの商品も取り扱っております。
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。
・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形
・パッド径/Φ2~Φ50
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-700N-1/T008(CREVO 700 G3 α)(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH1200-6(エンジン)QSL9-4A、(メーカー)加藤(型式)CCH2000-6(エンジン)QSL9-3A、加藤(型式)IC120(エンジン)QSL9-4A、
用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-15030相当品
高さ(mm)
164
ねじ径
UNS 1-14
外径(mm)
93
1個
¥9,398
税込¥10,338
6日以内出荷
シリーズ
VQ5000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズ
VQ5000
標高(m)
2000以下
雷インパルス耐電圧
電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
シリーズ
VQ5000
These single row angular-contact ball bearings can only accept axial loads in one direction。The bearings must therefore be mounted against a second angular-contact bearing or a conventional bearing。Single Row Angular Contact Bearing。Bearings des
仕様
●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:19mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:27.1kN●材質:スチール●ケージ材質:ポリアミド●レース種類:プレーン●動定格荷重:40.5kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-8521
アズワン品番
65-7973-46
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
シリーズ
VQ5000
定格出力電力(W)
100
形状
バスコンバータ・パワーモジュール
シリーズ
TU
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工