- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク用オイル・ケミカル・洗車
- 洗車・クリーナー
- USBのおすすめ人気ランキング
USBのおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新33,418件の「USB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「富士電機 インバータ」、「usb 電卓 テンキー」、「USBケーブル」などの商品も取り扱っております。
風量とプラズマイオンを強化し、ヘルメットやグローブ、ブーツまでスピーディーに乾燥・消臭。送風口を広く設計したことで、ヘルメットの淵やブーツ内部など、乾きにくい部分もしっかりケアできます。村田製作所のイオナイザ技術を採用したプラズマイオン発生器です。【イオニシモユニット】。プラズマ放電によりイオンとラジカル活性種を放出し、カビ菌やアレル物質に付着して、酸化分解する効果があります。【風力調整】。風量が3段階で調整可能です。メモリー機能を搭載し、前回の設定でそのまま稼働可能。【タイマー機能】。1・2・4時間で切タイマーの設定が可能です。タイマーインジケータで残り時間を表示、タイマーボタンの長押しでオートモードに切り替え可能。オートモードでは、短時間の強稼働による乾燥、長時間の弱稼働による消臭と効率的に使用できます。【グローブホルダー】。付属のグローブホルダーを使用すればグローブの消臭、乾燥にも使用できます。立て掛けて使用できるので、重量のあるブーツやシューズにも対応。【USB電源採用】。USB-C to Cケーブル付属で、PD電源にも対応。場所を選ばず手軽に使用可能。お手持ちのスマートフォン用充電アダプターやモバイルバッテリーで使用可能です。
用途ヘルメット・グローブからブーツまで、大風量でスピーディーに消臭&乾燥【意匠登録出願中】。広い送風口設計で乾きにくいヘルメットの淵まで風を届け、立てかけ使用でブーツやシューズ内部までしっかりケア。村田製作所が開発したプラズマイオン発生器を採用。カビ菌やアレル物質を酸化分解。3段階の風量調整。タイマー機能(1・2・4時間)やオートモードを選択でき、目的に合わせて効率よく乾燥・消臭。本体サイズ:W215×D265×H115mm/800g、電源:DC5V2A / USB Cタイプ / 消費電力:11.5W(風量・強)
電源
DC5V2A / USB Cタイプ
本体質量(g)
800
本体サイズ(mm)
W215×D265×H115
危険物の類別
非危険物
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
Apollo Lake世代のCPU「Intel Celeron J3455」搭載 。省スペース設計 。FANレス仕様 。小型筺体に豊富なインターフェース 。保守作業性の高い筐体設計 。スクリュータイプの抜け止めDCケーブルを採用 。接地面に固定可能な縦置きスタンドを付属
用途ファンレス&スリム筐体 豊富なインターフェースを維持しつつ省スペース化を実現したminiBOXコントローラ
付属品
ACアダプタ、ACケーブル、ゴム足、スタンド、リカバリーディスク
性能
IP40(全面)、耐振動1.5G、耐衝撃10G
質量(g)
約800
消費電力(W)
約25(最大)
電源
入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC12V、5A(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×150×33(突起部含まず)
ランプ
電源ランプ
インターフェース
USB 3.2 Gen.1(Type-A)×4(背面)、USB 2.0(Type-A)×2(前面)、COM(D-Sub 9pin)×1(背面)、LAN(10/100/1000Mbps)×2(背面)、HDMI×2(背面)、MIC IN×1(前面)、LINE OUT×1(前面)
保証期間
ご購入後1年間(センドバック修理対応)
使用CPU
Intel(R) Cerelon(R) J3455(2Mキャッシュ、1.50GHz/最大2.30GHz、4コア/4スレッド)
VESAマウント(mm)
75×75・100×100※オプション品「PC-LXVCVESA01B」を使用した場合
関連規格
VCCI Class B、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル)、CE、FCC、RoHS(10物質)
使用環境条件
温度:0℃~40℃(要エアフロー:0.5m/s)、湿度0~95%(結露無きこと)
OS
Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit(日本語版)
チップセット
CPU内蔵
ストレージ
240GB mSATA SSD
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。
タイプ
おねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンタッチ装着で手間いらず。クランプ一体型電力ロガー
仕様
記録値:電流値・瞬時電力・積算電力量
付属品
取扱説明書、USBケーブル(mini-B)、ハンドストラップ(本体装着状態で梱包)
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
(電池駆動時)0~50、(USB充電時)0~40
表示
液晶7セグ4桁1段表示、補助情報インジケータ表示、CHARGE LED
消費電流(mA)
75mA以下(USB接続時の最大消費電流)
電池
約1週間持続(記録間隔1s、周囲温度23℃時)
測定電流
(一次側定格)1.2~200A
適合回路
単相2線/三相3線(三相平衡扱い)
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
リアル組とリモート組のコラボレーションを加速させる進化形ホワイトボード、クリエイティブボードCB+(シービープラス)。思考を止めないスクロール方式の板面に、遠隔地とのコラボレーションを活性化させるリアルタイム共有機能を搭載。独自の専用カメラには超広角レンズと補正機能を備え、板面全体を見やすく映し、リアルタイムでリモート参加者のPC画面に表示します。本体はLAN経由でネットワークに接続し、リアルタイム共有のほかスキャン画像をメールやフォルダへ転送可能(予め本体への登録が必要)。直接本体に接続したUSBメモリやPCへも保存可能です。本体には5.0インチのタッチパネルを搭載。アイコン表示によるわかりやすいユーザーインターフェイスで直感的に操作できます。板面は手で軽くスクロールさせることができ、表面から裏面へぐるっと一周シームレスに移動可能。議論の集中力を切らさず書き込むことができます。板面サイズは縦横比16:9とし、PCでも見やすいサイズ。カメラ部分は収納でき、脚付タイプは大きめのキャスターにより移動も快適に。板面に書いた手書き文字を撮影してAI連携のOCR機能でテキスト化した文書をメールで送信。議事録の手間を軽減できます。
付属品
ホワイトボードマーカー(黒・赤)、イレーザー(大)、電源用USBケーブル、ACアダプター(Type-C)、壁掛け専用バー
材質
フレーム=アルミ、コーナー=ABS、粉受け=アルミ、板面=PET
質量(kg)
23
色
ホワイト
タイプ
壁掛けタイプ
消費電力(W)
【ACアダプター(USB Type-C)】20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1691×173×1124(カメラ使用時 1277)
インターフェース
USBメモリ保存=USB2.0 Type-A、PC保存=USB Type-C
画質
リアルタイム配信時(動画)=解像度1920×1080px/フレームレート=約5fps、撮影記録時(静止画)=解像度1920×1080px
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
1600×900
ネットワークタイプ
無線(Wi-Fi)、有線(RJ-45)
関連資料
準備ガイド(0.64MB) 安全上のご注意(3.87MB) 定期配送外エリア一覧(0.3MB)
繰り返し・詰め替え
対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
12日以内出荷
外付けHDDへのダイレクトコピーに対応、USBアダプターケーブル。外付けHDDに直接データ送信できる。撮影した映像もかんたんに保存。ハンディカムのマルチ端子と外付けHDDのUSB端子(標準Aオス)とを接続
ケーブル長(mm)
100
適合用途
データ転送用
端子
マルチ端子/USB標準Aオス
対応機種
FDR-AX30/AX40/AX45/AX55/AX60/AX100、FDR-AXP35、HDR-CX390/CX420/CX430V/CX480/CX485/CX535/CX630V/CX670/CX675/CX680/CX900、HDR-PJ390/PJ540/PJ630V/PJ670/PJ675/PJ680/PJ790V/PJ800、DEV-30、DEV-50V
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
32mmピッチのNISSINブレーキマスターシリンダーに取り付け可能なダイヤル式ヘルメットホルダー。解錠する数字は任意で変更可能。2ダイヤルロック式。リングの突起とボタンの数字を合わせれば解錠可能。数字をあわせれば、解錠はワンプッシュ。【参考適合車種】。取付部:32mmピッチのブレーキマスター(クラッチ側には取り付けできません。)。TRACER9 GT(21ー23)。KATANA(19ー24)。エリミネーター(24ー25)※SE、プラザエディションの純正USB付車には取り付けできません。Z900RS(18ー25)。・ワイヤー付属(最大長:約1.2m)
用途バイク用へルメットホルダーダイヤル式。32mmピッチのDAYTONA・NISSINマスターシリンダー対応。参考適合車種:TRACER9 GT(21ー23)、KATANA(19ー24)、エリミネーター(24ー25)、Z900RS(18ー25)。へルメットロックがない、または後付けのサドルバッグが干渉し既存のヘルメットが使用できない場合の増設用。ダイヤルロック仕様 / ミラーホルダー付き
付属品
ワイヤー付属(最大長:約1.2m)
取付部
32mmピッチのブレーキマスター(クラッチ側には取り付けできません。)
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
USBに接続するだけでマウスとテンキーが使用できます。
テンキーで表計算ソフトに入力中、少しだけカーソルを移動させたい時などさまざまな用途に使用できます。
ノートパソコンと同じ構造のパンダグラフ方式を採用しています。
キートップの文字を大きくし見やすくしているので誤入力を防ぎます。
テンキーはドライバ不要でNumLock非連動タイプです。
スクロールキー付きです。
マウスはメンテナンス不要の光学式タイプです
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠
ケーブル長(m)
0.8
キー方式
パンタグラフ
適合機種
Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
タイプ
光学式
ボタン形状
2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン
対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP・2000・Me・98SE・98、Windows RT
コネクタ形状
USB(Aタイプコネクタ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
76×120×21
分解能
400カウント/インチ
キー数
19キー
読取
光学センサー方式(ボールレス)
アズワン品番
64-0849-90
キーピッチ(mm)
16
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
高品質ディプレイおよび5,000万画素カメラ搭載の新しいMotorolaスマートフォン。
仕様
Android 15
付属品
カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制)。 チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱
タイプ
nanoSIM
インターフェース
USB Type-C (USB 2.0)、イヤホンマイクジャック3.5mm
メモリー
8GB
ディスプレイ
【LCD】6.7インチ( 1,612×720 HD+)
バッテリー容量(mAh)
5200
プロセッサー
MediaTek Helio G81 Extreme (2.0GHz x 2+ 1.7GHz x 6)
アスペクト比
20:9
カメラ仕様
【インカメラ】約800万画素 (f/2.0)【アウトカメラ】約5000万画素メイン (f/1.8) PDAF|LEDフラッシュ
Wi-Fi
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz)
スロット数(個)
【SIM】2 / DSDV
ストレージ
128GB
リフレッシュレート(Hz)
90
人の動きにセンサーが反応し、メッセージを自動で呼びかけ!案内、警告、販売促進など様々なシーンでご使用頂けます。自分で音声の録音とパソコンから音声ファイル(MP3)を本機へコピーが可能となりました。音声調節3段階です。
再生モード切替。複数メッセージ録音。USB-TypeC、乾電池対応です。取付簡単クリップ式です。ACアダプター出力5V1A以上(別売)を使用しコンセントまたはモバイルバッテリーからの電源供給が可能です。
用途安全・防犯対策。案内・誘導。注意喚起。販売促進。
仕様
センサー付き音声案内セット
付属品
本体、専用ケース、専用カバー、スポット感知カバー、専用ケース取付けクリップ
質量(g)
60
電源
micro USB Type-Cを接続。IoT機器対応のモバイルバッテリー(低電流)または USB ACアダプター出力5V1A以上を使用しコンセントからの電源供給が可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×23×90
使用環境
屋内専用
録音時間
540秒
音声圧縮形式
MP3形式
再生形式
1音声をリピート再生・全ての音声をリピート再生
音量調節
3段階
メモリ容量(MB)
4
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
パソコン(FRENIC-Loader)とインバータをUSBで接続することが出来ます。
仕様
USB付きタッチパネル(標準付属)
電源
3相 200V
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
自転車整備作業の効率化をアシストする電動ドライバーセット。USB充電ケーブル 付
質量(g)
500
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×50×100
取扱説明書
(0.35MB)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
AirCheck G3 Wireless Analyzerの直感的なユーザー・インターフェースは、実用的なインテリジェンスを提供し、無線の導入、トラブルシューティング、および検証を迅速かつ簡略化します。AirCheck G3は、Wi-Fi 6/6Eネットワーク向けの最も費用対効果の高いハードウェア対応のサイトサーベイソリューションです。あらゆるスキルレベルのネットワークエンジニアに完全かつ正確な情報を提供し、Wi-Fiの展開と変更の調査および検証、接続性とパフォーマンスの問題やトラブルチケットを迅速に解決することで、Wi-Fiネットワークがエンドユーザーのニーズを満たすことを確実にします。
用途WiFi 6/6E (2.4/5/6GHz)とBluetooth/BLEに対応・迅速なWiFiネットワークテスト、検証、トラブルシューティング、マッピングが可能。AirMapper(TM) サイトサーベイアプリでWiFiやBluetooth/BLEのサイトサーベイをより速く、より簡単に。2.4GHz、5GHz、6GHz帯のWiFiアクセスポイントやクライアントの物理的な位置をすばやく検索
寸法(mm)
102×196×42(4.98 in×7.68 in×1.65 in)
質量(kg)
0.48(1.05 lbs)
インターフェース
【ホストインターフェース】USB Type-A ポート x 2個 / USB Type-C 電源と On-the-Go ポート / RP-SMA 外部アンテナポート
バッテリー
充電式リチウムイオン・バッテリー・パック (3.63 V, 9.75 A, 35.39 Wh)
ディスプレイ
5.0 インチ タッチスクリーン、カラーLCD 720×1280 ピクセル
充電方式
USB Type-C 45-W アダプタ: AC 入力100-240 V, 50-60 Hz; DC 出力 15V (3A)
バッテリーライフ
標準的な動作時間は10時間(フル充電からの電池寿命は、使用する機能によって異なります)、標準的な充電時間は3~4時間
1台
¥929,800
税込¥1,022,780
3日以内出荷
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。
材質
口金具:ステンレス
品番
(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C
使用温度(℃)
0~+80
常用圧力(MPa)
21
ホース寸法(内径×外径)(mm)
9.5×16.0
危険物の類別
非危険物
材質(カプラ)
クイックカプラ:真鍮
半径(Φmm)
取り回し:90
肌に密着してやさしく剃りあげる。USB充電式。刃のみ水洗いOK。
付属品
USBケーブル、キャップ、掃除用ブラシ
質量(g)
130
消費電力(W)
約3
電源
充電式
使用時間
約60分
充電時間(時間)
約8
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
60×28×107
商品タイプ
本体
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。
【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。
【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。
用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。
付属品
天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個
寸法(mm)
本体:80×95×790、受光器:167×70×28
質量(kg)
本体:1
質量(g)
受光器:約130(電池含まず)
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可
範囲(mm)
0セット可能:±10
精度(mm)
1.5以内、検出:±1.5
電池寿命(時間)
約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー)
バッテリー容量(Ah)
12800
オートパワーオフ
約30分
防滴構造
防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時)
検出範囲(m)
1~50
受光幅(mm)
本体:100(-50~50)
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
ONETONE OTK-37Mは、超軽量・コンパクトなミニ37鍵盤の電子キーボードです。100種類のサウンドとリズムを内蔵し、手軽に音楽を楽しめます。子供から大人まで、場所を選ばずに演奏できるため、初心者にも最適です。・超軽量・コンパクトなミニサイズの37鍵盤を採用。・100種類のサウンドを収録(ピアノ、ギター、バイオリン、トランペット、打楽器、シンセ、効果音など)。・100種類のリズムを収録(8ビート、16ビート、三拍子、シャッフルなど、幅広い音楽ジャンルに対応)。・30曲の内蔵ソング(クラシック定番曲、童謡、クリスマスソングなど)。・LEDディスプレイ搭載。・メトロノーム、サスティン、ソングメロディーオフ、リズムシンクロスタート、オクターブ、トランスポーズ、キーチューニング機能。・USB-MIDI対応。・電源はUSB-C 5Vまたは単三乾電池4個で駆動。・鍵盤数: 37鍵(ミニ鍵盤)。・ディスプレイ: LED。・ポリフォニー: 8。・サウンド: 100種類。・リズム: 100種類。・ソング: 30曲。・テンポ: 30-280。・コネクター: ステレオミニ端子(ヘッドホン)、USB-C(電源/USB-MIDI)。・スピーカーサイズ: 1×8cm。・出力: 2W。・電源: USB-C 5V または単三乾電池4個。・本体サイズ: 545×245×95mm。・本体重量: 0.99kg(電池含まず)。・付属品: 本体、取扱説明書、USBケーブル
現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計。・ムダのないシンプルで機能的なフォルム。・見やすいLCD表示で操作簡単。・スムーズな用紙交換。・コネクタが外に出ないコンパクト設計。・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス。・作業する人の安全性を配慮。・小さくてもインターフェースは充実。・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる。・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能
用途4インチ幅
仕様
300dpi 感熱専用 I/F:USB+LAN
電源
交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)
印字方式
感熱方式(直接発色)
印字速度
連続:50.8、76.2、101.6、127・剥離:50.8、76.2、101.6・カット:50.8、76.2、101.6、127mm/秒(オプション装着時)
密度
300dpi(11.8ドット/mm)
モード
連続発行、剥離発行、カット発行
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷