- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- カーアクセサリー
- USB イルミネーションのおすすめ人気ランキング
USB イルミネーションのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新212件の「USB イルミネーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 電飾」、「星光産業 ナンバーフレーム」、「usb ledライト」などの商品も取り扱っております。
ケーブル長(m)
5
質量(g)
20
LED使用数(個)
50
仕様
●消費電力:5V/0.4A
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。
USB接続で発光するLEDイルミネーションです。
電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。
LED色はランダムで変化します。
仕様
簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水)
電流(A)
0.4
電圧(V)
5
ケーブル長(m)
10
質量(g)
30
LED使用数(個)
100
仕様
●消費電力:5V/0.4A
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB電源をふさがず使えるイルミネーション!。USBポート付きUSB電源LEDイルミライト。どちら向きでも挿せるリバーシブルUSBプラグ搭載
消費電力(W)
0.38(最大)
出力電圧(V)
DC5(入力電圧に準ずる)
入力電圧(V)
DC5(±0.25V)
消費電流(mA)
75(最大)
LED
LEDライト
ポート
USBポート
正面方向照射LEDを6個(1本あたり)搭載したUSB電源タイプのイルミネーションライトです。
2本入り。
薄型の軟質素材ですので、緩やかなカーブや曲面に沿って取り付けできます。
本製品イルミ部は正面照射LEDを1本あたり6個搭載しています。
USB切替スイッチで明るさ調節が2段階できます。
色
ブラック
定格電圧(V)
12車専用(マイナスアース車)
コード長さ(m)
約1.0(USBプラグ~コネクターA)、約1.0(コネクターB~イルミ部)
消費電流(mA)
最大約250
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。
眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。
フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。
ブルーLEDを3個搭載。
ヒューズ付き(内臓1A)
全長:約200mm(プラグ部除く)
USBプラグタイプ。
DC5V
高輝度LED採用。
ブルー光
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
使える幅が広がって、楽しめる幅も広がった-光るライトニングケーブル
Apple社認証「MFi」取得製品
ケーブル長(cm)
約80
付属品
ケーブルバンド
材質
PVC
質量(g)
約28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
Lightningコネクタ:(約)29×13×6、microUSBコネクタ:(約)29×13×6、USBコネクタ:(約)48×18×11
対応機種
Lightning端子対応のiPod/iPhone/iPad/iPod touch、microUSB端子対応のスマートフォン・タブレットPC
各種認証
MFi認証
ケーブル種類
ストレート
適合用途
充電・データ転送用
USB Type-Cコネクタの小型ライトです。 ボタンを押すごとに色が変わります。 グラデーションモード・点滅モードも搭載しています。 明るさ調整も出来ますので、お好みの明るさに調節が可能です。 明暗センサー搭載で周囲の明るさを感知して自動NO、OFFします。 簡易マニュアル付です。
付属品
簡易マニュアル
材質
プラスチック・ステンレス
寸法(mm)
約10×27×7
質量(g)
約2
電流(A)
0.1
電圧(V)
5
LED
8色
コネクタ
USB Type-C
商品タイプ
ライト
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
8つの発光パターンから光り方を選べる!コンセントでもUSBでも給電できる
セット内容
本体×1
材質
ABS、エナメル銅線
寸法(cm)
15×8×2
包装形態
OPP袋入り
1個
¥910
税込¥1,001
3日以内出荷
8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。LEDを3つ搭載したライト部分が曲がるので、様々な方向を照らせます。明るさの調整やホタルモード(蛍のような光り方)への切替ができます。点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。車のラゲッジスペースやモバイルバッテリー(※低電流モード付き)でも使えて便利です。
幅(mm)
25
色
ブラック
高さ(mm)
43
質量(g)
39
奥行(mm)
10
入力電圧(V)
DC5(±0.25)
消費電流(mA)
70以下
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。
ケーブル付け根も強度アップ。
破損しにくいアルミアダプター。
データの通信、充電が可能。
アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状
Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
色
グレー
ケーブル種類
高耐久ストレート
取得規格
MFi認証
仕様
高耐久ケーブル
出力電流(A)
最大2.4
対応機種
iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,。iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,。iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,。iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE。(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,。iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,。iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,。iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,。iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,。iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,。iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,。iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,。iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,。iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,。iPod touch (6th gen)
インターフェイス
USB2.0/USB1.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途
充電・データ転送用
USBポート付きでUSB電源をふさがず使えるLEDライト。RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能。端子はType-Cタイプ。高輝度LED採用、コンパクト設計でインパネやコンソールBOXなど暗い車内を明るく照らします。明るさ調節/点灯数/蛍モード機能/3パターンの照射方向自由自在!。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応。パソコンなどのUSB電源でも使える。実用新案登録済。LEDライト。・消費電流:75mA(最大)。・消費電力:0.38W(最大)。USBポート。・入力:USB Type-A(DC5V)。・入力電圧:DC5V(±0.25V)。・出力電圧:DC5V(入力電圧に準ずる)。※USBポートは充電のみで、データの送受信機能はありません。※QC規格に繋いだ場合、出力はDC5Vになります。
用途USB電源をふさがず使える8色イルミネーション! Type-Cタイプ
本体質量(g)
36
パッケージサイズ(mm)
W80×D30×H180
取扱説明書
(0.54MB)
1本
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
8色の単色固定点灯やグラデーション点灯を選べるUSB電源のLEDライトです。
コンソールBOXやセンターコンソール等の暗い場所を照らすのに最適です。
コンソールBOX内でも邪魔にならないミニサイズです。
明るさの調整やホタルモード(蛍ような光り方)への切替ができます。
点灯LEDを切替えると照射方向を変更できるので、車種や機器によって異なるUSBポートの向き(横・縦)に対応できます。
エンジンを切って再始動しても前回の設定のまま点灯するメモリー機能を搭載。
ご家庭のUSB電源やパソコンのUSBポートでも使えます。
質量(g)
33
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品
ビニールバンド
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約04
長さ(m)
(LED部)約10
電圧(V)
36
消費電力(W)
約2(LED部のみ)
全長(m)
約12
LED色
アイスブルー
使用環境
屋内外
W数(W)
(最大)6
点灯方式
8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
DC36/0.167A
LED使用数(個)
100
1セット
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
レンズの向きが変えられるUSBランプ。USB電源で光るLEDランプです。インパネ周りやコンソールボックス等の間接照明として便利です。ON/OFFスイッチ付
用途車内のLED間接照明
電源電圧
DC5V
消費電流(mA)
18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
62×19×52
質量(g)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
暗闇で光り輝く、充電するのが待ち遠しくなるType-Cイルミネーションケーブル
付属品
ケーブルバンド
材質
PVC
質量(g)
約26
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
Type-Cコネクタ:(約)36×11×7、USBコネクタ:(約)57×18×11
対応機種
Type-Cポート搭載の機器
インターフェイス
USB2.0
簡単にUSB接続できるマルチカラーLEDの照光式スイッチ(赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能)
仕様
【じんあい】0.1mg/m3以下(導電性塵埃のないこと)、【ファーストトランジェント・バーストノイズ】IEC61000-4-4//電源ポート:2kV/(表示器電源部)/通信ポート:1kV、【銘板シート】印刷/取り替え可能
質量(g)
110以下
保護構造
IP65相当NEMA#250TYPE4X/13(パネル埋込時のフロント面)
消費電力(W)
2以下
定格電圧(V)
DC5(USBバスパワー)
ケーブル長(m)
【付属USBケーブル】1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
122×28×54
使用温湿度範囲
0~55℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)
保管温湿度範囲
-20~60℃/10~90%RH(結露のないこと/湿球温度39℃以下)
汚染度(使用環境)
汚染度2
電圧許容範囲(V)
DC4.75~5.25
耐振動
JISB3502、IEC/EN61131-2準拠、5~9Hz片振幅:3.5mm、9~150Hz定加速度:9.8m/s2、X,Y,Z各方向10サイクル(100分間)
スイッチ数
5個のLED照光式スイッチ
耐久性
【スイッチ】100万回以上
耐静電気放電
IEC/EN61000-4-2接触放電:6kV気中放電:8kV
コネクタ仕様
USBI/F:TypeB(ソケット)、USB2.0
調光方式
【LED照光式スイッチ】赤・緑・黄・青・白・橙の6色から設定可能
耐衝撃
IEC/EN61131-2準拠、147m/s2、X/Y/Z3方向各3回
対応ソフトウェア
GP-ProEXVer.3.1以上(GP4000、GP4000M)/GP-ProEXVer.3.12以上(LT4000M)/GP-ProEXVer.4.0以上(SP5000、WinGP)
使用高度(m)
2000(6,561ft)以下
腐食性ガス
腐食性ガスのないこと
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。
『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。
コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。
8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。
屋外、屋内用。
付属品
ビニールバンド
材質
塩化ビニル樹脂
質量(kg)
約04
長さ(m)
(LED部)約10
電圧(V)
36
消費電力(W)
約2(LED部のみ)
全長(m)
約12
LED色
イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド
使用環境
屋内外
W数(W)
(最大)6
点灯方式
8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る
定格一次電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格二次電圧(V)
DC36/0.167A
LED使用数(個)
100
1セット
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
カラフルなイルミネーションバーを搭載したUSB給電式サウンドバー
アンプ内蔵の大迫力ステレオサウンド
口径40mmのフルレンジスピーカーを左右に配置。コンパクトなボディからは想像できない、臨場感あるステレオサウンドをお楽しみいただけます。
省電力で便利なUSB給電式
電源はUSBポートに接続するだけのお手軽仕様。PCやUSB充電器等の様々なUSB電源をご利用いただけます。
※USBオーディオ機能は搭載されておりません。サウンド出力には3.5mmプラグの接続が必要です。
3.5mmオーディオプラグ
スマートフォンやPC / TV / オーディオ機器等の イヤホンジャックやAUX(Line out)端子に接続してご使用いただけます。
カラフルで美しいLEDイルミネーション
LEDイルミネーションはUSB電源に接続するとカラフルな光の演出を開始します。
TV視聴時に配慮し、イルミネーションは輝度を抑えた上品な光り方となっています。
寸法(mm)
約380×65×70
質量(g)
約530
出力(W)
6(3×2)
電源
USB給電式(5V/1A)
騒音値(dB)
≧75
入力端子
3.5mmオーディオプラグ(ステレオ)
スピーカー
Φ40mm×2基
ケーブル長(cm)
約80
インピーダンス(Ω)
4
周波数帯域(Hz)
80-18K
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
三種類の光るパターンと九種類の色でカラフル
アウトドアで吊り下げて使うこともできる
付属品
USB充電ケーブル、オーディオケーブル(Φ3.5mm)
本体質量(g)
340
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
9.3×9.3×12
Bluetooth
Ver.5.0、class2
1台
¥2,753
税込¥3,028
翌々日出荷